- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バール/タガネ/クサビ
- Sバールのおすすめ人気ランキング
Sバールのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新175件の「Sバール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かじや」、「平バール」、「インテリアバール」などの商品も取り扱っております。
釘が抜きやすい、安心の国産品バールになります。
用途土木工事、園芸や農業に。
全長(mm)
450
質量(g)
852
尾部幅(mm)
36
1本
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
日本初の全体焼入仕様。
曲がりにくく、折れない。
材質
S53C
鍛冶屋バール ミラー仕上げ。内装工事に最適。いつまでも美しい。サビに強い。
材質
ステンレス(SUS420)
硬度
本体HRC40±1、頭・尾HRC45±1
工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。
くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。
尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
用途くぎ抜き作業に
タイル、壁材、床材等のはがし作業に
テコとして
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。
高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!!
溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に!
地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!
材質
パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質
S-53C
形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。
材質
中炭素鋼
すべり止め効果とショック吸収効果で、手にやさしいグリップ
仕様
シノ付釘抜
RoHS指令(10物質対応)
対応
アズワン品番
64-8682-18
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合
接合部強度が従来品の2倍
全長(mm)
900
質量(g)
1620
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
テコ、釘抜き作業としても使用可能。
全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。
寸法C(mm)
105.5
仕様
ISO9001認証取得工場製
材質/仕上
中炭素鋼
異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。
材質
機械構造用炭素鋼
硬度
HRC38~45
手にフィットする異型特殊鋼材使用
全体焼入れで強力です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き
テコ(重量物の移動)
壁材・床材等のはがし作業に
材質
S53C