- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- S字 アングルのおすすめ人気ランキング
S字 アングルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新123件の「S字 アングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「zアングル」、「z型 ブラケット」、「z金物」などの商品も取り扱っております。
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質
アルミ
色
シルバー
生活用品の連結金属具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴径(Φmm)
6.5
材質
鉄(クローム)
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状
19型Z
材質
スチール
穴径(Φmm)
6.5
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
2
幅W(mm)
19
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS対応。
この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
材質(本体)
鋼製
仕上
三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚(本体)(mm)
3
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
鉄/ニッケルメッキ
幅(mm)
9.5
板厚(mm)
1.6
取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
材質
鋼板
表面処理
3C 3価クロメート
厚さt(mm)
3
取付ネジ径
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
新しく取付穴が1つのものが加わり使い易くなりました
表面仕上げ
3価クロメート
錆びにくいステンレス製のフラットマーカーランプ、角型マーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
適合
ジェットイノウエ ミニフラットマーカー、超ミニフラットマーカー、ウルトラフラットマーカー
RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質(本体)
鋼板
仕上
三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚(本体)(mm)
1.6
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
アウター型のコネクタを使用できないフレームの取り付けに有効です。
適合
グリーンフレームS
材質
本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄
質量(g)
29
シリーズ
GF
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質
アルミ
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質
ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)
6.5
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。
材質
鉄、表面処理:三価クロメート
板厚(mm)
3
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
材質
6063アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)
2