- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- S301Tのおすすめ人気ランキング
S301Tのおすすめ人気ランキング
2026/04/11更新154件の「S301T」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集合ポスト 鍵」、「郵便受け ダイヤル 式」、「リンクレベルアジャスターストッパー」などの商品も取り扱っております。
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
TRUSCOリンクアンカー
工場設備・装置の移動を防止する製品です。
対象物に予め開いているアンカーボルト取り付け用穴に六角ボルトを通し、床面に強力接着した円盤と接続して使います。
アンカーボルト設置のような床への穴あけ工事をすることなく、底面を接着固定します。
用途事務所・工場・研究所にある各種設備の床固定用に。トラスコ品番207-7472セット内容接着パッド付き円盤×1、ワッシャー×2、M16×20mm六角ボルト×1、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)× 1材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg)【対象物】300以下/個高さ(mm)32質量(g)760径(Φmm)100アズワン品番64-8613-35本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×32
1セット
¥5,398税込¥5,938
当日出荷
伝統的な漆塗りの風合いを持つ丈夫な樹脂製のお盆です。バリエーション豊かな形状としっとりとした光沢で食膳に趣を添えます。消毒保管庫の設定温度・設定時間は、85℃以下30分程度保持としてください。高温下での収納は変形を起こすことがありますので荷重をかけないでください。お盆をお互い違いに重ねる井桁積みや伏せてずらす保管方法はしないでください。
仕様●色:溜色●サイズ(mm):425×305×22●材質:ABS樹脂●耐熱温度:80℃●食器洗浄機:使用不可●消毒保管庫:使用不可●留意点●▼一般ABS樹脂は耐熱温度が低いため、食器洗浄機、消毒保管庫の使用はできません。●▼表面は柔らかくキズがつきますので、硬いものでこすり洗いしないでください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
産業機械用エアーエレメントです。
日本光器製作所(NIKKO)保護メガネ(foton Safety Glass)
軽量で耐衝撃性に優れ、4つ(赤外線/紫外線/D線/ブルーライト)の有害な光線を吸収・カットする優れたTILAレンズを使用したプロユースなメガネ
仕様CE対応:(-) なし
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
金属製のダイヤルです。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。