- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- S32GURのおすすめ人気ランキング
S32GURのおすすめ人気ランキング
2025/12/26更新7件の「S32GUR」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「S32MOZ」、「ストレートシャンクフェイスミルアーバ」、「工具 フルバック」などの商品も取り扱っております。
Sタイプ/エアロミル(ネガタイプ)用チップ
小径シャンク(Φ12mm、Φ16mm)を採用しているので、タッピングセンターなどの低剛性機械での使用に最適です。
用途45°フェイス加工
刃数
3枚
シリーズ
フェイス・ショルダーシリーズ
うす物加工に良好!
小径シャンクのラインナップにより、小型マシニングにもお使いいただけます。
フジゲン独自のネガポジ方式の為、うす物(製缶加工)などでビビリがでません。
用途45度フェイス加工
付属品
ロックピン(L-21)、レンチ(K-3)
刃数
3
タイプ
Sタイプ
適合チップ
S32MOZ。S32GUR
寸法a(°)
45
正面フライス用工具です。アーム交換により加工タイプ(フェイス加工⇔ショルダー加工)の変更が可能です。
仕様
●刃数(枚):3●刃径(mm):150●全長(mm):120●シャンク径(mm):32●適合チップ:S32MOZ/S32GUR●タイプ:Sタイプ●刃数:3●切れ刃角(°):45●先端角(°):45●正面フライス工具●原産国:日本●コード番号:188-3387
アズワン品番
67-2377-52
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
革新的進化再来!
3枚刃・6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。
ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。
NS(ネガSタイプ)・PS(ポジSタイプ)・NT(ネガTタイプ)の3種に対応のマルチ構造。
ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能です。
用途フェイスミル加工