S5Mのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
5,708件の「S5M」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェット M6」、「タイミングベルト 400-5m-25」、「s8m 200 480」などの商品も取り扱っております。

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形 S5M ベルト幅(mm) 10 歯ピッチ(mm) 5 材質(ベルト) ゴム 高さ(mm) 3.41 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 22.28
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット。 ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。 工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
セット内容 【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24。【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E。【12.7sq.クイックスピンナ】BE4-Q。【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075, 150。【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224。【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417。【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6。【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3。【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6。【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2。【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)。【モンキレンチ】WMA-250。【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200。【ラジオペンチ】PSL-150。【ニッパ】PN1-150。【コンビハンマ】UD7-10。【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)。【トレイ(5枚)】 質量(kg) 12.5 入組点数 52点 差込角(sq.) 12.7
1セット
98,980 税込108,878
当日出荷

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形 S5M ベルト幅(mm) 15 歯ピッチ(mm) 5 材質(ベルト) ゴム 高さ(mm) 3.41 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 22.28
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

自動車整備のスタンダードモデル。ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560WZRの後継機種です。
セット内容 9.5sq.ソケット(六角) B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角) B3L-10, 12, 14/9.5sq.ラチェットハンドル BR390/9.5sq.クイックスピンナ BE3-Q/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット BT3-05S, 06S, 08S/9.5sq.エクステンションバー BE3-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング) M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/モンキレンチ WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200/ラジオペンチ PSL-150/ニッパ PN1-150/コンビハンマ UD7-10/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組] HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/トレイ(5枚) 質量(kg) 12.7 入組点数 56 差込角(sq.) 9.5
1セット
92,980 税込102,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形 S5M ベルト幅(mm) 25 歯ピッチ(mm) 5 材質(ベルト) ゴム 高さ(mm) 3.41 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 22.28
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

バンドー化学STSプーリ S5M
軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適 歯形 S5M RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用 トラスコ品番 373-8132 セット内容 フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm 用途例 プライヤ類の柄、ドライバ類の回り止め等 フック 10本
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷

薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用 トラスコ品番 373-8124 セット内容 フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm 用途例 ソケット(大サイズ)等 フック 10本
1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷

薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用 トラスコ品番 373-8086 セット内容 フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm 用途例 ソケット(小サイズ)等 フック 10本
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用 トラスコ品番 373-8116 セット内容 フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm 用途例 めがねレンチ(大サイズ)、ハンマ、プライヤ、ドライバ等 フック 10本
1セット
1,798 税込1,978
翌日出荷

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。 ベルト幅(mm) 10 ベルトピッチ周長(mm) 380 歯数 15 構造 背ゴム/心線/歯布(クリーン仕様) RoHS指令(10物質対応) 対応 ベルト形 HP-S5M
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用 トラスコ品番 373-8141 セット内容 フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm 用途例 ディープソケット等 フック 10本
1セット
1,598 税込1,758
翌々日出荷

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質 クロロプレンゴム 歯形 S5M RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,891 税込2,080
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用 トラスコ品番 373-8108 セット内容 フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm 用途例 スパナ、コンビネーションレンチ(小サイズ)等 フック 10本
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。 ベルト幅(mm) 20 構造 背ゴム/心線/歯布 RoHS指令(10物質対応) 対応 ベルト形 S5M
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用 トラスコ品番 373-8094 セット内容 フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm 用途例 ラチェットハンドル、めがねレンチ(小サイズ)等 フック 10本
1セット
1,698 税込1,868
翌日出荷

メガネ部オフセット45°
形状 オフセット トラスコ品番 307-6512 セット内容 45°×6°ショートめがねレンチM5S-0810/1012/1113/1214/1417 質量(g) 310 本数 5本
1セット
8,198 税込9,018
当日出荷

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。 ベルト幅(mm) 10 構造 背ゴム/心線/歯布(クリーン仕様) RoHS指令(10物質対応) 対応 ベルト形 HP-S5M
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。 ベルト幅(mm) 15 構造 背ゴム/心線/歯布(クリーン仕様) RoHS指令(10物質対応) 対応 ベルト形 HP-S5M
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)