- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- SANEI 泡沫器のおすすめ人気ランキング
SANEI 泡沫器のおすすめ人気ランキング
2025/12/05更新122件の「SANEI 泡沫器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三栄 泡沫キャップ」、「水道 蛇口 フィルター」、「蛇口ストレーナー」などの商品も取り扱っております。
混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。
SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。
ネジサイズ:M24X1
泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。
Z
M24×1
接続ねじ
M24×1
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
内ネジの泡沫器。水はねを抑えます。
材質
黄銅
外径×高さH(Φmm×mm)
24×13
接続ねじ
M24×1
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質
黄銅
接続ねじ
M22×1.25
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
水はねを抑えます。
材質
黄銅
接続ねじ
M22×1.25
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
接続ねじ
M24×P1.0
適合品番
TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥518
税込¥570
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品
取付アダプター4つ
材質
黄銅
接続ねじ
M22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
洗いやすい、シャワー吐水。
広がりのある吐水で、広範囲に洗い流します。
約60%の節水効果があります。
水栓の泡沫器や整流器を外して取付けます。
ネジサイズM22×1.25。
パッキン2個付属。
ネジが一周以上するようにパッキンの厚みを調整してください。
用途水栓パイプの先端に取付け、シャワー吐水に。
幅(mm)
25
高さ(mm)
22
質量(g)
35
奥行(mm)
25
接続ねじ
M22×1.25
ねじサイズ
M22×1.25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
接続ねじ
M24×1
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
材質
POM
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
接続ねじ
W22山20
適合品番
T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
材質
黄銅、POM
ねじ径
W22山20
接続ねじ
W22山20
パイプと泡沫器の接続部に取付けます。
仕様
10L用定流量弁コア付
寸法Z(mm)
M22×1.25
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
先端の泡沫器は外さないでそのまま差し込んで取付け。
泡沫器がついた直径24~28mmのパイプ用。
フィルターで小さいゴミもしっかりキャッチ。
水流をやわらげ、水はねを防ぎ水音も静かに。
用途パイプに取り付ける浄水器として
幅(mm)
39
直径(Φmm)
取付可能:24~28
高さ(mm)
33.7
質量(g)
12
奥行(mm)
39
最高使用温度(℃)
50
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
丸パイプ(ネジなしパイプ)に泡沫ネジをつけるアダプター
泡沫ネジ(M22X1.25)は泡沫器・浄水器など取付可能です。
材質
黄銅
1個
特価
¥359
税込¥395
当日出荷
整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様
パッキン付き
材質
黄銅、POM
接続ねじ
M24×1
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
パイプ先端の節水泡沫器が節水&水はね防止を実現。
仕様
パイプ径16mmの標準タイプ
材質
パイプ/黄銅
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。水はねしにくい泡沫器付き。
用途一般地・寒冷地兼用
適合場所
洗面・トイレ
使用地区
一般
厚さ(mm)
5~30
タイプ
泡沫吐水
取付穴径(Φmm)
23~27
アズワン品番
64-8573-34
吐水口長さ(mm)
118
商品タイプ
台付タイプ
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
トラスコ品番
161-0464
材質
黄銅、POM
質量(g)
16
接続ねじ
W22山20
1個
¥679
税込¥747
当日出荷