- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- SANSEIのおすすめ人気ランキング
SANSEIのおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新4,362件の「SANSEI」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3 穴 バインダー」、「滅菌角型シャーレ」、「シャーレ 四角」などの商品も取り扱っております。
静電気拡散性の2層構造ラバーマットです。作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。接地用キット付属-3090スナップ3040接地コードです。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。
付属品
グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式
厚さ(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的なオーソドックスなシャワーヘッドです。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
色
白(ホワイト)
付属品
アダプター2個
材質
ABS樹脂
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
アズワン品番
64-5149-76
止水スイッチ
なし
水流切替
×
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
化学組成
リン酸緩衝生理食塩水
滅菌
済み
滅菌方法
γ線滅菌済
節水・低水圧に対応した大型噴板のシャワーヘッドです。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
色
ホワイト
付属品
アダプター2個
材質
ABS樹脂
使用圧力(MPa)
0.05~0.3
アズワン品番
64-5149-80
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
組成:リン酸緩衝生理食塩水 ・希釈液を注ぐだけで検体試料の10倍希釈ができます。
種別
滅菌稀釈液 S-90
アズワン品番
62-6282-04
1ケース(120本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
色
ホワイト
付属品
アダプター2個
材質
ABS樹脂
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
アズワン品番
64-5150-06
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
開閉自在のチェック式で検体保存やサンプリング用に使用できます。
殺菌剤配合の薬用ハンドソープ
洗浄と同時に殺菌・消毒ができます
人肌と同じ弱酸性でやさしい
シトラスの香り
用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
繰り返し・詰め替え
対応
口締めバンド付き。耐熱性に優れ、増厚タイプです。
S型は自動分注器に使用可能です。積み重ねやすいようリブ(滑り止め)が付いています。
種別
Φ90×15mm 20枚×25袋
アズワン品番
6-8663-14
1箱(25袋×20枚)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
通常の椅子をESD仕様に切り替えるようにデザインされた、静電気拡散性素材です。
ポリエステル・綿の混合繊維と炭素を含んだナイロン繊維を使用しています。
背面と座面は1MΩ抵抗を介してチェーンでつながっています。
このチェーンにより導電性の床マットに接地します。また通常の洗濯機で洗濯が可能です。
仕様
炭素繊維:1×105Ω未満の導電性、ささくれなどはありません
色
ロイヤルブルー
質量(g)
186/1m2
直径(Φcm)
(最大)座面:48、背面:43
混率(%)
ポリスチレン5、綿34、炭素を含んだナイロン繊維1
表示
ESD保護表示
寸法(cm)
座面:46×51、背面:39×47
表面抵抗
1×106<1×109座席抵抗の規格(ANSI/ESD STM12.1)に基づいたESD TR53に準拠
接地抵抗(Ω)
1M密封絶縁抵抗
チェーン長さ(cm)
60
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
手軽に手指や掌の細菌・汚染度が判定できます。
材質
ポリスチレン
形状
フタ付
滅菌
電子線照射済
質量(g)
508
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
鼻前庭、手指及び調理台等の表面拭き取り検査の2通りに使用出来ます。鼻前庭・手指のふき取り検査を1つのスタンプで管理・保管が可能です。製造ラインなどにおいても同エリア・同セクションを検査したスタンプの管理・保管に便利です。手で簡単に切り離すことが出来るので従来通り単体でお使いいただくことも可能です。
仕様
●電子線滅菌●外径(mm):29●高さ(mm):69●ポリプロピレン(スポンジ付)●質量:2.15kg
アズワン品番
67-4664-20
1箱(50袋×10個)
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
ディスポーザプルタイプなので火炎滅菌が不要です。検液を凝固した培地の表面に流し、コンラージ棒で塗抹し培養します。再生材料30%使用し、廃棄材料を削減しました。
トラスコ品番
366-6453
タイプ
三角型(黒色)
1箱(1000本)
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
目安の目盛付。(0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0mL)
容量(mL)
3
アズワン品番
62-6282-14
1ケース(100袋×10本)
¥17,980
税込¥19,778
12日以内出荷
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。
材質
アルミニウム
厚さ(mm)
0.762
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質
亜鉛ダイカスト
1個
¥149
税込¥164
当日出荷