SC-1Nのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
111件の「SC-1N」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デッドマンスイッチ」、「富士電機 SC-1N」、「TR-2N」などの商品も取り扱っております。
押さえてスライド、指を離すと自動で刃をロックします。コピー用紙、封筒、ビニールの切断等の事務作業に最適です。持ちやすくすべりにくいラバー付グリップです。各社S型刃(9mm巾)が共通で使用できます。
用途コピー用紙・封筒・ビニール等の切断作業。 仕様 オートロック式、日本製ブレード 規格 S型 材質(グリップ) ラバー 材質(ホルダー) ステンレス 適合替刃 SK11カッター替刃小・市販S型(9mm巾)
1個
289 税込318
当日出荷


からみにくい布製です。道具、工具などの落下・紛失防止に使用します。
用途工具などの落下・紛失防止。 自然長(mm) 730 最大長(mm) 1450
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンワサプライプラグ安全カバー
普通の電源プラグをトラッキング火災予防電源プラグにできます。 電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより外部のみならず、内部からホコリ、ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。 難燃性電気絶縁シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
材質 シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
1セット(2個)ほか
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・引っ張り・反転作業など。 付属品 1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付 セット内容 両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21 材質 特殊合金鋼 寸法S(mm) 21 2018年トラスコ掲載ページ 7 1310
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
8,198 税込9,018
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質 シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32.5×8.9×22.5 適合プラグ 2Pノーマル電源プラグ アズワン品番 64-0866-72
1セット(4個)
859 税込945
当日出荷

1個
949 税込1,044
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。
用途1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。 材質 ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル 使用荷重(kg) 1.0以下 コード径(Φmm) 4 自然長(mm) 約550 最大伸長(mm) 約1000
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベッドの端に設置するセンサーで、ベッドサイドまで移動するとナースコールで知らせます。
材質 センサー:PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm) センサー/800×180×4、中継ボックス/50×75×30 タイプ ケーブルタイプ ケーブル長(m) センサー/2.4(抗菌加工)、中継ボックス/約1.2
1セット
47,980 税込52,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)HE2Gシリーズ
定格絶縁電圧(V) 250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 感電保護クラス ClassⅡ(表示灯付はClassⅢ)(IEC61140) 耐振動 誤動作:5~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:16.7Hz、片振幅:1.5mm 定格通電電流(A) 3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5) コンジット口サイズ M16(コネクタ付属) 端子強度(N) 20以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2) 1000
1個
26,980 税込29,678
23日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類 電磁接触器 定格使用電圧(V) AC200 取付ねじ 2-M4 適合レール幅(mm) 35 付属品 2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造 ケースカバーなし 動作方式 非可逆式 リセット方式 手動 ケースの有無 ケースカバーなし 操作方式 直流操作形
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)