SCHNEIDER ELECTRICのおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
4,033件の「SCHNEIDER ELECTRIC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「OBD2メモリーバックアップ」、「三菱 UPS」、「400V 遮断器」などの商品も取り扱っております。
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(425VA/255W)のご家庭やスモールビジネスに最適。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間) 8 出力容量(VA/W) 425/255 定格入力電圧(V) 100 コンセント個数 バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:2個 仕様 サージ・ノイズフィルターあり 質量(kg) 2.95 取付方式 ラックマウント不可 規格 TUV 消費電力(W) 通常時/4、充電時/13 定格電力(W) 255 ケーブル長(m) 1.5 幅(cm) 25.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 140×253×105 運転方式 常時商用 保存温度(℃) -20~50 出力周波数(Hz) 50/60 ± 3(主電源に同期)、 50/60±1(同期しない) 出力波形 矩形波 バッテリー 小形シール鉛蓄電池(長寿命) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 140.2×253.5×105 定格入力電流(A) 6 寿命 期待寿命3~5年(5~25℃) 保証期間 3年間 ブレーカ リセット可能なサーキットブレーカー(7A) 出力定格周波数(Hz) 50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時) 入力周波数(Hz) 50/60±5(自動検出) 容量(VA) 425 定格電力(VA) 425 ケーブル長(mm) 1520 最大出力電力(W) 255 定格出力電圧(V) 100 入力電圧許容範囲(V) 87~114(初期設定) 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 日本用 2ピン 入力電圧範囲(V) 87~113 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 切替時間 通常4/最大10ms バッテリー寿命 3~5年 相対湿度(%RH) 0~95
1台
9,598 税込10,558
当日出荷


Schneider Electric Micrologic 5 トリップユニット用の LCD ディスプレイモジュールです。Micrologic トリップユニットは、Schneider Electric Compact NSX100 → 630 デバイスで構成されています。このモジュールを使用すると、LCD 画面に情報を表示できます。また、メニュ
仕様 ●アクセサリタイプ:LCDディスプレイ●範囲:範囲 100 ~ 250 、範囲 400 ~ 630●コード番号:221-1213 アズワン品番 65-8082-94
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要が
仕様 ●最小パネル厚さ:36mm●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:32mm●コード番号:219-8842 アズワン品番 65-7461-56
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷


Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様 ●最小パネル厚さ:12.5mm●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:3mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8825 アズワン品番 65-7415-59
1袋(50個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Schneider Electric 配電Schneider Electric 配電ユニットは、単一モジュールユニットです。グレー色で、1P+N コームバスバー用のコネクタ 4 セットがあります。特長と利点締付けトルクは 4Nm です用途 住居 小規模企業向け
仕様 ●範囲:Acti 9●シリーズ:iC60●併用可能製品:Acti 9 iDPN, Acti 9 iDPN Vigi●コード番号:175-3657 アズワン品番 65-8057-89
1袋(4個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、3年間の無償保証。交換用バッテリキット:APCRBC122J
関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 出力容量(VA/W) 最大:550
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

1袋(10個)ほか
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック非常停止押しボタンスイッチ
Schneider Electric 非常停止押ボタンスイッチ - Harmony XALK シリーズ。SchneiderのHarmony XALKシリーズの非常停止押しボタンは、簡単かつ柔軟な設置が可能です。 高強度ポリカーボネート素材を使用し、過酷な環境でも高い信頼性を発揮します。マッシュルームヘッドの非常停止ボタントリガアクションはハイグレードの非常停止機能で、アラームの作動と同時に電力が切断され、作業環境の総合的な安全性を確保します。 SchneiderのHarmony XALKは、EN / IEC60204-1及びEN / ISO / 機械指令2006/42/ECに準拠しています。特長と利点。作業環境での視認性が高く、注意を引くブライトイエロー(RAL7035) / ライトグレー(RAL7035)のパネルベースユニット マークなしレッドで視認性の高いマッシュルームヘッドの押しボタン 回して解除するだけで簡単にリセット IP65、IP69K、IP67、IP66、NEMA4の防塵・防湿性を標準で備え、過酷な環境での信頼性を確保化学薬品に対する優れた耐性及び / 又は二重電気絶縁耐性。 必要に応じて即座に切断可能なマークなし低負荷電気コンタクト(1 NO + 1 NCコンタクト) プラグアンドプレイの表面実装可能 回して解除する簡単にリセット可能なコントロール。ユニットに警告後にユニットが作動し、始動 / 停止操作が簡単 ねじクランプ接続、基板用ピン付き 非常用押しボタン内に 10 A ヒューズカートリッジを装備した、信頼性の高い短絡保護。 標準でSchneider Green Premium製品のXALK非常停止ボタンシリーズ Schneider18か月のメーカー保証 コンパクトな性質上、危険な機械で非常停止が重要な狭い場所に最適です。用途。エネルギーインフラストラクチャ業界 食品及び飲料産業 上下水道管理システム 金属、採掘及び鉱物産業 石油ガス産業 海洋 ; 石油 洗車場
仕様 ●シリーズ:Harmony●ベゼル材:ポリカーボネート●接点構成:2NC●高さ:68mm●幅:68mm●深さ:53mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:表面実装●回路:双極単投●定格電圧:600 V ac, 600V dc●押しボタンの素材:ポリカーボネート●コード番号:330-8593 接点 低負荷電気コンタクト 接点構成 1NO+1NCコンタクト ボタン形状 マッシュルームヘッドの押しボタン 保護等級 IP65、IP69K、IP67、IP66、NEMA4 保護機能 短絡保護 定格通電電流(A) 10 アズワン品番 65-7814-34 動作機能 アラームの作動と同時に電力が切断
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷



シュナイダーエレクトリック非常停止押しボタンスイッチ
緊急停止プッシュボタン。Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。回転解除式、プッシュプル又はキー解除タイプを用意 機械及び産業用制御盤向けに設計 赤色トリガ作動 ボディ上の緑のマークで接触状態を可視化
仕様 ●シリーズ:Harmony●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NO/NC●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:250V●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:815-3067 アズワン品番 65-7842-22
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ 範囲 100 ~ 250
Schneider Electric ソース切り替えアクセサリ、3 極のダウンストリームカップリングコネクタです。水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:端子シールド●範囲:範囲 100 ~ 250●コード番号:221-1207 アズワン品番 65-8081-36
1個
349,800 税込384,780
7日以内出荷

取付方式 DINレール シリーズ Harmony Control RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg) 6.8 Black 取付方式 ラックマウント不可 規格 UL 1778, VCCI Class B 出力 【アウトプット電力容量】240W / 400VA、【最大設定可能電力】240W / 400VA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(3) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum 定格電力(W) 240 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 9.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 190×91×310 定格入力電圧(V) 100 入力 【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】8.0A 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 45 出力波形 正弦波 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】12時間、【予定バッテリー寿命】3~5年 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 保証期間 3年間 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 入力周波数(Hz) 50/60 ±3(自動検知) 充電時間(時間) 12 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 容量(VA) 400 定格電力(VA) 400 最大出力電力(W) 240 定格出力電圧(V) 100 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P、日本用 2ピン 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) バッテリー寿命 3~5年 最大入力電流(A) 8
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

。Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様 ●最小パネル厚さ:20.3mm●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:10mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8827 アズワン品番 65-7460-64
1袋(50個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷


Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリ
充電時間(時間) 4 出力容量(VA/W) 750/500 設定可能電力(VA/W) (最大)750/500 定格入力電圧(V) 100 仕様 主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125V。コネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール。1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA 付属品 マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル 質量(kg) 13 取付方式 ラックマウント不可 規格 UL 1778、VCCI Class A 定格電力(W) 500 温度範囲(℃) (動作時)0~40、(保管時)-15~45 ケーブル長(m) 1.8 コード長さ(m) 1.83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×140×359 接続方式 ラインインタラクティブ 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 40 保存温度(℃) -15~45 コンセント出力 (6)NEMA 5-15R 入力プラグ NEMA 5-15P 出力波形 正弦波 インターフェース SmartSlot バッテリー 小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH) (動作時)0~95%、(保管時)0~95% 高度(m) (動作時)0~3000、(保管時)0~15000 保証期間 2 年間 (日本のみ) 出力定格周波数(Hz) (50/60Hz)47~53/57~63 入力周波数(Hz) 50/60 ±3(自動検知) 歪率(%) 出力電圧/全負荷時5未満 容量(VA) 750 入力電流(A) (最大)8 定格電力(VA) 750 最大出力電力(W) 500 定格出力電圧(V) 100 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P 警報機能 バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 本体幅(mm) 140 入力レンジ 主操作用電源/80~123V 入力電圧 70~125V (調整可能)/80~123V 出力周波数 (主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hz バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 7.5 相対湿度(%RH) 0~95
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

Schneider Electric Terminal Extension は 3 極を備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:端子拡張●コード番号:221-1289 アズワン品番 65-8081-88
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷