SCHWARZのおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
221件の「SCHWARZ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日産純正ホイールキャップ」、「パワーアナライザ」、「キューブホイールキャップ」などの商品も取り扱っております。
ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)ハンドヘルド・オシロスコープ RTH1004
堅牢かつポータブルな設計で開発向けの性能を実現。 開発段階での組み込みシステムのデバッグでも、 フィールドでの複雑なトラブルの解析を行う場合でも、R&S(R)Scope Riderは有効なツールです。 開発用途としてのオシロスコープと同等の性能と能力を発揮するとともに、 バッテリー駆動型のハンドヘルドデバイスとしての利便性と耐久性も兼ね備えています。
仕様 【マスク定義】トレランス・チューブ、【違反時のアクション】なし、警告音、停止、【電圧および電流】電流プローブ、またはシャントによる電流測定DC、AC、AC + DC 質量(kg) 2.4(バッテリー含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 201×293×74 分解能 (デジタル電圧計)999カウント 温度 PT100/温度センサ使用時 インターフェース USBホスト、USBデバイス、LAN、無線LAN(オプション) 測定機能 33 サンプリング 5GSa/s スクリーン 7.0インチLC TFTカラーディスプレイ(800×480ピクセル) 防水保護等級 IP51、IEC60529に準拠 トリガモード オート、ノーマル、シングル メモリ長さ (最大)500kサンプル
1台
789,800 税込868,780
取扱い終了
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

底の部分は型崩れしにくく、尖ったものでも貫通しない丈夫なEVA型押し素材を採用。 前面のテスター入れポケット、テープフッカーなど、電気工事向けに特化した腰袋です。 開口部を低くした設計で工具の出し入れがより楽に。
用途前面のテスター用ポケットなど電気工事に特化した腰袋です。 材質(本体) 幅(mm) 170 高さ(mm) 230 質量(g) 540 タイプ 3段 奥行(mm) 160 適合ベルト幅(mm) 70 アズワン品番 64-3209-94
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)ソフトキャリーバッグ
PR100,FSH4/8,RTH,FPH,ETH,ZPH用 ソフト・キャリングバッグ
1個
62,980 税込69,278
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)スペクトラム・アナライザ FPC
低価格でありながら期待を超えるパフォーマンスを提供します。 ドイツにおいてハイエンド機器と同じ品質基準で設計されています。
用途IoTデバイスの開発など、大学の研究室、研究機関、製造/サービスでの使用に最適 仕様 【分解能帯域幅】1Hz~3MHz(1/3シーケンス)【1ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ】(出力パワー)-10dBm、【トラッキング・ジェネレーター】(出力パワー)-30dBm~0dBm、【独立した信号源】(出力パワー)-30dBm~0dBm 周波数設定分解能 1Hz
1台
309,800 税込340,780
取扱い終了
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)スペクトラム・アナライザ FPH
R&S(R)Spectrum Rider FPHは、お手頃な価格で、ドイツで設計された性能と人間工学に基づいたデザインを実現しています。 優れたRF性能により、-163dBmというDANLで微弱な信号を捕捉することができます。 ポータブルなR&S(R)Spectrum Rider FPHの重量はたった2.5kgで、バッテリーの寿命は6時間以上です。 いつでもどこでも測定できるお手頃なアナライザ。
用途移動体通信、レーダー/衛星通信、放送などのスペクトラム解析に最適 質量(kg) 2.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 202×294×76 ディスプレイ WVGA、800×480ピクセル 周波数設定分解能 1Hz 局発位相雑音(dBc/Hz) 【500MHZ(1MHZオフセット)】‐125(1)/代表値、【500MHZ(100MHZオフセット)】-105(1)/代表値
1台
879,800 税込967,780
取扱い終了
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ホルスターバッグのパイオニアのメーカーが今まで培ってきたノウハウを結集したホルスターバッグに”漆黒シリーズ”のシュバルツが仲間入り。 使いやすさにこだわり、細部に渡って徹底的に作りこみまれたホルスターバッグ。 メイン素材をナイロンの7倍もの強度を持つ超高耐久のコーデュラ(R)を採用することで究極のホルスタ-バッグへとバージョンアップさせました。 大きさを感じさせないデザインでありながら2リットルの容量を誇ります。 バイクはもちろん、街中でも自然なスタイルはホルスターバッグの元祖として未だに色褪せません。
容量(L) 2 シュバルツ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (最大)250×60×340
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

シュバルツの名が示す ”漆黒シリーズ” にバイク乗りの為のザック「アタックザック」登場。メーカー創成期より受け継がれてきたアタックザックの伝統を受け継いだモデルがシュバルツシリーズにラインナップ! 質実剛健、強靭な作り、斬新な機能はしっかりと息づいています。 行動派のあなたにアクティブに応えます。
材質 CORDURA(R) シュバルツ 容量(L) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 620×240×540(最大)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

シュバルツシリーズにホルスターバック追加 5ヶ所の収納スペースが嬉しい 4Lの収納力に自信あり。メイン気室は高さ約30cm、最大横幅18cm、最大厚み9cmに加え、5箇所のポケットを持つ4Lの容量を誇る収納力に秀でたホルスターバッグです。ウエストベルトのジョイントバックルは120°フレキシブルに可動し、乗車時はもちろん、歩行時にも動きに合わせて柔軟に稼働しストレスフリーのつけ心地です。 降車時に便利なグローブホルダーは、左右どちら側でも取付可能な親切設計。
材質 CORDURA(R) シュバルツ 容量(L) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×90×300(最大)
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

シュバルツの名が示す ”漆黒シリーズ”にワンショルダータイプ誕生。既存のRR9409 S-ワンショルダーのメイン素材をナイロンの7倍もの強度を持つ超高耐久のコーデュラ(R)を採用することで究極の耐久性をもつワンショルダーバックへとバージョンアップさせました。スクエアな形状を採用した収納力が自慢でメインスペースで5リットル弱、サブスペースで2リットル弱と合わせて約7リットルの容量を誇ります。右利き左利きどちらでも使いやすいよう背面部左右に大型スリットポケットを設置し、肩に掛けたまま前に回せばメインと背面ポケットへのアクセスもしやすいよう設計。さらにダブルオープンのナスカン付きグローブホルダーが標準で付属したバイカースペシャル仕様。バイクで使ってもそれ以外のシチュエーションでも重宝間違いナシのワンショルダーバッグです。
用途品番: RR9556。品名: SCHWARZ R ワンショルダー。COLOR: シュバルツ。SIZE: W16×D13.5×H34cm(最大)。容量: 7L。付属: グローブホルダー、カラビナ シュバルツ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 16×13.5×34(最大)
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

シュバルツの名が示す ”漆黒シリーズ”に。サドルバッグ誕生。既存のRR9104 イージーサドルバッグのメイン素材をナイロンの7倍もの強度を持つ超高耐久のコーデュラ(R)を採用することで高耐久高強度のサドルバックへとバージョンアップさせました。バッグ左右のジョイントはフラップをシート上、ベルクロテープをシート下に通してサンドイッチするだけのイージー装着。メイン気室入り口は折りたたんでバックル止めするだけのイージーアクセス。とにかくイージーさがセールスポイントのザ・サドルバッグです。
用途品番: RR9581。品名: SCHWARZ R イージーサドルバッグ。COLOR: SCHWARZ。容量: 28~32L。SIZE: W36×D14×H30~35cm(最大高)。・OPTION:。 CR1002 プロテクションフィルム(3枚入)、RY59190 サイドバッグサポートアーム、RY59192 トライアングルサイドバッグサポートダブル シュバルツ 寸法(cm) SW36×D14×H30~35(最大高)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ラフ&ロードのベストセラーラフウエストバッグのメイン素材をナイロンの7倍もの強度を持つ超高耐久のコーデュラ(R)を採用することで究極のウエストバックへとバージョンアップさせました。 ウエストバックとしての機能、形、デザインのバランスをニーズに合わせてまとめあげた秀逸な使い勝手は長年の実績で実証されています。 ライディングウエストバッグの普遍のロングセラーにシュバルツ、”漆黒シリーズ”の誕生です。
容量(L) 4.4 シュバルツ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×105×140
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

ホルスターバッグのパイオニアのメーカーが今まで培ってきたノウハウを結集し、F-styleとしてリリースされたF-ホルスターに”漆黒シリーズ”のシュバルツが仲間入り。 使いやすさにこだわり、細部に渡って徹底的に作りこみまれたホルスターバッグ。 メイン素材をナイロンの7倍もの強度を持つ超高耐久のコーデュラ(R)を採用することで究極のホルスタ-バッグへとバージョンアップさせました。 バイクはもちろん、街中でも自然なデザインは秀逸です。
容量(L) 2.2 シュバルツ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×90×270
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ライディングウエストバッグの基本コンセプトを作り上げたロングセラーのトップモデル、”F-style”に新たな派生モデルが誕生。 ベースモデルの高い完成度と機能、クオリティをスポイルすることなく、メイン素材をナイロンの7倍もの強度を持つ超高耐久のコーデュラ(R)を採用することで究極のウエストバックへと昇華させました。 メイン素材だけでなく”F-style”の一針一針丁寧に作り込むソウルを注ぎ込んだハイスペックウエストバッグです。
容量(L) 3 シュバルツ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×85×140
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

シュバルツの名が示す ”漆黒シリーズ”に。片持ちサドルバッグ誕生。既存のRR9110 イージーシングルサドルバッグのメイン素材を、ナイロンの7倍もの強度を持つ超高耐久のコーデュラ(R)を採用することで、高耐久高強度のサドルバックへとバージョンアップさせました。 ベーシックでシンプルなシングル(片側のみ)サドルバッグです。付属の取り付けベルトはショートとロングの二種類で、車種を選ばない取付汎用性で取り付け自体も名前の通りイージーです。
用途品番: RR9580。品名: SCHWARZ R イージーシングルサドルバッグ。COLOR: SCHWARZ。SIZE: W36×D14×H30~35cm(最大高)。容量: 14~16リットル。OPTION:CR1002 プロテクションフィルム(3枚入)、RY59190 サイドバッグサポートアーム シュバルツ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 36×14×30~35(最大高)
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

ツーリングに最適なワイドでラージなラウウエストバッグのメイン素材をナイロンの7倍もの強度を持つ超高耐久のコーデュラ(R)を採用することで究極のウエストバックへとバージョンアップさせました。 スタンダードの4.4リットルを118%に容量アップした、5.2リットルと収納力が魅力のモデルです。 表にフロント3箇所、トップに1箇所、内側に差し込みポケット3箇所、蓋裏に1箇所とメイン気室込みで、8箇所の仕分けが可能な収納性のよさが自慢です。 グローブをしたままでも開閉のし易いジッパー引き手やコインホルダー、またグローブを脱いだ時にバインディングできるホールドストレッチコードなどは、バイク乗りの為の専用設計です。
容量(L) 5.2 シュバルツ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×105×140(収納スペース最大)
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷



ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)デジタル・オシロスコープ RTA4004
クラス最高のシグナルインテグリティーと超大容量メモリを備えたデザインにより、 R&S(R)RTA4000はPower of tenを新たなレベルに引き上げます。 ローデ・シュワルツがデザインした10ビットADCにクラス最高のノイズ特性とメモリ容量が追加され、 想定外の測定の課題に直面した際にもシャープな波形、非常に正確な測定、信頼性を提供します。
仕様 【タイムベースレンジ】0.5ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A) 質量(kg) 3.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 390×220×152 入力感度 すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div~10 V/div、(50Ω)500μV/div~1V/div インターフェース リモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバー サンプリング 5GSa/s 解像度 (ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビット スクリーン 10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280 × 800ピクセル) トリガモード 【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバス メモリ長さ (最大)200Mサンプル DCゲイン確度 オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃(入力感度>5 mV/div)±フルスケールの1%、(入力感度≦5mV/div~≧1mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度 <1mV/div)±フルスケールの2.5 %
1台
1,998,000 税込2,197,800
取扱い終了
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)