- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 産業用ロボット
- SCNのおすすめ人気ランキング
SCNのおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新1,763件の「SCN」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「最新 工具」、「インパクト スパナ」、「ニッパ クライン」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス部分:SUS316、コーティング部分:ナイロン11
長さ(m)
25.1
仕様
屋内外
厚さ(mm)
0.38
使用温度範囲(℃)
-40~140℃
チラシやカタログ等の光沢紙にも約1分で乾燥。
インキが乾きにくい光沢紙(アート紙・コート紙)などへのなつ印に最適な、速乾タイプのスタンプ台です。チラシやカタログ、DM、ポスターなどの印刷物はもちろん、普通紙にもスピーディーになつ印できます。盤面に採用したきめ細かな表布が、均一でムラのない鮮明な印影を実現。しかも、完全に乾いた印影は、水に濡れてもにじむことはありません。フタには盤面乾燥を防ぐシリコンパッキンを採用しているので長期間ご使用いただけます。
寸法(mm)
110.1×91.7×17
盤面サイズ(mm)
90×56
成分
油性染料タイプ
仕様
グリーン購入法適合理由:インキ補充式
サイズ
中型
質量(g)
約89
エコマーク認定
認定
対応オプション
補充インキ:SCN-40
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
16 112 025
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
11日以内出荷
仕様
オス・メス:オス●併用可能製品:SCNコネクタハウジング●シリーズ:SCN●最小ワイヤサイズmm2:0.08mm2●最大ワイヤサイズmm2:0.3mm2●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●2.5 mm SCNボードインコネクタハウジングについては代表品番 ; 752-1891 752-1891 を参照してください。 SCN手動圧着工具については、品番 ; 752-2279 752-2279 を参照してください。. 2.5 mmボードインSCNコネクタコンタクト. この2.5 mmピッチボードインSCNコネクタコンタクトのはんだテールは、基板にコンタクトを簡単に挿入し、コンタクトを安全にロックできるように設計されています。このボードイン2.5 mmピッチSCNコンタクトはタイプBで、はんだテールがチップに接続されるため、破断を防ぎ、簡単に扱うことができます。 この2.5 mmピッチSCNボードインコネクタ用のタイプBコンタクトは、厚さ1.2 mm又は1.6 mmの基板に使用します。また、ケーブル絶縁の外径サイズは0.9~1.7 mmです。
材質(コンタクト)/処理
真鍮/錫
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(11000個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
チラシやカタログ等の光沢紙にも約1分で乾燥。
インキが乾きにくい光沢紙(アート紙・コート紙)などへのなつ印に最適な、速乾タイプのスタンプ台です。チラシやカタログ、DM、ポスターなどの印刷物はもちろん、普通紙にもスピーディーになつ印できます。盤面に採用したきめ細かな表布が、均一でムラのない鮮明な印影を実現。しかも、完全に乾いた印影は、水に濡れてもにじむことはありません。フタには盤面乾燥を防ぐシリコンパッキンを採用しているので長期間ご使用いただけます。
寸法(mm)
126×102.5×17
盤面サイズ(mm)
106×67
成分
油性染料タイプ
仕様
グリーン購入法適合理由:インキ補充式
サイズ
大型
質量(g)
約109
エコマーク認定
認定
対応オプション
補充インキ:SCN-40
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
16 112 025
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
11日以内出荷
1個
¥47,980
税込¥52,778
11日以内出荷
最新のマルチツールアクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応。他社機種にも使用可能。
用途木材、金属&木材、金属用カットソーブレード売れ筋5本セット
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。
下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です!
状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。
滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です
【ラインナップ】
■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ
■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ
■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
材質
アルミ合金
ピッチ(mm)
脚部伸縮:6
踏ざん踏面幅(mm)
55.3
天板寸法(mm)
303×172
踏ざん間隔(mm)
305
最大使用質量(kg)
100
仕様
2.5 mm SCNボードインコンタクトについては、代表品番 ; 752-1882 752-1882 を参照してください。. 2.5 mmボードインSCNコネクタハウジング. この圧着スタイル垂直ボードイン2.5 mmピッチSCNコネクタのハウジング設計では、基板にコンタクトを簡単に挿入し、コンタクトを安全にロックできるため、高密度用途に最適です。
長さ(mm)
14
幅(mm)
3.9
ピッチ(mm)
2.5
極数
5
シリーズ
SCN
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
ボードインコネクタ、圧着コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
1袋(10個)
¥289
税込¥318
翌々日出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥2,998
税込¥3,298
17日以内出荷
仕様
2.5 mm SCNボードインコンタクトについては、代表品番 ; 752-1882 752-1882 を参照してください。. 2.5 mmボードインSCNコネクタハウジング. この圧着スタイル垂直ボードイン2.5 mmピッチSCNコネクタのハウジング設計では、基板にコンタクトを簡単に挿入し、コンタクトを安全にロックできるため、高密度用途に最適です。
長さ(mm)
6.5
幅(mm)
3.9
ピッチ(mm)
2.5
極数
2
シリーズ
SCN
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
ボードインコネクタ、圧着コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
1袋(10個)
¥159
税込¥175
7日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
適合
運針:ステップセコンド
材質
プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)
質量(kg)
約0.9
消費電力(W)
最大4
電源
PoE
温度範囲(℃)
-10~55
精度
±3秒/日
外形寸法
Φ315×43(D)mm
湿度範囲
20~90%RH(結露しないこと)
同期方式
NTP(同期間隔10~999秒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
22日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥2,998
税込¥3,298
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥2,998
税込¥3,298
17日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
適合
運針:ステップセコンド
材質
プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)
質量(kg)
約0.9
消費電力(W)
最大4
電源
PoE
温度範囲(℃)
-10~55
精度
±3秒/日
外形寸法
Φ315×43(D)mm
湿度範囲
20~90%RH(結露しないこと)
同期方式
NTP(同期間隔10~999秒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
22日以内出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス
材質
ステンレス
適合材
コンクリート・レンガ・ブロック