- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- SDカード ファイルのおすすめ人気ランキング
SDカード ファイルのおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新539件の「SDカード ファイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sdカード 収納 ファイル」、「SDカード保管ケース」、「sdカード シール」などの商品も取り扱っております。
SDカードを1シートに20枚収納できるA4サイズのファイルシートです。
持続的に帯電を防止する機能を持った帯電防止仕様のシートで、SDカードを静電気から守ります。
シートに直接SDカードのタイトルやデータ内容がメモ書きできます。
市販のバインダーに対応したA4サイズ30穴仕様です。
収納枚数(枚)
SDカード×20(1シートあたり)
材質
PE
色
クリア
対応メディア
SDカード
表面抵抗値(Ω)
1010~11
SDカード
20
1セット(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
SDカード用
市販のバインダーに対応したA4サイズ30穴仕様です。
帯電防止タイプ
SDカードを1シートに20枚収納できるA4サイズのファイルシートです。
持続的に帯電を防止する機能を持った帯電防止仕様のシートで、SDカードを静電気から守ります。
シートに直接SDカードのタイトルやデータ内容がメモ書きできます。
仕様
●収納数:200枚(20枚/1シート)●サイズ:210(W)×0.2(D)×297(H)mm●重量:12g●カラー:クリア
色
クリア
アズワン品番
65-2183-29
SDカード
20
1パック(10枚)
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
SDカード36枚とmicroSDカード36枚の合計72枚を収納できるSDµSDカードケースです。 増えていくSDカードとmicroSDカードをまとめて収納・管理するのに便利です。 SDカードとmicroSDカードを重ねることによりコンパクトに収納可能です。microSD→SD変換アダプタも収納可能です。 収納場所が統一できて便利なDVDトールケースサイズです。 保存しているデータを確認するのに便利なインデックスカードが付いています。 SDカードに貼り付けられるナンバーラベルが付いています。 インデックスカード、ナンバーラベル、トレイのナンバリングを連動させることで、複数のSDカードを使用していてもデータ内容をきちんと管理できます。 棚などに複数収納していても外観から識別できるインデックスジャケット(背ラベル)が付いています。 収納トレーには適度なクッション性のある素材を使用し、しっかりとメモリカードを保護します。 ケースをしっかりと閉じることができるストッパーが付いています。
付属品
インデックスジャケット:1枚、インデックスカード:1枚、ナンバーラベル:1シート
材質
ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
色
ブラック
幅W×厚さ×高さH(mm)
約139×15×191
収納枚数(枚)
SDメモリーカード36、microSDメモリーカード36
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。
付属品
インデックスカード1枚
材質
ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
SDカードを12枚収納できる、軽くてコンパクトなSDカードケースです。
SDカードの落下を防ぐツメ付きの収納トレーによりSDカードをしっかりと固定できる為、ケースを開けた際にSDカードが飛び出しません。
両面収納タイプで、ケースを開くと一度に収納カードを確認することができます。
軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
収納枚数
SDカード12枚
材質
PP
質量(g)
約48
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×14×98
2穴付きのDVD・CD不織布ケースや2穴リング式トレイをまとめて収納できる専用ファイルです。両面収納タイプのDVD・CD不織布ケースを最大18枚ファイリング可能。Blu-ray・DVD・CD用ディスクトレイは7枚ファイリングでき、ディスクは14枚収納可能です。SD・microSD用カードトレイは7枚ファイリングでき、SDカードを42枚、microSDカードを35枚をまとめて収納可能です。ほこりや汚れから守る収納ケースが付いています。分類に便利な背ラベルカードが付属しています。表紙を閉じた状態に固定できるロック機能を採用しています。
外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。
「INDEXポケット」が付属。記録内容、日付をINDEXに記録しておくことができます。撮影後のSDカードをそのまま保管したい方に最適です。
収納量
SDカード16枚+microSDカード16枚(最大合わせて32枚収納可能)
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)
68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
136×18×91
SDカード
16
透明度抜群の替えリーフ
寸法(mm)
309×234
色
透明
穴数
2穴・3穴・4穴兼用
薄型でコンパクトなSDカードケースです。
軽くて割れにくい素材を使用しています。
収納数
SDカード最大6枚
材質
ポリプロピレン
質量(g)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×9×102
高解像度写真や動画の撮影処理に最適。大容量データの高速転送に適したSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード
高速読み出しで高解像度データや動画の転送もスピーディーに
【無料ダウンロード特典】データ復旧ソフト「メモリーカード ファイルレスキュー」
安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現。
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-II U3
適合
大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]
規格
耐X線:ISO7816-1準拠
耐熱温度(℃)
-25~+85
耐久性
落下、ひねり、挿抜耐久性
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX7準拠
読取速度(MB/s)
270
SDカードとmicroSDカードに対応した2つのカードスロットをもつRDF5カードリーダーは日常的に行いようなカメラ、スマートフォン、PCとのデータ交換に便利です。
※SDカードとmicroSDカードを同時に利用することはできません。
RDF5カードリーダーにはUSB Type-Aコネクタを採用しているので、PCのUSBポートに直接接続できます。
USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用したRDF5カードリーダーは、USB 2.0よりも快適な高速転送を提供します。 高解像度の写真や動画を簡単に扱うことができるだけでなく、カード認識とデータアクセス状況が確認できるLEDを備えています。
小型サイズのRDF5カードリーダーはポケットやブリーフケースに入れて持ち運ぶことができ、プラグ&プレイに対応しているので、いつでもどこでもファイルを扱うことができます。
無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。
寸法(mm)
56×24×8.9(2.20"×0.94"×0.35")
質量(g)
18(0.63oz)
インターフェース
USB 3.1 Gen 1
保証期間
2年
動作温度(℃)
0(32°F)~70(158°F)
OS
Microsoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降
対応メモリーカード
SDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
USBタイプ
USB Type-A
動作電圧(V)
5
カードスロット
SD/microSD
SDUHS-1対応のデジタル一眼カメラやHDビデオカメラ、3Dカメラによる高画質映像や1080pFullHDビデオの録画および保存
転送速度:最大読込み85MB/秒(SDHC/SDXCUHS-1)
Class10のビデオ録画性能
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
寸法(mm)
24×32×2.1
質量(g)
2.0
備考
1.実際に使用可能な容量は、ファームウェアやその他使用領域により、製品に表示されている数値より少なくなります2.製品の外観やパッケージは予告なく変更することがありますのでご了承願います
湿度範囲
8%~95%(結露なきこと)
動作温度
0℃~70℃
保証期間
永久保証
動作電圧
2.7V~3.6V
読込速度
85MB/s
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。
「INDEXポケット」が付属。記録内容、日付をINDEXに記録しておくことができます。撮影後のSDカードをそのまま保管したい方に最適です。
収納量
SDカード32枚+microSDカード32枚(最大合わせて64枚収納可能)
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)
130
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
136×18×189
SDカード
32
UHS-I UHS スピードクラス 1に対応したSDHCメモリーカードです。最大104MB/s(規格値)の転送速度での読み書きを実現し、大容量化・高速化のニーズに応えます。一眼レフカメラでの高画質撮影、デジタルビデオカメラでのフルハイビジョン映像の長時間録画などに最適です。高速で安定した転送を実現するインターフェイス、UHS-Iスピードクラス1に対応。最大104MB/s※の転送速度での読み書きを実現し、大容量化・高速化のニーズに応えられます。また、UHS-I非対応機器でもClass 10対応なので転送速度10MB/s※を保証します。※規格値。SDカードは、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、デジタルオーディオなどで大活躍!高画質での動画の大量撮影、音楽ファイルの保存などにはSDHCメモリーカードがオススメです。プロテクトスイッチをメディア側面に搭載!大事な画像をうっかり消してしまったり、不要なデータの追加保存を防ぎます。さらにSDMI規格準拠の著作権保護機能付き!対応したデジタルコンテンツのネット配信サービスが楽しめます。
衝撃に強く、水やホコリからも大事なデータを徹底ガード!SDカードとmicroSDカードをコンパクトに収納できる耐衝撃メモリカードケース。
収納枚数(枚)
SDメモリカード8、microSDメモリカード8
材質
ケース本体:PC/ABS、保護クッション:EVA、パッキン:シリコン
質量(g)
約48
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×76×16.5
卓越した高信頼性6Kおよび4K UHD ビデオ撮影
【高精細の6K ビデオ撮影を実現】
ビデオスピードクラス60で60MB/秒の最低持続書き込み速度を発揮し、標準録画モードでシネマ品質の6Kビデオを撮影できます。
【最大150MB/秒の撮影スピード】
連続バーストモードやタイムラプスの撮影で高品質な画像を録画できます。
【最大転送速度280MB/秒】
写真やビデオファイルの読み出し時間を短縮。SanDisk ProfessionalのPRO-READER Multi Cardリーダー(別売)に装着すると、速度とパフォーマンスを最大化できます。
【お気に入りのゲームも保存】
容量を使い切ったり、撮影の合間にカードを交換することなく撮影に集中できます。
【プロ仕様のデータ復旧】
RescuePRO Deluxeデータ復旧ソフトウェア(※登録・ダウンロードが必要)で、誤って削除したファイルを復旧できます。特典は1年間有効です。
【信頼できるストレージ】
防水性、耐温度性、耐湿性、耐摩耗性、耐衝撃性、耐落下性、耐X線性、耐磁性を備え、現場の過酷な条件に耐えることができます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
2.17×23.91×31.92
読取速度(MB/s)
280
デジカメやパソコンでの利用に適したUHS-I対応SDカード。
UHSスピードクラス1の高速転送に対応したHD動画撮影や大容量ファイルの保存に適しています。
規格
SDメモリーカード規格準拠
電源電圧(V)
2.7~3.6
インターフェース
UHS-I
転送速度(MB/sec)
読み出し:最大80
SDスピードクラス
class10(c10)
UHSスピードクラス
class1(U1)
SDカードを1枚づつ収納できるクリアケースです。クリアケースが付属されていないメモリーカード購入時や、クリアケースを紛失した場合などに最適です。付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
用途INDEXシール付きでタイトルや内容がメモ書きできるクリアケース。お得な30個セット。
付属品
INDEXシール×30枚
材質
PP
色
クリア
質量(g)
5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×8×44
アズワン品番
64-0900-98
SDカード
1
1セット(30個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
UHS-Ⅰ対応 SDHCメモリーカードクラス10 最大速度読出100MB/s 大速度書込50MB/s
容量
32GB
質量(g)
約2
外形寸法(mm)
32.0×24.0×2.1
インターフェース
UHS-I
ヒューズ
過熱/発火防止ヒューズ搭載
互換性
おすすめ:写真家や映像クリエイター向け/ファイルシステムFAT32に対応した、SDHC対応機器
動作温度(℃)
-25~85(結露しないこと)
ISO規格
耐X線ISO7816-1準拠
耐静電気放電
静電気に対する耐性
読取速度(MB/s)
100
書込速度(MB/s)
50
SDスピードクラス
C10
UHSスピードクラス
U3
ビデオスピードクラス
V30
実効容量
28.8GB
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷