SDHCメモリーカードのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
515件の「SDHCメモリーカード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SDHCメモリーカード 32GB」、「SDHCカード 16GB」、「micro sd 変換 アダプタ」などの商品も取り扱っております。
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDHCメモリカードです。
質量(g) 約2 種類 SDHCカード 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24×32×2.1 保証期間 1年(データ復旧サービス含む) 転送速度(MB/sec) 最低保証/4 SDスピードクラス CLASS4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 SDアダプター 種類 マイクロSDHCメモリーカード SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDスピードクラスの「class4」に対応したSDHCメモリーカード。※簡易パッケージモデル
質量(g) 約2.0 種類 SDHCカード 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24.0×2.1×32.0 速度 (最低保証)4MB/sec 保証期間 1年 SDスピードクラス CLASS4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm) 32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08") 質量(g) 2(0.07oz) 保証期間 5年 フラッシュ 2D NAND Flash 動作温度(℃) -25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/RCM/EAC/UKCA SDスピードクラス Class 10 挿抜回数 10000 動作電圧(V) 2.7~3.6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。
寸法(mm) 32.0×24.0×2.1 質量(g) 2 種類 SDHCメモリーカード 機能 書き込み防止機能 保存温度範囲(℃) -40~+85 動作電圧 2.7~3.6V 動作温度範囲(℃) 0~+70 SDスピードクラス CLASS10
1枚
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm) 32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08") 質量(g) 2(0.07oz) 保証期間 5年 フラッシュ MCL NAND Flash 動作温度(℃) -25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/RCM/EAC/UKCA SDスピードクラス Class 10 UHSスピードクラス UHS-I U1 挿抜回数 10000 動作電圧(V) 2.7~3.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
ビデオスピードクラス V10 寸法(mm) 32×24×2.1 質量(g) 2 種類 SDHCメモリーカード 保証期間 5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃) -25~85 フラッシュ TLC NANDフラッシュ 動作電圧 2.7V~3.6V 耐久性 10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s) (最大)95 書込速度(MB/s) (最大)45 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-Iスピードクラス1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランセンドSDHCカード Class10 8GB
ドライブレコーダー、監視カメラ等の用途は保証対象外となります。本用途には耐久性の高いSDアダプター付きmicroSD350Vシリーズをご使用下さい。
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

ドライブレコーダー、監視カメラ等の用途は保証対象外となります。本用途には耐久性の高いSDアダプター付きmicroSD350Vシリーズをご使用下さい。
1台
1,798 税込1,978
15日以内出荷

用途2025年度版 地図SDHCメモリーカード。F1D/F1DV/F1D9/F1D9V/F1S/F1X/F1XV/F1X10B/F1X10BL/F1X10/F1X10L用 適合品番 CN-F1D・F1DVD・F1D9D・F1D9VD・F1SD・F1XD・F1XVD・F1×10BD・F1×10BLD・F1×10D・F1×10LD
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

用途カジュアルな写真撮影や動画記録に UHSスピードクラス UHS-I U1 仕様 最大転送速度:- 保証期間 5年間 SDスピードクラス class10 タイプ BASIC
1枚
880 税込968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。
寸法(mm) 32×24×2.1 質量(g) 2 種類 SDHCカード 使用環境温度(℃) -25~85 動作電圧 2.7V~3.6V 耐久性 10000回の抜き挿しサイクル SDスピードクラス CLASS10
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トランセンドのSDXC/SDHC 700SはUHS-II規格に対応した一眼レフカメラやビデオカメラの能力を最大限引き出すメモリカードです。高速データ転送スピードにより、RAWイメージの撮影や8Kなど高解像度動画の記録に適しているのでプロカメラマンにもお勧めのソリューションです。 映像記録に最適 高速パフォーマンスのSDXC/SDHC 700Sは一眼レフカメラやビデオカメラに最適です。コマ落ちのない高品質の録画が提供できるのでプロのカメラマンにもお勧めのメモリカードです。 驚愕のデータ転送スピード SDXC/SDHC 700SはUHS-II Speed Class 3 (U3)とUHS Video Speed Class 90 (V90)に対応しており、最大285MB/s / 180MB/sの読出し/書込みを提供します。 十分なストレージ容量 最大64GBのモデルを取り扱っています。空き容量を心配することなく撮影を楽しめます。
容量 32GB UHSスピードクラス UHS-II U3 SDスピードクラス Class 10 ビデオスピードクラス V90 寸法(mm) 32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08") 質量(g) 2(0.07 oz) 種類 3D NANDフラッシュ 動作温度範囲(℃) -25(-13°F)~85(185°F) 動作電圧(V) 2.7~3.6 読取速度(MB/s) 最大285/180 挿抜耐久 10000 各種認証 CE/FCC/RCM/EAC 保証期間 5年
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷

付属品 SDアダプター 種類 マイクロSDHCメモリーカード 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) SDスピードクラス CLASS10
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDHC規格に準拠したSDHCメモリーカード。連続的な書き込みをより安定して行うための新規格「SDスピードクラス」class4に対応。4GBの容量。
質量(g) 約2.0 種類 SDHCカード メモリー容量 4GB 保証期間 1年 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 32.0×24.0×2.1 転送速度(MB/sec) 最大7(最低保証速度/4) データ転送速度 Class4 SDスピードクラス CLASS4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途2025年度版 地図SDHCメモリーカード。BR300シリーズ用 適合品番 CN-BR300B・BR310B
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

用途2025年度版 地図SDHCメモリーカード。F1D9G/F1D9H/F1X10BG/F1X10BH/F1X10G/F1X10H/HA・HEシリーズ用 適合品番 CN-F1D9GD・F1D9HD・F1X10BGD・F1X10BHD・F1X10GD・F1X10HD・HA01D・HA01WD・HA02D・HA02WD・HE01D・HE01WD・HE02D・HE02WD
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm) 15×11×1 質量(g) 0.5 動作電圧 2.7V~3.6V 動作温度(℃) -25~85
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UHS-II UHS スピードクラス 3対応のSDHC、SDXCメモリーカードです。ビデオ録画に適した「Video Speed Class 90」に対応し、フルハイビジョンをはじめ4K/8K動画の撮影が可能です。またデジタル一眼レフカメラでの高速連写にも対応し、撮影データの大容量化・高速化のニーズに応えます。UHS非対応機器の場合でもClass 10に対応していますので、転送速度10MB/sを保証します。
質量(g) 約2 使用温度範囲(℃) 0~55 対応機種 SDHC、SDXC規格に対応した機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24×32×2.1 準拠規格 SD MemoryCard Specification Ver5.00準拠 使用湿度範囲 20~80%(結露なきこと) 動作電圧 2.7V~3.6V 防水性 JIS IPX7等級 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-II スピードクラス3 ビデオスピードクラス V90
1枚
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)