SDMT 060のおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
21件の「SDMT 060」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SDMT」、「多刃タイプ」、「SPKN1504」などの商品も取り扱っております。
チップ SDMT 京セラランキング1位
形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)6.35内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,998税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

チップ SDMT イスカルランキング2位
イスカルチップ SDMT
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
用途フライス加工用チップ形状正方形切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,398税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

チップ SDMT イスカルランキング3位
イスカルチップ SDMT
形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)
5,798税込6,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チップ SDMT 京セラランキング4位
形状正方形90°切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)15厚さ(mm)2.78穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質TN100M内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998税込6,598
当日出荷

チップ SDMT イスカルランキング5位
イスカルチップ SDMT
形状正方形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


富士元工業チップ SDMT
切刃長さ(mm)15.875逃げ角(度)15厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(3個)
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1箱(10個)
9,498税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


5230VS09用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形厚さ(mm)3.97逃げ角(度)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)9.52コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.97チップブレーカ片面切刃数4幅D(mm)9.52
1セット(10個)
15,980税込17,578
8日以内出荷


イスカルチップ SDMT
トラスコ品番276-9930材質IC328形状正方形厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)16.4逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980税込17,578
翌日出荷


5230VS12用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)15コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)12.7コーナー半径(mm)1.2穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)4.75チップブレーカ片面切刃数4幅D(mm)12.7
1セット(10個)
18,980税込20,878
8日以内出荷

座ぐりエンドミルMETSシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状正方形
1箱(10個)
10,980税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1箱(10個)
17,980税込19,778
3日以内出荷

1セット(10個)ほか
8,498税込9,348
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサート
耐摩耗性に優れた超硬微粒母材と新コーティング(AJコーティング)の採用により耐摩耗性が向上しました。
用途適用カッター: ASR多刃(アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ) HRC50~60 焼入れ鋼用
1セット(10個)
7,798税込8,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

プロの技法を取り入れた独自技術で、おまかせでおいしいパンがつくれる。 。ホームベーカリーの実力はねりと発酵で決まる。「3D匠ねり」と「Wセンシング発酵」を搭載 プロの技法を取り入れた独自技術で、一年中安定してふっくらパンが自宅でつくれます。 。「おうち乃が美」に向く「リッチ パン・ド・ミ」メニュー搭載 生食パンに最適なプログラムで、きめ細かくやわからい焼き上がり。 。手軽にヘルシーパンができる「低糖質パン」※メニュー搭載 低糖質パンミックスを使って、糖質60%オフでもふっくら、翌日までしっとりおいしいパンが焼けます。 ※食パンミックスSD-MIX100Aとの比較
ホワイト容量1斤
1個
45,980税込50,578
4日以内出荷

アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。
用途高送り荒加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980税込53,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)