- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- SDS延長棒のおすすめ人気ランキング
SDS延長棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新88件の「SDS延長棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sds 延長」、「ハンマードリル延長棒」、「SDSロングシャンク」などの商品も取り扱っております。
自動カーテン天井部分の滑車です。傾斜2枚張りにご使用ください。
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
寸法D(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
シャンク形状
SDS-plus
材質
スチール
高所での天井への穴あけや、横打ち等に威力を発揮、お手持ちのSDSビットが超ロングビットになります。
先端部のSDSビットが差替えで、いろいろなサイズの穴あけができます(SDSビット対応サイズは6.4~14.5mm)
本体は回転専用です。(本体はSDSタイプのみ)
仕様
SDSビットに取付て600mmや1000mmのロングビットとして使用できます。
仕様
お手持ちのSDSビットが超ロングビットに!!。 先端部SDSビット差替えで色々なサイズの穴あけができます。 アンカー打込み棒も対応!!。 手持ちハンドル部でアダプターを支えることができ、作業性がアップ!! 全長…880mm 有効長…820mm 。 SDSビット対応サイズ…刃先径:6.4~14.5mm
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
トラスコ品番
303-9722
質量(g)
330
適合替刃・カッター
FX、MX全サイズ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
対鉄筋性能が向上。
デッキプレートを貫通。
真円に近い穴あけを実現。
位置決め性能向上。
少ない外径磨耗。
穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
適合電動機
軽量型ハンマードリル
仕様
穿孔可能材/石材、法面
材質
刃部:超硬チップ
SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。
材質
合金
シャンク
SDSplus
適合機種
SDSプラスビット用延長アダプター
350mm用、550mm用に延長。止めネジ不要!ワンタッチ。スキ間・段差の穴あけに。
シャンク径(Φmm)
12
材質
S55C(炭素鋼)
適応
Φ10シャンクナイスマイティ用
刃物、ビットを450mm延長します。デッキプレートのインサート下穴あけや、障害物などがある場合に威力を発揮します。逆転対応、ドリルチャック部の交換が可能です。
用途高所や手元から離れた場所などの穴あけに。
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。
超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート