- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 消臭・芳香剤
- SEIKOのおすすめ人気ランキング
SEIKOのおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新27,008件の「SEIKO」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セイコー 時計」、「タイムキーパー」、「カシオウェーブセプター」などの商品も取り扱っております。
壁と床まで消臭+抗菌。約8週間続く。
用途消臭:トイレ用
香り
フレッシュシトラス
危険物の類別
非危険物
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました!
スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。
純国産の高品質連結樹脂製平台車です。
キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。
材質(車輪)
エラストマー
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4個
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
75
持ち手穴(mm)
97.5×32.5
特性
スタッキング可
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
再生ポリプロピレン
スタッキング可否
可
連結可否
可
高品質溶接を実現する溶接性能。フルデジタル制御による高品位溶接をハイパワーで実現。
定格出力600A、使用率100%のハイパワー。
エンコーダーフィードバックによる安定したワイヤ送球を実現。
電源電圧の変化や周囲温度の変化等、外的要因が発生した場合でも常に均一な送給性を維持します。
いつでもどこでも同じ溶接条件を正確に再現します。
定格使用率(%)
100
付属品
溶接電源、送給装置、トーチ3m、調整器、リモコン
質量(kg)
117
制御方式
IGBTインバーター
定格周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格入力電圧(V)
AC200~220
定格入力(kVA)
37
冷却方式
空冷
適合溶接棒(mm)
1.2、1.4、1.6
相数
三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×585×1005
出力電流範囲(A)
DC60~600
最高無負荷電圧(V)
DC73
定格出力電圧(V)
14~50
溶接方法
CO2、MAG
出入力端子
(入力電源)圧着端子付ケーブル引出し(M6ボルト付)、(出力)銅板型端子
メモリー機能
9チャンネル、記憶・再生
使用可能材質
軟鋼、軟鋼FCW
1セット
¥1,398,000
税込¥1,537,800
翌々日出荷
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。
高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
材質
コバルト高速度鋼
シャンク形状
ストレートシャンク
組み立てが簡単なノックダウン式です。
用途工場内の通路造りに。
高さ(mm)
1200
仕様
柱/安定板付×2本、組立式
奥行(mm)
400
●天井・壁用。
●シャッター付・着脱式前面フィルター付。
●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンプルなデジタル表示のタイマーです。
ひも、磁石付です。
タイムアップするとアラームが約16秒間鳴ります。
最大設定時間
99分
最小設定時間
60秒
トラスコ品番
433-9959
材質
プラスチック枠
色
薄青
質量(g)
20
電源
SB-F9(アルカリマンガンボタン電池)×1個(付属)
最小表示
0~1分は秒単位、1~99分は分単位
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
66×55×13
機能
ポーズ・リピート機能付
表示形式
デジタル
設置方法
マグネット、ストラップ装着
TKG品番
9-0606-0901
TKG品番(2017)
6-0545-0501
カウントダウン機能
○
リピート機能
○
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様
日付表示、クロノグラフ、スモールセコンド
付属品
保証書、BOX
表示方式
アナログ
材質(ケース)
ステンレス
駆動方式
クォーツ
材質(バンド)
ステンレス
大き目の液晶を搭載したシンプルなデザインの電波目覚まし時計。操作がしやすい前面ボタンタイプ。
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム(ダンダントーン)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能 、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式
寸法(mm)
91×148×47
材質
枠:プラスチック(白)
質量(g)
200
測定精度
±2℃、±8%(25℃)
表示方式
デジタル
温度測定範囲(℃)
0~40
電池
単3マンガン乾電池2個
湿度計
○
電池寿命
約1年
アラーム
○
湿度測定範囲(%RH)
25~85
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
スヌーズ
○
12/24表示切替
○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
土のう袋を本体上部の爪に引掛け使用できます。スタンド式で、一人作業でも土入れがしやすいです。折畳むと厚さ約5cmとコンパクトで、ちょっとした隙間やスペースに収納できます。重さもわずか1kgで、持ち運びが楽です。爪はパイプに2本ずつ計4本ついています。
用途家庭や町内・自治体での泥上げ作業用に災害・緊急時の土のうづくりとして。
トラスコ品番
224-0519
材質
スチール(ユニクロメッキ)
幅(mm)
260
高さ(mm)
385
奥行(mm)
245
寸法(幅W×高さH)(mm)
土のう袋推奨:480×620
折りたたみ時高さ(mm)
460
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
組み立てが簡単なノックダウン式です。
用途工場内の通路造りに。
仕様
組立式
セット内容
柱/安定板付×1本
材質
上部パネル/透明アクリル、下部/アルミ複合板
タイプ
直線増結
奥行(mm)
400
QRシリーズ用タイムカード
古紙パルプを利用した環境にやさしいタイムカードです。
入数(枚)
100
金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。
台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。
十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。
自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。
軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。
別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。
連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。
平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。
材質(本体)
PP
材質(車輪)
ナイロン
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在キャスター×4
ハンドル高さ(mm)
735(ハンドル別売)
キャスター径(Φmm)
85
特性
スタッキング可
スタッキング可否
可
連結可否
可
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。
センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。
材質
高速度鋼
ドリルのシンニング形状
X型シンニング
加工深さ
有効深さ/3D(刃径×3倍)
シャンク形状
ストレートシャンク
種類
外向ガラリ型
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
197
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
75
寸法B(mm)
254
寸法C(mm)
20
仕上
シルバー焼付塗装
鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)。ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)
171、ワイヤ送給装置:10
周波数(Hz)
50/60共用
出力電圧(V)
15~45
定格出力電流(A)
500
入力電圧(V)
200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
454×701×859(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292
定格入力(kVA)
31.5(28.0kW)
適合ワイヤ径(Φmm)
(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)
相数
三相
定格使用率(%)
60
定格負荷電圧(V)
45
出力電流範囲(A)
CO2・手溶接:50~500/ガウジング:100~500
最高無負荷電圧(V)
66(電撃低減時:25)
材質がファイバーをビニール加工しているため水に強いです。
種類
溶接面(手持ち式)
仕様
JIS規格外
適合
自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど
色
赤
質量(g)
300
タイプ
ファイバー製 耐水
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
310×240×120
窓寸法(幅×高さ)(mm)
約90×約40
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
セイコー ストップウオッチ イルミネーティングライト SEIKO SVAE301
取付方式
シリコン吸着
硬度
9H
特性
光沢
ブルーライトカット
対応
1枚
¥839
税込¥923
当日出荷