SENSATAのおすすめ人気ランキング

2025/12/24更新
386件の「SENSATA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外照明 コンセント」、「屋外 ライト コンセント」、「センサー ライト 100V LED」などの商品も取り扱っております。
仕様 照度センサ付、点灯照度、点灯時間調節可能、調光器併用不可 材質 (本体)アルミ、(セード)アクリル 幅(mm) Φ90 質量(kg) 2.1 (セード)乳白色 消費電力(W) 4.8 ランプ LED電球40形相当(E26) 色温度(K) 2700 埋め込み深さ(mm) 300 光源寿命 40000時間 地上高さ(mm) 700 演色指数(Ra) 80
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3 相モータで最大 4 kW の逆回転が可能 2 相ソフトスタート / ストップ 最大 4 つのダイヤルで、始動トルク、減速トルク、ソフトスタート / ストップ、定格モータ電流を設定可能 ステータス表示用 LED x 4 順方向及び逆方向制御用のガルバニック絶縁 24 V dc 入力 前面のリセットボタン、外部リセット用の接続付き 動作用のリレーインジケータ出力 ハイブリッドリレーは、電気機械式リレー技術のメリットと耐摩耗性半導体技術を組み合わせたものです 半導体の温度監視による高い信頼性 用途 ドア及びゲート制御、ブリッジドライブ、リフティング用途での逆転動作で詰まりを監視します 閉塞を監視するコンベアシステム 詰まり監視機能を備えたプロセス制御での作動ドライブ
仕様 ●許容入力:4 kW●許容電流値:9 A●実装タイプ:DINレール●シリーズ:DRMS●コード番号:184-9854 アズワン品番 65-7299-08
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

汎用性の高いレギュラーグレードモデル。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル
用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに カバー ポリカーボネート(透明) タイプ 高効率 シリーズ GTシリーズ 電源 デジタルインターフェース搭載 定格電圧(V) AC100~242 本体 鋼板 機能 光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%) 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 75 耐震性 S2 モデル RGモデル 傾斜天井取付角度(°) 30まで 配光タイプ 広角130°
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3 相モータで最大 4 kW の逆回転が可能 2 相ソフトスタート / ストップ 最大 4 つのダイヤルで、始動トルク、減速トルク、ソフトスタート / ストップ、定格モータ電流を設定可能 ステータス表示用 LED x 4 順方向及び逆方向制御用のガルバニック絶縁 24 V dc 入力 前面のリセットボタン、外部リセット用の接続付き 動作用のリレーインジケータ出力 ハイブリッドリレーは、電気機械式リレー技術のメリットと耐摩耗性半導体技術を組み合わせたものです 半導体の温度監視による高い信頼性 用途 ドア及びゲート制御、ブリッジドライブ、リフティング用途での逆転動作で詰まりを監視します 閉塞を監視するコンベアシステム 詰まり監視機能を備えたプロセス制御での作動ドライブ
仕様 ●許容入力:4 kW●許容電流値:9 A●実装タイプ:DINレール●シリーズ:DRMS●コード番号:184-9855 アズワン品番 65-7298-47
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

仕様 検出タイプ = フロート。実装タイプ = 垂直。スイッチ出力 = NO / NC。本体材質 = ポリプロピレン。ケーブル長 = 1m。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。最大AC電圧 = 300V。最大DC電圧 = 300V。電流 Max = 1 A。ガスケット材 = ニトリル。シリーズ = RSF50。代表規格 = NSF Approved, WRAS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

信号スイッチング用で、トランジスタ入力 / 低電力、抑制コイルミニチュアリレーでの使用に最適です。誘導負荷又は突入負荷(例えば、フィラメントランプ)には適していません。. Cynergy3水平フロートスイッチ. Cynergy3は、WRAS認証を受けた、低価格・小型設計の幅広い水平スイッチを取り揃えています。この水平フロートスイッチは、リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成され、N/O又はN/C操作で使用できます。この機器を取り付ける際に、フロートスイッチを本体の下方ではなく上方にセットすると、スイッチ動作を逆にすることができます。. WRAS認証の説明. WRASは、給水の無駄、誤用、不当な消費、又は汚染に対する規格で、適切な品質と規格を備えている必要があります。. どんな素材が選択可能ですか?. ナイロン ポリプロピレン製 ポリフェニレニサルファイド(PPS). 特長. 使用温度: -10 ℃ → +120 ℃ N/O又はN/Cスイッチ出力 180 °回転すると、スイッチ動作を逆にすることが可能 ガスケット素材の選択:シリコン、ニトリル、バイトン、又はシリコンとニトリルの組み合わせ フライングリード M12プラグ接続 タンク内部での内部及び外部取り付け UL認定. 用途. これらのCynergy3水平スイッチは、自販機、業務用洗濯機、エバポレータ装置で多く使用されています。
仕様 検出タイプ = フロート。実装タイプ = 外部。スイッチ出力 = SPNO。本体材質 = ポリプロピレン。ケーブル長 = 1m。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。最大AC電圧 = 240V。最大DC電圧 = 120V。電流 Max = 600 mA。ガスケット材 = シリコーン , バイトン。シリーズ = RSF80。代表規格 = NSF Approved, WRAS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷


Cynergy3 フロートCynergy3 LM シリーズのフロートスイッチは、 N/O コンタクトフォームで、直接負荷このフロートスイッチは、高密度ポリエチレン材を使用しています。ケーブルの長さは 5 m で、保護アース付きで、最大動作圧力は 10 bar です。スイッチの丸みを帯びたボディデザインとフローティング姿勢で、固体の蓄積を防止します。 ボディ。コンパクトなデザインで、狭い場所での使用に最適です。このスイッチは、追加の内蔵バラストに対応し、重心を GET し、ケーブル入口付近で回転します。また、このセルフクリーニングスイッチング素子は、湿度や結露に左右されず、変動する温度でも動作します。スイッチコンタクトの定格は 10 A です。ただし、保護アースはありません。 注: LM10A 及び LM10B は保護アースを備えています。ただし、 LM10C では使用できません。特長と利点乱流流体で動作します PVC に対応する標準ケーブル 奥行きは 100 m です 湿度や結露の影響なし 調整式カウンタウェイト 液体の比重は 0.6 です用途下水道 産業廃棄物処理水認定IP68等級 ISO9001 CE認証
仕様 検出タイプ = フロート。スイッチ出力 = SPNO。本体材質 = PE。ケーブル長 = 5m。動作温度 Min = 0℃。動作温度 Max = +55℃。最大AC電圧 = 250V。最大DC電圧 = 110V。電流 Max = 1/4 A ac/dc。最大圧力 = 10バール。シリーズ = LM。代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

This float switch is designed for fitting through a tank wall from the outside where access to the internal fitting is not possible. The float switch is fitted in a 23 mm dia. hole in the tank from the outside and secured by a compression seal with a backnut.Nylon material External mounting Compression seal 100cm PVC flying lead WRAS approvedProduct Application InformationThis nylon float switch is most suitable for use in some organic and inorganic chemicals and many oils. Typical applications include vending machines, commercial dishwashers and auxiliary tanks on vehicles
仕様 検出タイプ = フロート。実装タイプ = 横型。スイッチ出力 = NO / NC。本体材質 = ナイロン。ケーブル長 = 1m。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +75℃。最大AC電圧 = 300V。最大DC電圧 = 300V。電流 Max = 0.6 A。ガスケット材 = ニトリル。シリーズ = RSF70。代表規格 = WRAS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

ケーブルエントリポイントは絶対に浸漬させないでください。 水平スイッチでは、ケーブルが外側に来るようにタンクの壁面に取り付ける必要があります。 垂直タイプでは、取り付けねじ及びケーブルエントリが液体の最高レベルを超えている必要があります。. エポキシ密閉式のリードアウト. 品番が「 1/8 」で終わる製品は、 1/8 インチNPT取り付けねじが付いています。 品番が「 C 」で終わる製品は、 M12取り付けねじが付いています。. Cynergy3 RSF50シリーズ フロートスイッチ. Cynergy3 RSF50 フロートスイッチは、自動販売機、印刷システムや薬液注入装置などに適したコンパクトなデバイスです。RSF50フロートスイッチは、垂直に取り付けられ、1つのスイッチを備えています。 RSF50シリーズには様々な材質のオプションがありますので、一般的に使用される液体に適したフロートスイッチが必ず見つかります。 まずフロートを取り外し、スイッチを反転させて、ステムに再度取り付けることで、スイッチの方向を逆にすることができます。. このシリーズには、次の5種類の製品があります。 RSF53 (黒色) - ナイロン RSF54 (不透明) - ポリプロピレン( WRAS 認定) RSF56 (グレー) - ポリフェニレンサルファイド( PPS ) RSF57 (緑色) - ポリフッ化ビニリデン( PVDF ) RSF58 (白色) - ポリプロピレン( UL 認定) 注 - 種類が異なると、他にも相違点があります。製品仕様の詳細については、データシートを参照してください。 どのようなコンタクトタイプがありますか? RSF50フロートスイッチは、N/O(常時開)またはN/C(常時閉)動作に設定することができます。 どのような取り付けねじが付属していますか? RSF50フロートスイッチには、M12又は1/8インチNPT取り付けねじがあります。これは、品番の最後の部分で示されています。「B」又は「C」で終わる場合は、取り付けねじがM12です。「1/8」で終わる場合は、取り付けねじが1/8インチNPTです。
仕様 検出タイプ = フロート。実装タイプ = 垂直。スイッチ出力 = NO / NC。本体材質 = ナイロン。ケーブル長 = 1m。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +75℃。電流 Max = 600 mA。ガスケット材 = ニトリル。シリーズ = RSF50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

質量(g) 31.2(1.1oz.) 取付方式 基板実装 保存温度範囲(℃) -40~80 動作温度範囲(℃) -30~80 ターミナルタイプ スルーホール 静電容量(pF) (入力/出力)8 絶縁電圧(Vrms) (入力/出力)4000
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信号スイッチング用で、トランジスタ入力 / 低電力、抑制コイルミニチュアリレーでの使用に最適です。誘導負荷又は突入負荷(例えば、フィラメントランプ)には適していません。. Cynergy3水平フロートスイッチ. Cynergy3は、WRAS認証を受けた、低価格・小型設計の幅広い水平スイッチを取り揃えています。この水平フロートスイッチは、リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成され、N/O又はN/C操作で使用できます。この機器を取り付ける際に、フロートスイッチを本体の下方ではなく上方にセットすると、スイッチ動作を逆にすることができます。. WRAS認証の説明. WRASは、給水の無駄、誤用、不当な消費、又は汚染に対する規格で、適切な品質と規格を備えている必要があります。. どんな素材が選択可能ですか?. ナイロン ポリプロピレン製 ポリフェニレニサルファイド(PPS). 特長. 使用温度: -10 ℃ → +120 ℃ N/O又はN/Cスイッチ出力 180 °回転すると、スイッチ動作を逆にすることが可能 ガスケット素材の選択:シリコン、ニトリル、バイトン、又はシリコンとニトリルの組み合わせ フライングリード M12プラグ接続 タンク内部での内部及び外部取り付け UL認定. 用途. これらのCynergy3水平スイッチは、自販機、業務用洗濯機、エバポレータ装置で多く使用されています。
仕様 検出タイプ = フロート。実装タイプ = 横型。スイッチ出力 = NO / NC。本体材質 = ポリプロピレン。ケーブル長 = 1m。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。最大AC電圧 = 240V。最大DC電圧 = 120V。電流 Max = 0.6 A。ガスケット材 = ニトリル。シリーズ = RSF40。代表規格 = UL RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

Water Fittings Regulations (スコットランドでは条例2000)は、配管、水継手、及び水関連設備の設計、設置、及び保守の国内要求事項です。 これらの規制では、供給水に触れるすべての部材及び継手は Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) の認定を取得することが義務付けられています。. FFSMCシリーズ - WRAS認定取得済み. 下水管、産業排水システム、乱流した工業溶液向けの浸水タイプフロートスイッチです。 10 Aコンタクト付きセルフクリーニングスイッチング素子で、温度の上限による結露や湿度の影響を受けません。. 固形物の蓄積を防止する丸みのある成型ボディ 湿度や結露の影響少 最大水深100 mの防水性 水平面から±15 °でスイッチが作動 重心と回転中心をケーブルエントリの近くに修正する内部ウェイト ピボット位置調整用の外部カウンタウェイト付属 WRC認定取得済みのPVCケーブル
仕様 使用用途 = 排水、揮発性水。実装タイプ = ケーブル取り付け。スイッチ出力 = ダイレクトロード。本体材質 = PE。ケーブル長 = 5m。動作温度 Min = 0℃。動作温度 Max = +55℃。最大AC電圧 = 250V。最大DC電圧 = 110V。電流 Max = 1 A dc, 4 A ac。最大圧力 = 10バール。シリーズ = FFSMC。代表規格 = WRAS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ケーブルエントリポイントは絶対に浸漬させないでください。 水平スイッチでは、ケーブルが外側に来るようにタンクの壁面に取り付ける必要があります。 垂直タイプでは、取り付けねじ及びケーブルエントリが液体の最高レベルを超えている必要があります。. エポキシ密閉式のリードアウト. 品番が「 1/8 」で終わる製品は、 1/8 インチNPT取り付けねじが付いています。 品番が「 C 」で終わる製品は、 M12取り付けねじが付いています。. Cynergy3 RSF50シリーズ フロートスイッチ. Cynergy3 RSF50 フロートスイッチは、自動販売機、印刷システムや薬液注入装置などに適したコンパクトなデバイスです。RSF50フロートスイッチは、垂直に取り付けられ、1つのスイッチを備えています。 RSF50シリーズには様々な材質のオプションがありますので、一般的に使用される液体に適したフロートスイッチが必ず見つかります。 まずフロートを取り外し、スイッチを反転させて、ステムに再度取り付けることで、スイッチの方向を逆にすることができます。. このシリーズには、次の5種類の製品があります。 RSF53 (黒色) - ナイロン RSF54 (不透明) - ポリプロピレン( WRAS 認定) RSF56 (グレー) - ポリフェニレンサルファイド( PPS ) RSF57 (緑色) - ポリフッ化ビニリデン( PVDF ) RSF58 (白色) - ポリプロピレン( UL 認定) 注 - 種類が異なると、他にも相違点があります。製品仕様の詳細については、データシートを参照してください。 どのようなコンタクトタイプがありますか? RSF50フロートスイッチは、N/O(常時開)またはN/C(常時閉)動作に設定することができます。 どのような取り付けねじが付属していますか? RSF50フロートスイッチには、M12又は1/8インチNPT取り付けねじがあります。これは、品番の最後の部分で示されています。「B」又は「C」で終わる場合は、取り付けねじがM12です。「1/8」で終わる場合は、取り付けねじが1/8インチNPTです。
仕様 検出タイプ = フロート。実装タイプ = 垂直。スイッチ出力 = NO / NC。本体材質 = ナイロン。ケーブル長 = 1m。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +75℃。最大AC電圧 = 240V。最大DC電圧 = 120V。電流 Max = 600 mA。ガスケット材 = ニトリル。シリーズ = RSF50。代表規格 = WRAS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Cynergy3 フロートCynergy3 LM シリーズのフロートスイッチは、 C/O コンタクトフォームを備えていて、直接負荷出力を備えています。このフロートスイッチは、高密度ポリエチレン材を使用しています。ケーブルの長さは 5 m で、保護アースなし、最大動作圧力は 10 bar です。スイッチの丸みを帯びたボディデザインとフローティング姿勢で、固体の蓄積を防止します。 ボディ。コンパクトなデザインで、狭い場所での使用に最適です。このスイッチは、追加の内蔵バラストに対応し、重心を GET し、ケーブル入口付近で回転します。また、このセルフクリーニングスイッチング素子は、湿度や結露に左右されず、変動する温度でも動作します。スイッチコンタクトの定格は 10 A です。ただし、保護アースはありません。 注: LM10A 及び LM10B は保護アースを備えています。ただし、 LM10C では使用できません。特長と利点乱流流体で動作します PVC に対応する標準ケーブル 奥行きは 100 m です 湿度や結露の影響なし 調整式カウンタウェイト 液体の比重は 0.6 です用途下水道 産業廃棄物処理水認定IP68等級 ISO9001 CE認証
仕様 検出タイプ = フロート。スイッチ出力 = ダイレクトロード。本体材質 = PE。ケーブル長 = 5m。動作温度 Min = 0℃。動作温度 Max = +55℃。最大AC電圧 = 250V。最大DC電圧 = 110V。電流 Max = 1 A dc, 4 A ac。最大圧力 = 10バール。シリーズ = LM。代表規格 = CE認定 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

This float switch is designed for internal fitting inside a tank. The float switch is fitted in a 16.5 mm dia. hole in the tank from the inside and secured by a nylon nut on the outsidePP material Internal mounting 100cm PVC flying leads WRAS approvedProduct Application InformationThis PP float switch is most suitable for use in water, detergents, vegetable oils, some organic and inorganic chemicals. Typical applications include vending machines, commercial washing machines and evaporator units.
仕様 検出タイプ = フロート。実装タイプ = 横型。スイッチ出力 = NO / NC。本体材質 = ポリプロピレン。ケーブル長 = 1m。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。最大AC電圧 = 300V。最大DC電圧 = 300V。電流 Max = 0.6 A。ガスケット材 = ニトリル。シリーズ = RSF40。代表規格 = WRAS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷