- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- SERVOのおすすめ人気ランキング
SERVOのおすすめ人気ランキング
2026/03/29更新983件の「SERVO」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーヴォ」、「サーボ」、「三菱電機 サーボモータ」などの商品も取り扱っております。
McLennan Servo SuppliesMcLennan Servo Supplies 遊星ギヤヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
McLennan Servo SuppliesDCギヤードモータ McLennan Servo Supplies ギア 12V 14 Ncm, 1271-12-188
ギヤードモータ:1271 27 mm 12 V dc. 低速と小型化を要する幅広い用途に使用 一体型有鉄芯DCモータは、スムーズな動作と双方向の可変速機能を実現 ギアヘッドには、多段式金属製スパーギアトレーンを採用 VDRシステムにより電気干渉を最小限に抑制
仕様電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ギア。出力スピード = 9 rpm。軸径 = 4mm。最大出力トルク = 14 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。許容電流値 = 50 mA。長さ = 46mm。幅 = 27mm。コアコンストラクション = 鉄心
1個
¥7,298税込¥8,028
5日以内出荷
McLennan Servo SuppliesMcLennan Servo Supplies ギヤヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
電源三相AC200 V。単相AC200 V 。またはDC入力インターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性標準品
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
McLennan Servo SuppliesMcLennan Servo Supplies マザーボード
仕様アクセサリタイプ:マザーボード●併用可能製品:モータ
1個
¥25,600税込¥28,160
7日以内出荷
構造フラット型定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
UL/CSA/TUV。DC 汎用ファン。サイズ60と80のDCファン
仕様●寸法:60 x 60 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:60mm●電流 Max:40mA●風量:21m3/h●騒音レベル:20dB●ファン回転速度:2750rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7034アズワン品番65-8068-01
1個
¥2,998税込¥3,298
6日以内出荷
McLennan Servo SuppliesDCサーボモータ McLennan Servo Supplies
電源三相AC200 V。単相AC200 V 。またはDC入力インターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性フルクローズド制御4線式/。機械端エンコーダABZ相入力対応
シリーズMELSERVO-J4制御軸数1
制御軸数1