SF-50のおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
555件の「SF-50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「32a ボールバルブ」、「蒸気用ボールバルブ」、「ステンレス ボールバルブ フルボア」などの商品も取り扱っております。
ソーラープラス セイコー(SEIKO)ランキング1位
セイコー(SEIKO)ソーラープラス
表示方式アナログ直径(Φmm)351トラスコ品番820-2558種類掛時計グリーン購入法適合
1個
28,980税込31,878
5日以内出荷

【カット品】サンフーズ 50×63mm E-SF-50シリーズ 八興ランキング2位
食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
1本
5,200税込5,720
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

薄型ソーラー電波掛時計 木枠 セイコー(SEIKO)ランキング3位
種類掛時計表示方式アナログ機能電波受信
1個
29,980税込32,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-50HT-L3A3 昭和電機ランキング4位
・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):70タイプSFタイプ出力(kW)0.04電源(V)単100概略質量(kg)3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.3/2.7回転方向左回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:180最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.31/0.44
1個
35,980税込39,578
翌々日出荷

電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-50-L3A3 昭和電機ランキング5位
・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパタイプSFタイプ出力(kW)0.04電源(V)単100概略質量(kg)2.9周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.3/2.7回転方向左回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.31/0.44
1個
23,980税込26,378
6日以内出荷

1本
359税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

全閉モーター採用で粉塵やミストの多い工場でも安心して使用できます。「強・中・弱」の風量切り替えと、左右に首振りが可能です。
質量(kg)13.1タイプ大風量三脚スタンド型最大風量(m3/min)(50/60Hz)270/310サービス分類レンタル
1台
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000調整ねじ(mm)145メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
1本
4,998税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
779税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300テープ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490税込3,839
当日出荷

1個
15,980税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ規格JIS最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
1枚
409税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
15,980税込17,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)



1個
959税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
15,980税込17,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

アソーフルボア
形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)5.51(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
1個
4,398税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用できる汎用タイプの保冷剤です。
用途食品や飲料の保冷に。材質外装:ナイロン/ポリエチレンフイルム、内容成分:水、高吸水性ポリマー、防腐剤
1個
60税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

マット調のシックなダークブルーで統一した大人のシリーズ。 洋品系の商品の包装におすすめです。 ワンフォーム式 10枚入り
タイプカード紙350g/m2
1パック(10枚)
2,898税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)