SF-50のおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
556件の「SF-50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「32a ボールバルブ」、「軸 回り止め」、「日本レグリ ボールバルブ」などの商品も取り扱っております。
表示方式 アナログ 直径(Φmm) 351 トラスコ品番 820-2558 種類 掛時計 グリーン購入法 適合
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
1本
5,200 税込5,720
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類 掛時計 表示方式 アナログ 機能 電波受信
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm) 【概略】(吐出):49、(吸込):70 タイプ SFタイプ 出力(kW) 0.04 電源(V) 単100 概略質量(kg) 3 周波数 50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 2.3/2.7 回転方向 左回転 構造(羽根車) シロッコ 吸気温度(℃) 最高:180 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.31/0.44
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm) 【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパ タイプ SFタイプ 出力(kW) 0.04 電源(V) 単100 概略質量(kg) 2.9 周波数 50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 2.3/2.7 回転方向 左回転 構造(羽根車) シロッコ 吸気温度(℃) 最高:40 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.31/0.44
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

全閉モーター採用で粉塵やミストの多い工場でも安心して使用できます。「強・中・弱」の風量切り替えと、左右に首振りが可能です。
質量(kg) 13.1 タイプ 大風量三脚スタンド型 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 270/310 サービス分類 レンタル
1台
3,598 税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg) 2000 調整ねじ(mm) 145 メッキ 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
種別 三角フラスコ 材質 硼珪酸ガラス JISクラス JR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質 ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分) 寸法(mm) (幅)98×256 質量(g) 300 テープ長さ(m) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様 JIS5K 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 フランジ 規格 JIS 最高使用温度(℃) 50 呼び圧力 5K
1枚
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) ステンレス製(SCS14) 流体 水、油、空気、ガス、蒸気 最高使用圧力(MPa) 5.51(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気) 接続 Rc ハンドル形状 レバー式 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用できる汎用タイプの保冷剤です。
用途食品や飲料の保冷に。 材質 外装:ナイロン/ポリエチレンフイルム、内容成分:水、高吸水性ポリマー、防腐剤
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マット調のシックなダークブルーで統一した大人のシリーズ。 洋品系の商品の包装におすすめです。 ワンフォーム式 10枚入り
タイプ カード紙350g/m2
1パック(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)