- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- SFA-502のおすすめ人気ランキング
SFA-502のおすすめ人気ランキング
2025/12/29更新5件の「SFA-502」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RU4S-CD-D24」、「リレー保持金具」、「ソケット フィンガープロテクトタイプ」などの商品も取り扱っております。
フィンガープロテクトねじ端子形
タイプ
標準ねじ端子形
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
適合電線(mm2)
1.25(2max.)
規格
UL、c-UL
適合規格
UL508、CSA C22.2 No.14
定格電圧(V)
[絶縁]AC/DC250
端子形状
M3±両用ねじ(セルフアップ)
耐電圧
AC2000V・1分間
保存温度(℃)
45~85(但し、結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-55~70(但し、氷結しないこと)
色(本体)
黒
推奨締付トルク範囲(N・m)
0.6~1
耐電圧(V/min)
異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)
使用周囲湿度(%RH)
45~85(但し、結露しないこと)
保存湿度(%RH)
-55~70(但し、氷結しないこと)
認証マーク
UL、c-UL
材質
SPCCユニクロ
質量(g)
26
表面処理
アルマイト
1個
¥242
税込¥266
9日以内出荷
ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。
アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
発熱密度(W/cm2)
2.5
表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
適合
タイマ:GT5Y-4。ばね:リレー用SFA-502。ばね:タイマ用SFA-511
質量(g)
約53
極数
4
適合規格
UL508、CSA C22.2 No.14、EN60999-1
耐電圧
AC2000V・1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
6
端子ねじ
M3±両用ねじ(セルフアップ)
適合電線(mm2)
1.25(2mm2max)
最大締付トルク(N・m)
端子ねじ:1.2
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-55~+70(ただし氷結しないこと)
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
0.6~1.0
適合リレー
IDEC:RU4S、RU42S、RY4S、RY42S
配線方式
表面配線形ソケット(DINレール取付)
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール
5