SFL004のおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
11件の「SFL004」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 ベアリング」、「菱形フランジ」、「ピローブロック 菱形」などの商品も取り扱っております。
耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)ランキング1位
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

SFL4型 ステンレスエルボ オンダ製作所ランキング2位
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
389税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


ステンレスピロー ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)ランキング4位
FYH(日本ピローブロック)ステンレスピロー ひしフランジ形
耐食シリーズステンレスひしフランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
1個
3,598税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ディスクパッド MKカシヤマランキング5位
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(637種類の商品があります)

1個
869税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。スキャナー。ファクス。コピー。
エコマーク認定認定プリント方式レーザー用紙サイズA4、B5、A5、B6、A6、LT、LG、HLT、封筒、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm)商品タイププリンター複合機エコマーク認定番号18 155 006
1台
27,980税込30,778
翌日出荷

1個
1,798税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1袋(10枚)ほか
1,590税込1,749
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Dの40%の明るさ ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100V
1個
8,998税込9,898
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(194種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Sの40%の明るさ スクエア型カバー 非調光型 コンパクト型
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100V
1個
12,980税込14,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)

内管、外管(ガラス製)保護として衝撃に強いポリカーボ製外管カバー採用
全長(mm)153(出口Rc1/8の時)質量(g)450使用圧力(MPa)0.2耐圧(MPa)0.5
1台
53,980税込59,378
36日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)