SG-325のおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
83件の「SG-325」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロック レンチ」、「ハンド バイス プライヤー」、「クランプ プライヤー」などの商品も取り扱っております。
電池用カートリッジ
用途ジェントス製品の電池式モデル専用バッテリーカートリッジ 適合機種 MG-743/DSG-335/SG-355B/DC-200F/EZ-143S/EZ-243/BEZ-B2/EZ-B4/EZ-S2/EZ-S4/GS-F01CSV/GS-F03CPU/LD-150S/NEX-901D/SG-325/SJ-D3A/SJ-H3A/SO-0043/TX-150LM/XB-355B 使用電池 単4型乾電池×3本タイプ
1個
599 税込659
当日出荷

口開きが4段に切り換えができ、ワークに応じて作業は迅速です。ポイント切り換えをし、現物のくわえ具合をねじ調整しておけばグリップを握るだけでガッチリ固定します。
用途板金・熔接作業に。あらゆるハンドバイス作業に。 種類 グリッププライヤ 材質/仕上 特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 平歯車 形状 S1 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 精度等級 JIS N7級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 3級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ 研削 公差A H7
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)歯研平歯車
歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。 材質 S45C
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

モジュール 3 仕様 追加工:可能 形状 S1 表面処理 歯部以外黒染 圧力角(°) 20 材料 SCM440 熱処理 調質、歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N6 級 歯面硬度 50~60HRC 歯研基準面 穴(H7) 歯面仕上げ 研削 バックラッシ(mm) 下限:0.1、上限:0.2 歯幅E(mm) 30 ボス長F(mm) 20 全長G(mm) 50
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別 歯研スパイラルマイタ 材質 SCM415 減速比 1
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別 歯研スパイラルマイタ 材質 S45C 減速比 1 形状 B3 表面処理 歯部以外黒染
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

・リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
材質 S45C 形状 B3 歯数比 1
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
材質 SCM415 歯数比 1
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質 S45C
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1081種類の商品があります)

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 3 歯幅E(mm) 30 材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 平歯車 形状 S1K 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 歯面仕上げ 研削 ボス長F(mm) 20 全長G(mm) 50
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

モジュール 3 歯数 25 仕様 追加工:不可 形状 S1Z 質量(kg) 1.14 ボス長さ 4 ボス径(Φmm) 24 深さ(mm) 取付穴座グリ:24 表面処理 歯部以外黒染 圧力角(°) 20 材料 S45C ねじ寸法(mm) M6×30 取付穴数 6 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度 50~60HRC 歯研基準面 穴(H7) 歯面仕上げ 研削 バックラッシ(mm) 下限:0.12、上限:0.22 穴径(mm) 取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

材質(本体) S45C 表面処理 歯部・追加工部以外黒染 圧力角(°) 20 熱処理 高周波焼入れ(歯面) 歯形 並歯 精度等級 JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品 歯面硬度 50~60HRC
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1052種類の商品があります)

減速比 1 材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 歯研スパイラルマイタ 形状 B3 圧力角(°) 20° 熱処理 歯面高周波焼入 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704:1978 2級 歯面硬度 55~60HRC 歯数比 1
1個
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
仕様 穴加工・シンニング 先端角(°) 125 表面処理 TiNコーティング
1本
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別 スパイラルマイタ 歯数比 1
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

減速比 1 材質 SCM415 種別 歯研スパイラルマイタ 熱処理 浸炭焼入れ 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704:1978 1級 歯直角圧力角 20° 歯面硬度 55~60HRC 歯数比 1
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm) 32 作動方式 複動 ストローク(mm) 55 配管形式 (G) 集中配管形 ポートねじの種類 (-) Rc ストッパ形式 (-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
1個
73,980 税込81,378
15日以内出荷