SH-4のおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
1,741件の「SH-4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「富士電機 SH-4」、「SH-4H」、「圧着端子 100V」などの商品も取り扱っております。
シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、ポール+円形台座、ブザー付き
材質 グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V) 24 取付け方法 ポール取付+円形台座 引出し線長さ(mm) 700 取付径(Φmm) 54
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質 ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、。ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃) -40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

一見無地柄に見える細かなピッチのストライプが特徴のデザインです。ミックス感のある糸を使用し、柄に奥行きを与えます。
材質 リサイクル原着ナイロン100% 形状 【パイル】ループ 厚さ(mm) 6.3 機能 防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4 縦(mm) 500 横(mm) 500 パイル長(mm) H3.7、L2.7 材質(バッキング) リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布 防炎性能試験番号 E2210303
1枚
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

豊富なオプション、国内外の規格に標準品で適合(JIS,IEC,VDE,BS,UL,CSA,BV,Lretc)、IEC規格準拠の端子No.を採用
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ランダムなストライプが空間にメリハリとアクセントを与えます。
材質 リサイクル原着ナイロン100% 形状 【パイル】ループ 厚さ(mm) 6.5 機能 防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4 縦(mm) 500 横(mm) 500 パイル長(mm) H4、L2.5 材質(バッキング) リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布 防炎性能試験番号 E2210296
1枚
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)リベット式薄型押し込み固定具
リベット式なので板厚に関係なく固定できます。ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。
用途結束バンド、束線の固定。 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -60~85 固定方法 リベット 適合バンド幅(mm) 2.3~4.8 使用場所 屋内用
1セット(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類 リレーソケット 適合機種 RH4B タイプ ソルダ端子形 形式 SH形 適合規格 UL、CSA 定格絶縁電圧(V) 250 定格電流(A) 10 極数(P) 4
1個
259 税込285
81日以内出荷

1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 取り付け形状 ホース接続用 使用流体 ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグ ソケット 材質(本体) 真鍮 使用温度範囲(℃) -20~180 材質(Oリング) フッ素ゴム 互換性 同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NSH
非常灯回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類 標準分電盤 板厚(mm) 本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級 IP2XD 使用キャビネット BX 使用場所 屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類 ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類 配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量 MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 分岐スペース数 0 付属回路 非常灯回路付(1次送り)
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

落ち着いた美しさを持つ岩肌のような質感。艶やかな光沢感と、陰影ある凹凸感が、空間を上品に彩ります。
材質 リサイクル原着ナイロン100% 形状 【パイル】ループ 厚さ(mm) 6.5 機能 防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4 縦(mm) 500 横(mm) 500 パイル長(mm) H4、L2.5 材質(バッキング) リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布 防炎性能試験番号 E2210298
1枚
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Cat6 ローゼットボックス 4ポートキット ジャッター付ジャック
規格 Cat.6
1式
5,398 税込5,938
6日以内出荷

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他 材質(本体) ステンレス鋼SUS304 適合流体 水、蒸気、塩水、作動油など 取り付け形状 ホース取付用 ソケットorプラグ ソケット 使用温度範囲(℃) -20~+180 材質(Oリング) フッ素ゴム 接続形状 ソケット/ホースニップル(H)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

立ち込める霧の幻想的な美しさをイメージ。混ぜ込まれた光沢糸が光に反射して、空間に優しい輝きと表情の変化をもたらします。
材質 リサイクル原着ナイロン100% 形状 【パイル】ループ 厚さ(mm) 6.5 機能 防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4 縦(mm) 500 横(mm) 500 パイル長(mm) H4、L2.5 材質(バッキング) リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布 防炎性能試験番号 E2210299
1枚
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Cat5e ローゼットボックス 4ポートキット ジャッター付ジャック
規格 Cat.5e
1式
5,198 税込5,718
6日以内出荷