- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器
- SH-4のおすすめ人気ランキング
SH-4のおすすめ人気ランキング
2025/12/25更新1,768件の「SH-4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「補助リレー」、「富士電機 SH-4」、「コンダクター」などの商品も取り扱っております。
色
青
エスコ品番
EA538SH-4
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、。ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
320
種類
ハンドル
主な用途
塗装用
材質(ハンドル)
PE
材質(ワイヤー部)
スチール
豊富なオプション、国内外の規格に標準品で適合(JIS,IEC,VDE,BS,UL,CSA,BV,Lretc)、IEC規格準拠の端子No.を採用
種類
継電器
端子構造
単接点
開閉頻度(回/時)
1800
端子カバー
なし
種類
リレーソケット
適合機種
RH4B
色
黒
タイプ
ソルダ端子形
形式
SH形
適合規格
UL、CSA
定格絶縁電圧(V)
250
定格電流(A)
10
極数(P)
4
1個
¥259
税込¥285
81日以内出荷
リベット式なので板厚に関係なく固定できます。ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。
用途結束バンド、束線の固定。
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-60~85
固定方法
リベット
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
使用場所
屋内用
サイズ
レギュラー
種類
ハンドル
主な用途
塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
非常灯回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器(SBサイズ)
分岐ブレーカ容量
MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
分岐スペース数
0
付属回路
非常灯回路付(1次送り)
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
取り付け形状
ホース接続用
使用流体
ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-20~180
材質(Oリング)
フッ素ゴム
互換性
同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
Cat6 ローゼットボックス 4ポートキット ジャッター付ジャック
規格
Cat.6
1式
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他
材質(本体)
ステンレス鋼SUS304
適合流体
水、蒸気、塩水、作動油など
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~+180
材質(Oリング)
フッ素ゴム
接続形状
ソケット/ホースニップル(H)
Cat5e ローゼットボックス 4ポートキット ジャッター付ジャック
規格
Cat.5e
1式
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
種類
継電器
幅(mm)
81
厚さ(mm)
43
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
レギュラー両ネジタイプ
種類
リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリエステルで全面コーティングされているため、束線を傷つけません。
ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
特性
耐候