- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 手洗い・うがい・手指消毒
- SH-600のおすすめ人気ランキング
SH-600のおすすめ人気ランキング
2026/04/07更新167件の「SH-600」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナイルス」、「ひしゃく」、「摘果鋏ケース」などの商品も取り扱っております。
SARAYA(サラヤ)UD-8600A・MD-8600A共用ヒビスコールSH,600ml,(指定医薬部外品)
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械色緑
NewHikariアルミ点検口 シルバー
額緑部の幅を狭くし、シャープな仕上がりを実現しました。
内枠(ドア部)は脱着自在です。
アイ・エル・シー昇降式アクリルパーテーション PSHシリーズ
高さ調節可能なアクリルパーテーション、高さ約50cmまで昇降可能
樹脂被覆の丸パイプを使用しており錆に強く、衛生的。本体の清掃が簡単に行えます。
用途清掃用品の収納に。掛数(本)10仕様10本掛、Sフック付付属品10本掛、Sフック付トラスコ品番460-1424幅(mm)600質量(kg)9.3高さ(mm)1800奥行(mm)500外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×500×1800
1台
¥26,980税込¥29,678
5日以内出荷
スーパーツールヘッドスパナセット
スパナの早回し機能付です。
狭い所におけるボルト・ナットの締め付け取り外しに最適です。
精密機械の分解・組み立てに最適です。
ブレーキパイプのユニオンナットの締め付けに最適です。
TOZEN(トーゼン)吊型防振スプリング
ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。
ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300)
標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。
形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400
HINOMOTOパチン錠(P600H-SKD)と完全互換。施錠時は青から赤の表示になります。
用途各種ボックス用パチン錠。バイク便ボックスや産業機器などに最適。付属品キー2本材質カバー:PA6、ベース・キー:亜鉛ダイカスト質量(g)156ロックバイク便用関連資料(1MB)
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(板羽根)66芯径(mm)(ステンレス)6
置くだけでOK、完全自動整準です。
JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。
振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。
レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。
受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。
盗難・火災保険付です(購入から1年間)。
仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)トラスコ品番327-4110質量(kg)1.95測定範囲直径約600m電源単3アルカリ乾電池×6本(付属)精度水平±8”寸法(縦×横)(mm)187×140保護等級IP56自動補正範囲±5°
1組
¥129,800税込¥142,780
翌々日出荷
1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。
材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
BenchmarkisoBlock デジタルドライバス
ユニークなIsoBlock(TM)は、2つの隔離されたブロック・チャンバーを備えています。
各チャンバーは独立して制御されるため、ドライバスは1 台で2つのドライバスの役割を果たすことができます。
ヒンジ式(取り外し可能)のカバーは、仕切り壁があるデザインです。
カバーを閉めると、この仕切り壁が障壁となり、チャンバー間の空気の移動を防止します。
コントロールパネルには、時間と温度の大型デジタル表示を採用しています。
各ブロックの設定値を変更しても、他のブロックの設定値には影響しません。
ほぼすべての一般的なチューブサイズに対応するためにさまざまなブロックを用意しています。
また、Quick-Flip(TM)ユニバーサルブロックは、0.5~2.0mlのチューブに対応し、ブロックを裏返すと0.2mlのチューブやPCR ストリップに対応します。
2個の独立したチャンバー
独立した2個のチャンバーはそれぞれ温度・時間設定が可能です。
ヒンジ式カバーで温度均一性とエネルギーの維持を改善。
ユニークな Quick-Flip(TM)ユニバーサルブロック
仕様●温度設定範囲室温:+5℃~105℃●温度精度:±0.25℃●温度均一性:±0.2℃●タイマー設定範囲:1分~99時間59分●本体サイズ(W×D×H):160×370×122mm●重量:4.5kg●電源:115V、50/60Hz、240W●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番68-1072-11
1式
¥239,800税込¥263,780
63日以内出荷
ナビス(アズワン)X線防護衣ラック
ハンガーパイプが湾曲しているため、目的の防護衣を探しやすく、掛け外しが容易に行えます。同等サイズのハンガーラックに比べて、多くの防護衣を掛けることができます。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)【ハンガーパイプ】900×1530キャスター(mm)Φ50ゴム製キャスター(4輪ストッパー付き)耐荷重(kg)75寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×557×1622アズワン品番8-867-01
1個
¥57,900税込¥63,690
当日出荷