- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- SHLのおすすめ人気ランキング
SHLのおすすめ人気ランキング
2025/12/31更新1,025件の「SHL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フルハーネス ショックアブソーバー」、「ショックアブソーバー付きランヤード」、「オムロン リミットスイッチ Z-15」などの商品も取り扱っております。
小形の汎用ヨコ型。
微小負荷タイプもシリーズ化
EN、UL、CSA、CCC規格取得
堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。
小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。
コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。
IECのIP67に適合したシール性。
メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質
(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)
種類
スプリング丁番
仕上
(本体1、本体2)光沢バレル研磨
羽根厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック装置付き巻取式ランヤード。
用途高所作業
商品タイプ
シングル
全長(mm)
約1700(ストラップ収納時約730)
色
黒
質量(g)
920
タイプ
フルハーネス型用
フック
軽量タイプ
アズワン品番
65-0556-54
メーカー商品コード
7030047
ショックアブソーバの種類
第1種(対応100kg)
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
適合
SHL-350
刃の種別
両刃駆動刃
1枚
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
HG-SHL型と反対方向にばね反力が働きます。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質/仕上
本体1・本体2:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、カラー・軸:ステンレス鋼(SUS303)/素地軸、捩りばね:ステンレス鋼(SUS304)/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
気になる余分な垂れ下がり、引っ掛かりを排除、必要時には機能発揮する伸縮式ランヤード。
用途高所作業
商品タイプ
シングル
全長(mm)
約1600(ストラップ収納時約1100)
色
黒
質量(g)
670
タイプ
フルハーネス型用
フック
軽量タイプ
アズワン品番
65-0556-93
メーカー商品コード
7030046
ショックアブソーバの種類
第1種(対応100kg)
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
種類
ヤスリ
対象本体
対象商品を確認する
サービス分類
修理
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷