- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- SHOWA 鍵のおすすめ人気ランキング
SHOWA 鍵のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新108件の「SHOWA 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「showa シリンダー」、「面付箱錠」、「ドアノブ SHOWA 交換」などの商品も取り扱っております。
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)上下L
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
110
付属品
子鍵3本
適合
7680KJ用
取付扉厚(mm)
36
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。
鍵違い数が豊富です。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵違い数は最大10,000通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ガラス加工不要で、簡単に取り付けできます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途ガラス扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵違い数は約100通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
サービス分類
その他
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸
仕様
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵違い数は約48通りです。鍵は3本付属しています。
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
バックセット
100mm
シリンダー交換もNXシリンダー、Xキーシリンダーとの交換が可能です。
用途玄関
材質
ケース/ステンレス鋼板製。ノブ/ステンレス鋼板製。ローズ/ステンレス鋼板製
仕様
スペーシング:55.5mm
シリーズ
7680シリーズ
仕上
ケース/ペーパー(S32P)。ノブ/ペーパー(S32P)。ローズ/ペーパー(S32P)
シリンダー
6本ピンシリンダー・BX・NXシリンダー・MK・GMK・GGMK・CNK・その他各種装置可能 キー抜き取り感知装置付
取付扉厚(mm)
36
止め金の回転は裏の止め金の付け替えで右回転・左回転の変更が可能です。2カ所抜きです。EL-321-2は、カバー付きです。左右兼用型です。
用途建築設備、機械など
付属品
止め金(t=3.2)1枚,キー(No.200)2本,スペーサー(t=4)1枚(EL-321-1のみ)
材質
本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),止め金:スチール(SPCC)
寸法(mm)
図面通り
仕上
本体:クロームメッキ,止め金:有色クロメート
キー
S200
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途出入口一般
シリンダー
6本ピンシリンダー
適合扉厚(mm)
36
取付扉厚(mm)
34~42
つまみ部を回すことによって止め金がスライドし施錠します。
また、つまみ部を倒すことで約4mm締めこみます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質(レバー部)
ポリアミド(PA6)
材質(本体)
ポリアミド(PA6)
材質(回転軸)
ポリアセタール(POM)
質量(g)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
優れた防犯性能を内蔵したコンパクト設計。
外部からの侵入をシャットアウトする徹底的防犯機能。
(NX)ニューエックスシリンダーを装着したユーシンショウワ社7680Eタイプの外開用取替本体セット(錠前フルセット)です。
用途玄関
材質
ケース/ステンレス鋼板製。ノブ/ステンレス鋼板製。長座/ステンレス鋼板製
仕様
スペーシング:55.5mm
シリーズ
7680Eシリーズ
仕上
ケース/ペーパー(S32P)。ノブ/ペーパー(S32P)。長座/ペーパー(S32P)
シリンダー
NXシリンダー
取付扉厚(mm)
36
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)平
記号
(フロント)IS-901
適合扉厚(mm)
30
バックセット
90mm
ビスピッチ(mm)
110
1組
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。
用途鋼製家具、自動販売機
材質
黄銅(Bs)
仕上
クロームメッキ仕上
仕様
止金は付属していません。L-555もしくはL-554をご使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ
左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
仕様
ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種類
レバーハンドル
シリーズ
CLシリーズ
ハンドル
LH15A
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
50mm
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
シリンダーは防塵シャッター付きです。
本体は耐候性に優れたASA 樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。)
付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス
材質
ASA 樹脂(ASA)
仕上
ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
初期設定番号は0000 です。鍵違い数は最大1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)。鍵は2本付属しています。
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質
ノブ/ステンレス鋼板製。ローズ/ステンレス鋼板製
仕様
木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用
種類
ドアノブ
シリーズ
ISシリーズ
仕上
ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブ。ローズ/ペーパー(S32P)
鍵はリバーシブルキーです。
M18サイズの錠前です。
ピッキングが困難な2列ピン構造です。
止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス
材質
黄銅(Bs)
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応