- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
- SIMフリースマートフォンのおすすめ人気ランキング
SIMフリースマートフォンのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新119件の「SIMフリースマートフォン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シム 工具」、「SHG03 フィルム」、「DOCOMO」などの商品も取り扱っております。
高品質ディプレイおよび5,000万画素カメラ搭載の新しいMotorolaスマートフォン。
仕様
Android 15
付属品
カバー、SIM取り出しピン、ガイド類、LG(法令/安全/規制)。 チャージャー(ACアダプタ、USBケーブル)非同梱
タイプ
nanoSIM
インターフェース
USB Type-C (USB 2.0)、イヤホンマイクジャック3.5mm
メモリー
8GB
ディスプレイ
【LCD】6.7インチ( 1,612×720 HD+)
バッテリー容量(mAh)
5200
プロセッサー
MediaTek Helio G81 Extreme (2.0GHz x 2+ 1.7GHz x 6)
アスペクト比
20:9
カメラ仕様
【インカメラ】約800万画素 (f/2.0)【アウトカメラ】約5000万画素メイン (f/1.8) PDAF|LEDフラッシュ
Wi-Fi
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz)
スロット数(個)
【SIM】2 / DSDV
ストレージ
128GB
リフレッシュレート(Hz)
90
IGZO OLEDディスプレイの採用によるスタイリッシュなデザイン
省エネ性能に優れたディスプレイと4570mAhの大容量バッテリーの組合せにより、1週間の電池持ちを実現
「AQUOS R6」のカメラ画質技術を応用した画質エンジン「ProPx3」を搭載。標準カメラは約4800万画素の
センサーをF値1.8のレンズを採用し、細部まで自然に表現した写真が撮影可能
容量(GB)
64
ディスプレイ
6.1インチ
バッテリー容量(mAh)
4750
OS
Android 11
寸法(mm)
152×70×7.9
質量(g)
156
内部メモリー
ROM 64GB UFS 2.2/RAM 4GB LPDDR4X
外部メモリー
microSD/SDHC/SDXCカード(最大1TB)
充電時間(分)
約150(ACアダプターSH-AC05使用時)
防塵防水性能
IP6X・IPX5/IPX8
前機種WX同様の高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けW-Fiスマートフォン。加えて。NFC搭載 。ダイレクトボタン具備。よく使うアプリを登録することで一発起動が可能 。生体認証として顔認証(Class1)と指紋認証(Class3)採用 。Wi-Fi高速ローミング(802.11v一部サポート、802.11wサポート) 。3.5Φイヤホンジャック具備 。バッテリーケアモード 変わらぬ。信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。MIL-STD-810H準拠 。4000mAhの大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア 。Android Enterprise Recommendedに対応 。通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応
色
ブラック
ディスプレイ
5.83型
容量(GB)
4/64
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
Dimensity 7025搭載のミッドレンジ機。5G/4G LTE対応SIMフリースマートフォン。
【不意の落下でも壊れにくい】。 優しさを帯びたフォルムに、手触りの心地よさを追求したマット仕上げ。コンクリートに落としても割れにくい丈夫さを兼ね備えています。【環境に配慮】。 筐体に約60%再生プラスチック材を採用。さらに、環境にやさしい低VOC塗装により、大気汚染の原因となる塗装剤を削減。持続可能な社会を見据え、できることから取り組んでいます。
色
ブルー
質量(g)
約190
規格
対応急速充電:USB Power delivery Revision3.0
対応
【SIM】nanoSIM/eSIM。DSDV対応、アルコール除菌シート
機能
【便利】ロック・ホームフォトシャッフル(最近の写真からおすすめ対応)。Payトリガー。スクロールオート。Clip Now。ゲーミングメニュー。ジュニアモード。かんたんモード。迷惑電話対策。Bright Keep。テザリングオート。インテリジェントチャージ。エモパー Ver.13.2(出荷時)。My AQUOS。からだメイト(歩数計)。Smart home HUB【通信・通話】国内。5G NR(sub6) n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 / n79。4G LTE(FDD-LTE) B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B28。4G LTE(TD-LTE) B39 / B41。※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。各通信事業者のウェブサイトにてご確認ください。。GPS。GNSS (GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS(みちびき))対応。。Wi-Fi。IEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)。。テザリング。15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用)。。Bluetoothバージョン。Ver.5.3。。Bluetooth対応プロファイル。HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGP。。おサイフケータイ。対応
メモリー
内蔵:RAM 4GB LPDDR4X
充電時間
約130分(ACアダプターSH-AC05使用時)
ディスプレイ
サイズ:約6.6インチ。解像度:HD+(720× 1,612)。種類:液晶ディスプレイ。画質エンジン:リッチカラーテクノロジーモバイル。リフレッシュレート:90Hz駆動(「なめらかハイスピード表示」をオンにした場合。アプリケーションの仕様により、90Hz表示にならない場合があります。)
防塵防水性能
防水/防塵/MIL規格:IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全18項目。防水(浸漬)/防水(雨滴)/防塵/防塵(風塵)/耐衝撃(落下)/耐振動/防湿/高温保管(固定)/高温保管(変動)/高温動作(固定)/高温動作(変動)/低温動作/低温保管/温度耐久(温度衝撃)/低圧保管/低圧動作/氷結(結露)/氷結(氷結)
外部メモリー
microSDXCカード(最大1TB)
バッテリー容量(mAh)
5,000(内蔵電池の標準容量)
OS
バージョン:Android 14(発売開始時)。OSバージョンアップ:発売日から最大2回。セキュリティアップデート:発売日から3年
サイズ(mm)
約167×約76×約8.8(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
生体認証:顔認証(マスク対応)/指紋認証
外部接続
インターフェイス:USB Type-C。USBバージョン:USB2.0。Display Port:-。イヤホンジャック:イヤホンマイク端子(3.5Φ)
通話時間
【連続】(静止時)VoLTE:約3,200分
サウンドシステム
スピーカー:モノラルスピーカー。ハイレゾ/ハイレゾワイヤレス:-/-
カメラ仕様
【メインカメラ(広角)】有効画素数:約5,010万画素 CMOS/F値:1.8レンズ[焦点距離25mm]【インカメラ】有効画素数:約800万画素 CMOS/F値:2.0レンズ[焦点距離26mm]【画質エンジン】ProPix lite
容量(GB)
64
連続待受時間
(静止時)LTE:約770時間
対象CPU形式
MediaTek Dimensity 700。2.2GHz×2 + 2GHz×6 オクタコア
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
こちらの商品は【eSIM端末専用】となります。SIMカードは入っておりません。代わりにQRコードが入っておりますので、そちらを読み込んで設定をおこなってください。【eSIM端末のみの専用プラン】 eSIM搭載 SIMフリーのiPhone / iPad / スマホのみご利用が可能です。【対応端末】 SIMロック解除済みの 日本版iPhone 14/14Plus/14Pro/14Pro Max、13/13mini/13Pro/13Pro Max、12/12mini/12Pro/12PRo Max、11/11Pro/11Pro Max、XR/XS/XS Max、SE 第2/3世代、iPad 第7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad mini 第5/6世代、11インチiPad Pro 第1/2/3/4世代、12.9インチiPad Pro 第3/4/5/6世代、Google Pixel 7/7Pro/6/6a/6Pro/5/5a/5a(5G)/4/4a/4a(5G)/4XL、OPPO A55s 5G、A73、Reno5 A、Sharp AQUOS sense6、sense 4 lite、Rakuten mini/hand/BIG など
仕様
4Gデータ容量を終了後低速最大 128kbps
適合機種
eSIM 端末
同梱部品
QRコード、設定ガイド (日本語/英語/中国語)
通信方法
NTTドコモ回線(フルMVNO)
カード
QRコード
有効期間
180days
適合バンド
対応4G/LTEバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 3(1.8GHz)/Band 19 (800MHz)/Band 21 (1.5GHz)/Band 28 (700MHz)/Band 42 (3.5GHz)、対応3Gバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 6 (800MHz)/19 (800MHz)
ネットワークタイプ
日本国内(日本IP)
プラン
データ通信のみ(音声通話・SMSは非対応)
容量(GB)
15
1台
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 。指紋認証 顔認証(マスク対応) 。防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) 。おサイフケータイに対応
仕様
●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●ストレージ容量:256GB●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大1TB microSDXCカード)●WWAN:5G●ディスプレイサイズ:6.1型●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●防水/防塵:防水あり、防塵あり●本体サイズ(H):149mm●本体サイズ(W):73mm●電気通信事業法:適合●バッテリ容量:5000mAh●電気通信事業法備考:適合●SIM情報:SIMフリー●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 2 Mobile Platform●本体サイズ(D):9mm●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Android 14●有効画素数(インカメラ):3200万画素
本体質量(g)
166
解像度
2340×1080
Webカメラ
アウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOS
Bluetooth
あり
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
仕事にもプライベートにも活躍する自分専用パーソナルタブレット。Android 14搭載のバランスのいいエントリーモデルです。
仕様
●ディスプレイ詳細:IPS液晶●CPU詳細:Mediatek MT8766WB QuadCore●メインメモリ:3GB●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSD●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォン●ハードウェアキーボード:なし●センサ:加速度
付属品
ACアダプター / USBケーブル / スタートガイド(保証書添付)
有効画素数
インカメラ:200万画素、アウトカメラ:500万画素
ディスプレイ
10.1
解像度
1280×800ドット
防塵防水性能
防水なし / 防塵なし
スピーカー
1.0W ×2
OS
Android14
Webカメラ
アウトカメラあり / インカメラあり
Bluetooth
あり 5.0
内蔵マイク
あり
容量(GB)
32
無線LAN
あり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n
USB
Type-C(2.0) ×1
オフィスソフト
なし
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
。対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約端末に限り、SIMロック端末でご使用頂けます)。テザリングに対応。対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz) 。対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz) 。設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、以下の設定を行って下さい。Android端末:パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。iPhone/iPad:自動設定になります。自動設定出来ない場合は、手動APN設定を行ってください。
1台
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
【不意の落下でも壊れにくい】。 優しさを帯びたフォルムに、手触りの心地よさを追求したマット仕上げ。コンクリートに落としても割れにくい丈夫さを兼ね備えています。【環境に配慮】。 筐体に約60%再生プラスチック材を採用。さらに、環境にやさしい低VOC塗装により、大気汚染の原因となる塗装剤を削減。持続可能な社会を見据え、できることから取り組んでいます。
色
ホワイト
質量(g)
約190
規格
対応急速充電:USB Power delivery Revision3.0
対応
【SIM】nanoSIM/eSIM。DSDV対応、アルコール除菌シート
機能
【便利】ロック・ホームフォトシャッフル(最近の写真からおすすめ対応)。Payトリガー。スクロールオート。Clip Now。ゲーミングメニュー。ジュニアモード。かんたんモード。迷惑電話対策。Bright Keep。テザリングオート。インテリジェントチャージ。エモパー Ver.13.2(出荷時)。My AQUOS。からだメイト(歩数計)。Smart home HUB【通信・通話】国内。5G NR(sub6) n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 / n79。4G LTE(FDD-LTE) B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B28。4G LTE(TD-LTE) B39 / B41。※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。各通信事業者のウェブサイトにてご確認ください。。GPS。GNSS (GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS(みちびき))対応。。Wi-Fi。IEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)。。テザリング。15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用)。。Bluetoothバージョン。Ver.5.3。。Bluetooth対応プロファイル。HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGP。。おサイフケータイ。対応
メモリー
内蔵:RAM 4GB LPDDR4X
充電時間
約130分(ACアダプターSH-AC05使用時)
ディスプレイ
サイズ:約6.6インチ。解像度:HD+(720× 1,612)。種類:液晶ディスプレイ。画質エンジン:リッチカラーテクノロジーモバイル。リフレッシュレート:90Hz駆動(「なめらかハイスピード表示」をオンにした場合。アプリケーションの仕様により、90Hz表示にならない場合があります。)
防塵防水性能
防水/防塵/MIL規格:IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全18項目。防水(浸漬)/防水(雨滴)/防塵/防塵(風塵)/耐衝撃(落下)/耐振動/防湿/高温保管(固定)/高温保管(変動)/高温動作(固定)/高温動作(変動)/低温動作/低温保管/温度耐久(温度衝撃)/低圧保管/低圧動作/氷結(結露)/氷結(氷結)
外部メモリー
microSDXCカード(最大1TB)
バッテリー容量(mAh)
5,000(内蔵電池の標準容量)
OS
バージョン:Android 14(発売開始時)。OSバージョンアップ:発売日から最大2回。セキュリティアップデート:発売日から3年
サイズ(mm)
約167×約76×約8.8(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
生体認証:顔認証(マスク対応)/指紋認証
外部接続
インターフェイス:USB Type-C。USBバージョン:USB2.0。Display Port:-。イヤホンジャック:イヤホンマイク端子(3.5Φ)
通話時間
【連続】(静止時)VoLTE:約3,200分
サウンドシステム
スピーカー:モノラルスピーカー。ハイレゾ/ハイレゾワイヤレス:-/-
カメラ仕様
【メインカメラ(広角)】有効画素数:約5,010万画素 CMOS/F値:1.8レンズ[焦点距離25mm]【インカメラ】有効画素数:約800万画素 CMOS/F値:2.0レンズ[焦点距離26mm]【画質エンジン】ProPix lite
容量(GB)
64
連続待受時間
(静止時)LTE:約770時間
対象CPU形式
MediaTek Dimensity 700。2.2GHz×2 + 2GHz×6 オクタコア
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
メーカー従来機比約66%大型化したイメージセンサーと、「AQUOS R7」のカメラの高画質化技術を応用した新画質エンジン「ProPix4」を搭載。ノイズを抑え、繊細な質感まで撮影可能。AF速度がメーカー従来機比約2倍に高速化。撮りたい瞬間を逃すことなく撮影できる。省エネ性能に優れたIGZO OLEDディスプレイによる1週間の電池持ちや、幅約70mmの持ちやすいサイズなど、性能と使い勝手を両立
質量(g)
約158
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
128
【不意の落下でも壊れにくい】。 優しさを帯びたフォルムに、手触りの心地よさを追求したマット仕上げ。コンクリートに落としても割れにくい丈夫さを兼ね備えています。【環境に配慮】。 筐体に約60%再生プラスチック材を採用。さらに、環境にやさしい低VOC塗装により、大気汚染の原因となる塗装剤を削減。持続可能な社会を見据え、できることから取り組んでいます。
色
ブラック
質量(g)
約190
規格
対応急速充電:USB Power delivery Revision3.0
対応
【SIM】nanoSIM/eSIM。DSDV対応、アルコール除菌シート
機能
【便利】ロック・ホームフォトシャッフル(最近の写真からおすすめ対応)。Payトリガー。スクロールオート。Clip Now。ゲーミングメニュー。ジュニアモード。かんたんモード。迷惑電話対策。Bright Keep。テザリングオート。インテリジェントチャージ。エモパー Ver.13.2(出荷時)。My AQUOS。からだメイト(歩数計)。Smart home HUB【通信・通話】国内。5G NR(sub6) n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 / n79。4G LTE(FDD-LTE) B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B28。4G LTE(TD-LTE) B39 / B41。※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。各通信事業者のウェブサイトにてご確認ください。。GPS。GNSS (GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS(みちびき))対応。。Wi-Fi。IEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)。。テザリング。15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用)。。Bluetoothバージョン。Ver.5.3。。Bluetooth対応プロファイル。HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGP。。おサイフケータイ。対応
メモリー
内蔵:RAM 4GB LPDDR4X
充電時間
約130分(ACアダプターSH-AC05使用時)
ディスプレイ
サイズ:約6.6インチ。解像度:HD+(720× 1,612)。種類:液晶ディスプレイ。画質エンジン:リッチカラーテクノロジーモバイル。リフレッシュレート:90Hz駆動(「なめらかハイスピード表示」をオンにした場合。アプリケーションの仕様により、90Hz表示にならない場合があります。)
防塵防水性能
防水/防塵/MIL規格:IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全18項目。防水(浸漬)/防水(雨滴)/防塵/防塵(風塵)/耐衝撃(落下)/耐振動/防湿/高温保管(固定)/高温保管(変動)/高温動作(固定)/高温動作(変動)/低温動作/低温保管/温度耐久(温度衝撃)/低圧保管/低圧動作/氷結(結露)/氷結(氷結)
外部メモリー
microSDXCカード(最大1TB)
バッテリー容量(mAh)
5,000(内蔵電池の標準容量)
OS
バージョン:Android 14(発売開始時)。OSバージョンアップ:発売日から最大2回。セキュリティアップデート:発売日から3年
サイズ(mm)
約167×約76×約8.8(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
生体認証:顔認証(マスク対応)/指紋認証
外部接続
インターフェイス:USB Type-C。USBバージョン:USB2.0。Display Port:-。イヤホンジャック:イヤホンマイク端子(3.5Φ)
通話時間
【連続】(静止時)VoLTE:約3,200分
サウンドシステム
スピーカー:モノラルスピーカー。ハイレゾ/ハイレゾワイヤレス:-/-
カメラ仕様
【メインカメラ(広角)】有効画素数:約5,010万画素 CMOS/F値:1.8レンズ[焦点距離25mm]【インカメラ】有効画素数:約800万画素 CMOS/F値:2.0レンズ[焦点距離26mm]【画質エンジン】ProPix lite
容量(GB)
64
連続待受時間
(静止時)LTE:約770時間
対象CPU形式
MediaTek Dimensity 700。2.2GHz×2 + 2GHz×6 オクタコア
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
。対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語・韓国語・タイ語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:SIMロック解除済iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい。テザリングに対応。対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz) 。対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz) 。設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、以下の設定を行って下さい。Android端末:パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。iPhone/iPad:パッケージに記載のQRコードからプロファイルをダウンロードしてください。ダウンロードの際にはWi-Fiへの接続が必要となります。
1台
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
GT78-VJLDは耐衝撃/耐振動の堅牢モデルでありながら、低価格な8インチ液晶AndroidタブレットのLTE(docomo)モデルです。
落下耐久性能、防塵防滴仕様により、粉塵が舞う工場や工事現場、物流センター等の過酷な場所で使用可能です。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)等
仕様
バイブレータ有り
付属品
USBケーブル(ACアダプタ別売)
サイズ
8インチ カラー液晶 WXGA 16:9
質量(g)
550 (バッテリー含む)
外形寸法(mm)
220×147×20.9
規格
通常 3.8V, 6200mAh
出力
5V/2A
入力
AC 100~240V 50~60 Hz
センサー
地磁気 (M-Sensor/E-Compass)、加速度 (G-sensor)、ジャイロスコープ、照度、5ポイント静電タッチ (PCT)
保護等級
IP65
保存温度(℃)
-20~65
バッテリー
着脱可能なリチウムイオン充電池
メモリー
RAM 3GB LPDDR2 、FROM 16 GB eMMC
輝度
450 nits
ディスプレイ
GorillaGlass3
解像度
1280 × 800 ピクセル
使用CPU
MTK M6735 Cortex-A53 Quad
耐振動
米国軍用規格810G準拠
動作温度(℃)
-10~55
動作湿度(%)
5~95 (非結露)
充電方式
USBケーブル
OS
Android 7.0 GMS
オーディオ機能
マイクロホン、スピーカ (1.5W)
LAN設定
IEEE 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.1 (BLE, HS compliant)
WAN設定
LTE SIMフリー(docomo)
USBタイプ
micro USB 2.0 port High Speed / OTG Compatible.
カメラ仕様
前面: 500万画素、背面: 1300万画素、AF、照明付
対応SDカード
マイクロSD カードスロット (SD 最大32GB)
落下耐久(m)
1.2
NFC
ISO 15693 ; ISO 14443A ; ISO 14443B, B’ ;ISO 18000-3 ; NFC Forum Type1-4 Tag ; Kovio
GPS
GPS / Glonass / QZSS(みちびき)
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
5G/4G LTE対応SIMフリースマートフォン。
強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ソフトケースです。
対応機種
AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)
タイプ
ケース型
色
クリア
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
360度回転するコンパクトなスマートフォンホルダーです。接着面はゲル状で強力な接着力でしっかり固定します。また水洗いすることで何回でも使用出来ます。
用途卓上や車内などでのスマートフォンの固定に
材質
ABS
寸法(mm)
69×69×47
色
黒
質量(g)
50
取付方式
ゲル吸着
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
5G/4G LTE対応SIMフリースマートフォン。
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。
音声出力も500mWとクラス最大です。
お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。
20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能)
チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。
ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。
オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。
混線を回避する38グループモード。
オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。
1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。
単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。)
オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。
ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。
総務省技術基準適合品。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。
種類
特定小電力トランシーバー
材質
本体:ABS樹脂(一部除く)
定格電圧(V)
DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売)
チャンネル数
交互通話専用20ch(9+11ch)
消費電流(mA)
受信待ち受け時 約50
送信出力
10mW
付属品
本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2
質量(g)
約180(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×103×28(突起物除く)
周波数範囲(MHz)
422.050~422.300
通信方法
単信方式
電波形式
F3E
スピーカー出力(mW)
500/8Ω