SK-20のおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
799件の「SK-20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はかり 検定付き」、「s-k20 三菱」、「SK-50」などの商品も取り扱っております。
検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&Dランキング1位
使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
1台
9,998税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット20 川西水道機器ランキング2位
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5801材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.49使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)91寸法d(mm)28.7使用圧力(MPa)1寸法A(mm)64
1個
1,298税込1,428
当日出荷

メタカラーSK ガラスミラータイプ 積水樹脂プラメタルランキング3位
空間に華やかな印象を与えるガラスミラータイプ。上質な空間をさらに引き立てる、輝きのあるシャープなデザインです。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
1本ほか
4,398税込4,838
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ A&Dランキング4位
取引証明用。ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
1台
21,980税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)


質量(g)約 300ケーブル長(m)約 5精度±0.25%F.S.以内定格出力約±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
1台
39,980税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


質量(g)約 300ケーブル長(m)約 5精度±0.25%F.S.以内定格出力約±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
1台
39,980税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)SK水栓固定金具
ボイドスリーブΦ75、Φ100にも対応しています。 貫通孔のセンターズレが30mmあっても取付可能です。 ベランダやバルコニーへ取り出す外壁の配管固定に、水栓への取り付けに使用し、外壁の厚さにあわせて、伸縮させ、付属の小ねじで固定することにより、外壁の厚さが100~200の広い範囲で使用可能です。(調整ピッチは5mmです)
材質SPG
1個
1,098税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
1台
45,980税込50,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

1個
13,980税込15,378
7日以内出荷

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
1台
57,980税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

質量(g)約 300ケーブル長(m)約 5精度±0.25%F.S.以内定格出力約±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
1台
39,980税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
1セット(10本組)
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

RMモールの曲ガリ部の保護に使用します。 配管後、配管モール付属品の上から被せ、ビスで固定するだけ。
1個
1,798税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
1個
7,798税込8,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(476種類の商品があります)

1台
51,980税込57,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
厚さ(mm)2.8ポール径(Φmm)60.5
1個
15,980税込17,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)76.3
1台
57,980税込63,778
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)