SK-70シリーズ用のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
58件の「SK-70シリーズ用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はんだ付け工具」、「はんだごて 100W」、「ハンダゴテ コードレス」などの商品も取り扱っております。

コテライザーSK-70シリーズ専用セラミックパーツです。
トラスコ品番 400-1621 質量(g) 14.7 部品名称 セラミックユニット 使用できるこて部 SK-70シリーズ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

SK-70シリーズ用保護キャップです。
トラスコ品番 400-1613 質量(g) 37.3 部品名称 保護キャップ 使用できるこて部 SK-70シリーズ
1個
679 税込747
翌々日出荷

1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス式半田コテコテライザーマルチホルダー付
全長(mm) 265 半田コテ(W相当) 20~80 質量(g) 110 方式 ガス触媒発熱方式
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1200℃まで消えません。
用途溶接・溶断のため鉄板などへのケガキ入れ。 鉄鋼材の産業資材へのマーキングとして。
1箱(50本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。 ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。 熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。 1回のガス充填で1時間以上使用できます。 15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。 自動着火方式
全長(mm) 208 半田コテ(W相当) 15~60 質量(g) 66 方式 ガス触媒発熱方式 ホットブロー(℃) 最大約650 使用時間(分) 約75(レバー中央位置)/1回の充電 ガス充填量(mL) 14 熱出力 半田コテ:最大 約450℃
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本格的な業務用として使用できる標準型です。 半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。
用途電気工事のはんだ付け。 通信工事のはんだ付け。 銀ロウ付け作業。 全長(mm) 243(本体・コテ先) 連続使用時間 120分 仕様 電気はんだこて20~80W相当 最高温度(℃) 約500(はんだこて)/約630(ホットブロー) ガス充填量(mL) 28 熱出力 約200~約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,380 税込7,018
翌日出荷

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質 SUS XM-7 種別 全ねじ ねじの種類 極低頭六角穴付ボルト 頭部形状 極低頭 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(5個)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

コテライザー70をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な業務用半田ゴテです。 ワールド・ワイドのスタンダードモデルです。
全長(mm) 約265(本体、コテ先) 質量(g) 約100(本体) ガス充填量(mL) 約28 熱出力 (半田ゴテ)約250℃-約500℃、(ホットブロー)約650℃
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体) C3771B 使用温度範囲(℃) -20~80 最高使用圧力(MPa) 1 接続 Rc 使用流体 ガス及び液体 ハンドル形状 丸形 材質(Oリング) NBR(ニトリルゴム) 材質(ステム) C3604B バルブ種類 ニードルバルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SK-70シリーズ、SK-60シリーズ用交換部品
適合 SK-70シリーズ、SK-60シリーズ用 トラスコ品番 827-9387
1個
199 税込219
3日以内出荷

1個
629 税込692
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌々日出荷

SK-70シリーズ用フック金具です。
用途SK-70シリーズ用フック金具 仕様 エンジニア SK-70シリーズ用フック金具 トラスコ品番 849-8323 質量(g) 5
1個
559 税込615
翌々日出荷

小型ガス式半田ゴテの中で最も多くのユーザーに親しまれているモデル、コテライザー 91オート・ミニのセット品です
全長(mm) 208(本体) 使用時間(時間) 約1.25/一回の充填 質量(g) 66(本体) ガス充填量(mL) 14 熱出力 (半田ゴテ)約450℃。(ホットブロー)約650℃
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm) 233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W) 50 セット内容 本体、ロックキー 質量(g) 61(こて先B型をつけた場合) 電源(V) AC100(50/60Hz) ヒーター セラミックヒーター 設定温度範囲 200~500℃ 標準こて先 B型 (No.T18-B) リップル温度(℃) 無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)