- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 袋・ラッピング用品
- SK-30用のおすすめ人気ランキング
SK-30用のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新335件の「SK-30用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁面取り付けポール」、「つかみ金具」、「エアーピストン」などの商品も取り扱っております。
材質
HDPE乳白原反
色
乳白
種類
レジ袋
強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!!
マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
使用圧力(MPa)
0.35~0.6
材質(本体)
アルミ
塗装色
マンセル5PB3/9
真っ白タイプの袋です。
材質
HDPE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×110×360
1枚(100枚)
¥339
税込¥373
4日以内出荷
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容
数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました
材質/仕上
S45C先端焼入
文字種別
数字
スパナー(13mm用)1つでしっかり固定できる。
取付径(Φmm)
25~60
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1200℃まで消えません。
用途溶接・溶断のため鉄板などへのケガキ入れ。
鉄鋼材の産業資材へのマーキングとして。
さびにくく、耐久性もあります。
洗浄カゴとして最適です。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
ピッチ(mm)
5
金網ピッチ(mm)
5
金網線径(mm)
0.8
線径(mm)
0.8
中身が見えにくい乳白色タイプ。
表面は開けやすいエンボス加工仕様。
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、
引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
用途店舗、オフィス向け
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
色
乳白色
タイプ
表面エンボス付き
トラスコ品番
400-1281
適合機種
SK-30、SKC-30シリーズ
質量(g)
6
部品名称
ヒーター
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
定番の不透明タイプ。
材質
HDPE
色
乳白
型
ブロック有
RoHS指令(10物質対応)
対応
強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!!
マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
使用圧力(MPa)
0.35~0.6
材質(本体)
アルミ
塗装色
マンセル5PB3/9
色
ブルー
仕様
袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム、ベルト/マジックテープ
種別
長袖続服
混率(%)
綿100
素材
カツラギ
袖丈
長袖
高性能セラミックヒーター内蔵。
精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。
定格電圧(V)
AC100
シーソー運動によるチューブの攪拌が可能です。耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。攪拌容量に合わせて3サイズから選べます。高耐久性のシンプルタイプ
電源
AC100~240V 50/60Hz
モーター
ブラシレスモーター