- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- SKD11仕上げフリープレートのおすすめ人気ランキング
SKD11仕上げフリープレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新84件の「SKD11仕上げフリープレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SKD11」、「SKD11 スタープレート」、「skd11 プレート」などの商品も取り扱っております。
最小1mm単位でご注文できます。
直角度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)
1
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)
8.0~60.0
サービス分類
オーダー・加工
耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)
6.0~60.0
長さ公差(mm)
0~+0.1
幅公差(mm)
0~+0.1
板厚公差(mm)
0~+0.1
サービス分類
オーダー・加工
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)
8.0~60.0
サービス分類
オーダー・加工
熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)
6.0~50.0
サービス分類
オーダー・加工
最小1mm単位でご注文できます。
タイプ
プレート
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
サービス分類
オーダー・加工
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材
材質
布フェノール樹脂
形状
切板
色
自然色
タイプ
切板
規格
食品衛生法適合。鉄道車両絶縁適合
耐電圧
貫層油中:破壊なし(11MV/m OK)
JIS規格
PL-FLE
比重
1.32~1.36
規格(型)
ANSI:(LE)
絶縁抵抗(MΩ)
常態:103~105。煮沸後:5×10~103
曲げ強さ(MPa)
LW:118~167。CW:98~147
外観
加熱後:異常なし(140℃、2h)
ロックウェル硬度
Mスケール:115±10
アイゾット衝撃強さ(J/cm)
0.50~1.00
ヘキ開強さ(KN)
6.9~10.8
耐アセトン性
異常なし(30分間煮沸)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.16MB)
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)
6.0~50.0
サービス分類
オーダー・加工
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ
平板
粘着剤
なし
比重
約7.70
溶融点(℃)
1427~1510
焼入れ性、耐摩耗性の優れた特殊工具鋼
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
製品との間に挟むことで高さ調整ができます!コンクリート二次製品の施工時に高さ調整のために使用するレベルスペーサー(調整板)。製品との間に挟むことで高さ調整ができます。ポリプロピレン使用のため、湧錆腐食が無く、強度が優れています。また、地球にやさしいリサイクル原料を使用しています。積み重ねての高さ調整でズレにくい構造です。見やすいサイズ表示で、組み合わせが容易です。
用途コンクリート二次製品、建築現場、業務用資材、DIYなど様々な場面
材質
リサイクルPP
色
再生ブラック(BKRCP)
焼入れ歪がきわめて小さく、空冷で硬化する精密型鋼
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
一般構造用圧延鋼材です。
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
100シリーズ スライド丁番用の座金(マウンティングプレート)です。