SKXのおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
296件の「SKX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「skx 継手」、「ポリエチレン管 50」、「水道 工具」などの商品も取り扱っております。
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質 バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃) 0~45 最高使用圧力(MPa) 1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドル部
用途台付サーモスタット混合栓埋込(THB40Q5V10/11/12/13/15/16/17/18/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34系、THB40Q5V2/3/4/5/6/7/8/9系、THB40Q5V19KX/NKX/NX/RKX/RX/SKX)用
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

使用している工具が判別しやすい二層式発泡収納トレイです。 定位置管理で探すムダ、紛失リスク削減、重複購入を防げます。
質量(kg) 1.5(出荷時)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 パイプエンド 使用温度範囲(℃) 0~45 使用圧力(MPa) 1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) 0~45 使用圧力(MPa) 1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) 0~45 使用圧力(MPa) 1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DIYなどに便利な工具を厳選したエントリーモデル。コンパクトで場所をとらないSKX0102のケースを採用。75thロゴステッカー付き
セット内容 ●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-17●9.5sq.エクステンションバー:BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ラチェットハンドル:BE3-Q●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-5,D7M2-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1,D7P2-2●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D9P-225●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14●スプラッシュワイパー:YCW-100●精密ラチェットドライバツールセット:TDBRPX7●トレイ(2枚) 入組点数 40
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短柄を通常のレンチよりも短くし、操作時の高さを低くしたヘクサロビュラレンチです。 狭い作業スペースで使用可能です。 曲げ角度を98°で設計。作業時にレンチを握るスペースが確保できます。長柄の下に障害物がある箇所でも操作可能です。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずして作業するなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器の構造をコンパクトにすることも可能です。
用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし 材質 (本体)SKS4相当(硬度58HRC以上)/無電解ニッケルメッキ
1個
779 税込857
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


SKXの呼び径10~50まで対応しています。(口幅:36~92mm)。締付部にキズがつきにくい仕様です。
用途狭い場所での配管・継手などの締付・取り外しに。 トラスコ品番 420-2390 全長(mm) 252 最大口開き(mm) 92
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

SKXシリーズの最小モデル、ミニチェスト(SKX0012)とミニキャビネット(SKX0514)のセットです。 材質や製法などはSKXシリーズのチェストやローラーキャビネットに準じており、引出しにはベアリングレールを採用しています。
トラスコ品番 859-1655 セット内容 ミニチェスト(2段2引出し)SKX0012、ミニキャビネット(4段4引出し)SKX0514 質量(kg) 7.5
1セット
33,980 税込37,378
5日以内出荷

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) 0~45 使用圧力(MPa) 1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。分解不要で、管を挿し込んで締めるだけで接続可能です。伸縮可とう機能があり、外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。離脱防止金具付きで、管の抜けを防ぎます。一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番 850-7045 材質 バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃) 0~45 寸法L(mm) 44 呼び径(mm) 16 寸法L1(mm) 8 寸法A(mm) 32 寸法L0(mm) 62
1個
999 税込1,099
当日出荷

ポリエチレン管の50mmで取り外しの際に使用します。
用途ポリエチレン管の取り外しに。 トラスコ品番 178-6285 材質 バーミキュラ鋳鉄
1個(1個)
509 税込560
4日以内出荷

ヘクサロビュラねじ専用のショートビットです。 専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。 トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、ヘクサロビュラねじのトルク管理が可能です。 ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
用途ヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし 寸法B(mm) 6.35 材質 (本体)工具鋼(硬度60HRC以上) 全長(mm) 25 両頭機能 片頭
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自在キャスターには車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用しています。引き出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用しています。すべての引出しを一度に同時施錠できるロックシステムを採用しています。
トラスコ品番 439-0580 セット内容 トップマット:1枚、引出しマット:5枚、仕切板:5枚、カギ:2枚 材質 本体・取手:スチール レッド 高さ(mm) 975 奥行(mm) 460 間口(mm) 680 段数 5 キャスター 自在×2、固定×2 天板耐荷重(kg) 140 ストッパー ロック付 引出し耐荷重(kg) (1・2段目)15、(3・4段目)20、(5段目)30 引出し あり 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) (1・2段目)580×405×60、(3・4段目)580×405×135、(5段目)580×405×210
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

自在キャスターには車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用しています。引き出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用しています。すべての引出しを一度に同時施錠できるロックシステムを採用しています。
トラスコ品番 144-5208 セット内容 トップマット:1枚、引出しマット:5枚、仕切板:5枚、カギ:2枚 材質 本体・取手:スチール シルバー 高さ(mm) 975 奥行(mm) 460 間口(mm) 680 段数 5 キャスター 自在×2、固定×2 天板耐荷重(kg) 140 ストッパー ロック付 引出し耐荷重(kg) (1・2段目)15、(3・4段目)20、(5段目)30 引出し あり 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) (1・2段目)580×405×60、(3・4段目)580×405×135、(5段目)580×405×210
1セット
73,980 税込81,378
当日出荷