SM40のおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
654件の「SM40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチエアーホース」、「ストッパーカプラ」、「カプラー ロック式」などの商品も取り扱っております。
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台
24,980 税込27,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 接続方式 ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク) ショート 作動方式 複動・片ロッド形
1個
27,360 税込30,096
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様 1.0 mm SHDシリ-ズハウジングについては、代表品番 ; 752-1686 752-1686 をご確認してください。1.0 mm電線対基板SHDシリ-ズトップ及びサイドエントリヘッダ. JSTの超コンパクト2列シュラウド付き基板ヘッダです。トップエントリ及びサイドエントリスタイルがあります。この4.0 mmピッチSMT取り付けヘッダは、真空ピックアンドプレ-ス機器で使用できるように設計されています。SHDシリ-ズのコネクタは、ヘッダ及びレセプタクル上にリブと溝を備え、かん合・脱着時の誤挿入と歪みを防止します。定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 1 A 初期接触抵抗: 20 mΩ (最大) UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 ピッチ(mm) 1 極数 40 シリーズ SHD 定格電流(A) 1 材質(コンタクト) リン青銅 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 50 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 接続方向 ライトアングル
1袋(5個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

形状 メスストレート 使用流体 空気/真空 最高使用圧力(MPa) (正圧)0.9/(負圧)-0.1 ねじの種類 Rc 使用温度範囲(℃) 0~60 ねじ規格 インチサイズ
1袋(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。
用途止り穴用 ねじの種類 M
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 寸法D(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体) 真鍮 流体 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 おねじ バルブ構造 バルブ有 ソケットorプラグ ソケット 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1.0 寸法D(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメント 幅(mm) - 高さ(mm) - 奥行(mm) - 電圧(V) - 定格電圧(V) - 排気速度(50/60Hz)(L/min) - 到達真空度(kPa) - 騒音値(dB(A))(50/60Hz) - 吐出口径 - 騒音値(dB)(50/60Hz) - 到達真空度(MPa) - 吸込口径 - ポンプの種類 - ドライポンプ種類 -
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。
用途通り穴用 ねじの種類 M 材質 HSS-CO 形状 M8以下は突き出しセンタになります。 溝数 3 表面処理 ホモ処理 加工 通り穴用
1本
638 税込702
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数 5 仕様 空気簡易集合配管 付属品 ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個 トラスコ品番 113-3926 材質 鋼鉄 サイズ 取入口:400PM 取出口:20SM・40SM 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 890 流体 空気 使用温度範囲(℃) -5~+60 ソケットorプラグ ソケット+プラグ 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1.0 バルブの有無 有(片道開閉型) 接続方式 ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15] 最小断面積(mm2) 19 取付サイズ 1/2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチでスムーズ配管。 安全装置のロック機構内蔵! ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。 ホースを延長する際の中間継手として適しています。 プラグをソケットに(またはソケットをプラグに)押し込むだけのワンタッチ接続式で、操作性に優れ作業効率が向上します。 圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質(本体) 鋼鉄 接続方式 ワンタッチ式 使用温度範囲(℃) -5~+60 材質(シール) ニトリルゴム バルブの有無
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)