SM5W30のおすすめ人気ランキング

2025/12/24更新
11件の「SM5W30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンオイル ターボ」、「PC梱包」、「モーターオイル」などの商品も取り扱っております。
日々の過酷な業務で活躍する軽自動車専用に開発されたエンジンオイルです。モリブデンを配合する事で金属同士のぶつかり合いを滑らかにし、ピストン・ギヤ等の摩擦・摩耗を大幅に緩和します。また同時にメカニカル音も低減します。業務用車両の激しい使用環境でも最大限にエンジンを保護し、性能を維持エンジンの寿命を延ばします。
SAE 5W-30 API SM ベースオイル 鉱物油 容量(L) 3 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 3L 危険物の性状 非水溶性
1缶(3L)
2,098 税込2,308
当日出荷

低品質の燃料、高い外気温、ストップ&ゴーの繰り返しといった環境要因は、エンジン内部におけるスラッジ、煤、カーボンの堆積につながります。 これらはエンジン寿命の短縮、パワーの低下、燃費の悪化を引き起こす要因となります。 Castrol GTX Ultracleanは、5W-30、0W-20、5W-40のグレードで提供される部分合成油です。 独自のダブルアクション処方によって、エンジンオイルの流路を遮断しかねないスラッジを除去できることが実証されている上、合成油技術により新たなスラッジの蓄積を抑制します。 Castrol GTX ULTRACLEANは、スラッジの発生を厳しい業界基準に比べ45%抑制します。 エンジンをクリーンに保ちたい方には、Castrol GTX ULTRACLEANをおすすめいたします。
SAE 5W-30 ベースオイル 部分合成油 API SP 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(3L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●メインメモリ(標準):8GB●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):2025/01/02●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●国際エネルギースター:登録●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●電波法備考:対象品目がないため●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●ストレージ容量:256GB●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●メインメモリ(最大):64GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●ディスプレイ詳細:なし●その他無線データ転送:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版) 電源 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g) 4600 最大消費電力(W) 260 スピーカー モノラルスピーカー(内蔵) チップセット CPUに統合 キーボード あり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイス あり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラ なし グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ スーパーマルチ 有線LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LAN なし USB USB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフト Microsoft Office Home & Business 2024(法人向け)
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

電源 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g) 4600 最大消費電力(W) 260 メモリー容量 64GB スピーカー モノラルスピーカー(内蔵) OS Windows 11 Pro 64bit (日本語版) チップセット CPUに統合 キーボード あり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイス あり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラ なし グリーン購入法 適合 TVチューナー なし SSD 256GB 光学ドライブ スーパーマルチ 有線LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LAN なし USB USB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフト Microsoft Office Home & Business 2024(法人向け)
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチグレードだから低温時の始動性が良く、さらに燃費の向上、低オイル消費を実現。 ガソリン・ディーゼル兼用油。 1年を通じて使用可能で、燃費も向上。
用途ガソリン車、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)用エンジンオイル 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g) 4600 最大消費電力(W) 260 スピーカー モノラルスピーカー(内蔵) チップセット CPUに統合 キーボード あり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイス あり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラ なし グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ スーパーマルチ 有線LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LAN なし USB USB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)