SMA メスメスのおすすめ人気ランキング

2025/10/26更新
335件の「SMA メスメス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SMA 変換」、「アンテナ接続端子」、「SMA」などの商品も取り扱っております。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャック。アダプタタイプA = SMA。アダプタタイプB = SMA。オス/メス A = オス。オス/メス B = メス。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 18GHz。コンタクトめっき = ニッケルの上に金。長さ = 16.1mm。ボディめっき = ニッケルめっき上に金めっき。ケーブルタイプ = 同軸。コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 アダプタタイプ = SMAジャック-SMAジャック。アダプタタイプA = SMA。アダプタタイプB = SMA。オス/メス A = メス。オス/メス B = メス。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 18GHz。コンタクトめっき = ニッケルの上に金。長さ = 15.2mm。ボディめっき = ニッケルめっき上に金めっき。ケーブルタイプ = 同軸。コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SMA(メス)をRP-SMA(メス)に変換するアダプタです。 RP-SMAアンテナを延長する時などに便利です。
ブラス(真鍮色) 質量(g) 3 コネクタ形状 SMA(メス) - RP-SMA(メス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 8×12×8
1個
519 税込571
当日出荷

仕様 アダプタタイプ = SMAソケット-RSMAソケット。アダプタタイプA = SMA。アダプタタイプB = R-SMA。オス/メス A = メス。オス/メス B = メス。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = ニッケルの上に金。長さ = 17mm。ボディめっき = 銅めっきにニッケル / 金めっき。ケーブルタイプ = 同軸。コンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグ。アダプタタイプA = SMA。アダプタタイプB = SMA。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = プラグ。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 18GHz。ボディめっき = 金。。SMAコネクタ基板実装レセプタクル/アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様 アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャック。アダプタタイプA = SMA。アダプタタイプB = SMA。オス/メス A = オス。オス/メス B = メス。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 18GHz。コンタクトめっき = ニッケルの上に金。長さ = 21.25mm。ボディめっき = ニッケルめっき上に金めっき。ケーブルタイプ = 同軸。コンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)変換コネクター
アンテナ同軸SMA型コネクターをMCX型コネクターに変換するコネクターです。
用途電装パーツ
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグ。アダプタタイプA = SMA。アダプタタイプB = SMA。オス/メス A = オス。オス/メス B = オス。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 18GHz。コンタクトめっき = ニッケルの上に金。長さ = 22.32mm。ボディめっき = ニッケルめっき上に金めっき。ケーブルタイプ = 同軸。コンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様 特性インピーダンス = 50 Ω。ケーブル形状 = 同軸。断熱材 = PTFE。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。導体材質 = 黄銅製。シース色 = 黒。。SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。 ケーブル長(m) 1 MIL規格(RG) RG-174
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様 アダプタタイプ = SMAジャック-SMAジャック。アダプタタイプA = SMA。アダプタタイプB = SMA。オス/メス A = メス。オス/メス B = メス。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 18GHz。コンタクトめっき = ニッケルの上に金。長さ = 20.18mm。ボディめっき = ニッケルめっき上に金めっき。ケーブルタイプ = 同軸。コンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 同軸タイプ:RF。特性インピーダンス:50 Ω。シース色:黒。ケーブル形状:同軸。。コネクタA:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。 コネクタB:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ 特性インピーダンス 50 Ω シース色 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル形状 同軸 同軸タイプ RF
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

仕様 アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケット。アダプタタイプA = N型。アダプタタイプB = SMA。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = ソケット。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = 金。長さ = 30.03mm。ボディめっき = ニッケル。コンタクト材質 = ベリリウム銅。。RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

表面処理 (本体)Au、(中心コンタクト)Au 種類 コネクタ コネクタタイプ SMA 嵌合部形状 レセプタクル
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 アダプタ コンタクト形状 メス・オス兼用 形状 ストレート タイプ 丸型 結合方式 バヨネットロック
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック
TE Connectivity EP-SMA 27GHz RF コネクタ、アダプタ、ケーブルアセンブリは、5 G、ATE、ベンチ TOP、モジュール、ワイヤレスデバイスのニーズに対応する低挿入損失、業界をリード 計測器、AD / M、電気 / 電子部品などの産業向けのレーダーなどです。SMA-6GHz、12GHz、18G
仕様 ●アダプタタイプ:SMA●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●コード番号:226-5989 アズワン品番 65-7623-53
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様 アダプタタイプA = SMA。アダプタタイプB = R-SMA。オス/メス A = オス。オス/メス B = オス。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = ニッケルの上に金。長さ = 17mm。ボディめっき = 銅めっきにニッケル / 金めっき。コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 オス・メス:メス, オス。取り付けタイプ:エッジマウント。ボディ向き:ストレート。端子方法:はんだ。極性:ノーマル。バルクヘッド:なし。インピーダンス:50Ω。動作周波数:26.5GHz。ボディめっき:金。動作温度 Max:+165℃。接合型:ネジ。シリーズ:SMA 27G。電池タイプ:スタンダード。コンタクトめっき:金 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,650 税込1,815
当日出荷