- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- SMAコネクター キャップのおすすめ人気ランキング
SMAコネクター キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新100件の「SMAコネクター キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SMA キャップ」、「同軸ケーブル キャップ」、「同軸コネクター」などの商品も取り扱っております。
SMAジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
種類
キャップ
コネクタタイプ
SMA
材質(コンタクト)
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(100個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
表面処理
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
同軸コネクタ
コネクタタイプ
SMA防水キャップ
グリーン購入法
適合
関連資料
(0.46MB)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
種類
キャップ
コネクタタイプ
SMA
表面処理
Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色
黒
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質
塩ビ
色
黒
高さ(mm)
20
種類
ゴム足
特性
電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
形状
キャップ
タイプ
TS
SMAジャックの簡易防水キャップです
用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)
材質
PVC
色
黒
肉厚(mm)
1
深さ(mm)
10
内径D(Φmm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1セット(10個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
圧力がかかった状態で着脱してもパッキンが外れない。
収納ボンベや冷凍空調機器類の漏えい防止に。
材質
プラスチック製
仕様
コネクタタイプ:SMA●ジェンダー:オス●素材:ステンレス鋼●仕上げ:金●金めっきSMAキャップ. SMA保護キャップ、オスタイプ、チェーン付き。 材質 金めっきステンレススチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
用途1/4フレア用
材質
樹脂製
1パック(6個)
¥699
税込¥769
当日出荷
材質
黄銅(C3604BD)
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
SMAプラグの簡易防水キャップです
用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)
材質
PVC
色
黒
肉厚(mm)
1
深さ(mm)
10
内径D(Φmm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1セット(10個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
種類
終端器
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
キャップ
コネクタタイプ
BNC
仕様
ポリキャップ
タイプ
同軸
材質(コンタクト)
ポリエチレン
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
RS Pro 直角ケーブル取り付け SMARS Pro では同軸コネクタのシリーズをさらにラインアップに追加しました。この製品では、 SMA コネクタシリーズを新たに追加しました。このオス SMA コネクタは、 RG174 ケーブル及びメス SMA とペアに接続するように設計されたサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。使用箇所SMA ケーブル取り付けコネクタは、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するために使用される、多数の RF コネクタタイプの 1 つです。一般的な用途には、電話システム、マイクロ波システム、 Wi-Fi システムがあります。特長と利点.直角ボディオス SMA 同軸コネクタ .金めっき黄銅ボディとセンターコンタクトを装備 .サブミニチュアサイズ .ケーブル取り付け . 50 Ω の特性インピーダンス .六角形の形状により、簡単に締め付けたり緩めたりできます .正常な極性 .最大 6 GHz の動作周波数 .定格電圧: 500 V .動作温度範囲: -45 → +165 ° C .終了 : 圧力溶接取り付け1. SMA コネクタ(この場合は 50 Ω )に一致するインピーダンス定格ケーブルがあることを確認します。 2. チューブ型ボディをコネクタからケーブル上にスライドさせます 3. ケーブルの先端から 14 mm の部分を外し、外側ジャケットを取り外します。 4. 編組みメッシュ層を外側ジャケットの上に折り曲げます 5. 内側ジャケットの先端から 5 mm の部分を外し、中央の導体を露出させます 6. 圧着フェルールを導線の上にスライドさせて、コネクタ内部にある穴ピンに合わせます。 7. はんだ付けを数秒間行います(加熱しないでください)。 8. キャップを挿入します 9. 編組みメッシュを前方に折り、しっかりと押しながらチューブ型のボディを前方にスライドさせます。アクセスブレードを取り外します。 10. チューブ型ボディに圧着工具を使用して圧着します。RS Pro RG174 同軸ケーブルです. RS Pro 黒色終端なし RG174 同軸ケーブル、 50 Ω 2.79 mm 外径 20 m 、 RS 品番 (222-8610) 222-8610 . RS Pro 黒色終端なし RG174 同軸ケーブル、 50 Ω 、 2.6 mm 外径 100 m 、 RS 品番 (: 665-5855) : 665-5855 . RS Pro 黒色の終端なし RG174 同軸ケーブル、 50 Ω 、 2.6 mm OD 500 m 、 RS 品番 (: 813-3473) : 813-3473用途.電話システム .マイクロ波システム . Wi-Fi アンテナシステム同軸コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様
同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ。実装タイプ = ケーブルマウント。インピーダンス = 50Ω。結線方法 = 圧着, はんだ。接続方向 = ライトアングル。適合ケーブル = 同軸。バルクヘッド = なし。表面処理:本体 = 金
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
透明度の高いポリプロピレン製です。
材質
PP
オートクレーブの可否
可能
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
プラグ
結線方式
中心/半田、外部/圧着
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
使用周波数(GHz)
DC~6以上
グリーン購入法
適合
種類
同軸コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
SMA型 同軸コネクタ プラグ
仕様
インタフェースタイプ = SMA。オス・メス = オス。ボディ向き = ストレート。インピーダンス = 50Ω。ボディめっき = 金。動作周波数 = 0 → 18GHz。定格電力平均 = 2W。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金
RoHS指令(10物質対応)
対応