- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- SMC 継手のおすすめ人気ランキング
SMC 継手のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新10,697件の「SMC 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「smc 継手 kq2」、「SMC 継手 ストレート」、「ワンタッチ継手 耐圧」などの商品も取り扱っております。
サイズ50
SMCKQ2Y Series
形状サービスチーズユニオン管接続口径1/4シール方式おねじ:シール剤付材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)無電解ニッケルめっき適合チューブ外径(inch)Φ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,198税込¥5,718
36日以内出荷
・スタンダードタイプ
・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRc色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)。ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
リード線取出方法グロメット サージ電圧保護回路付電圧(V)DC24電気オプションなしオリフィス径(Φmm)4材質(ボディ)Al弁形式N.C.コイルサイズ:サイズ2口径3/8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.05MB)取扱説明書(9.08MB)リード線取出方向特殊標準
1個
¥4,498税込¥4,948
21日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式メータアウト形式エルボ型六角対辺(mm)9シール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
本体質量200gの軽量ガンタイプ。軽い操作力と握りやすいグリップで使いやすさを追及しております。ブロー設定、トリガ設定の選択が可能。
用途樹脂部品、樹脂製品、電気基板の除電・除塵
揺動角度(90) 90°標準ベーン形式(D) ダブルベーン軸(W) 両軸(長軸キー&四面取り)サイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵接続ポート位置(E) ボディ軸方向
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減。・パルスブローユニット付 [New]。 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上。・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル。・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式。・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.58MB)
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック・バーブ継手付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥16,980税込¥18,678
31日以内出荷
揺動角度(180) 180°標準ベーン形式(S) シングルベーンリード線取出方法(L) グロメット軸(W) 両軸(長軸キー&四面取り)リード線(m)3サイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類S7Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(-) ボディ側面
1個
¥31,980税込¥35,178
9日以内出荷
負圧性能(kPa)-101.294
仕様配管径 (ワンタッチ管継手):(06) o6:ミリサイズ
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ使用流体空気、水色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし材質(ケース)ポリカーボネートケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック・バーブ継手付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥6,398税込¥7,038
11日以内出荷