SMC AF40-06Dのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
35件の「SMC AF40-06D」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー 水 抜き フィルター」、「エアー ドレン」、「smc af40」などの商品も取り扱っております。


コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様 オートドレンN.O 付属品 ブラケット 材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート 取扱説明書 フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディサイズ 40 ねじの種類 Rc ブラケット なし 表示単位 製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口 ドレンコック付 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ インジケータなし ケース ポリカーボネートケース
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm) 5 ボディサイズ 30
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

ボディサイズ 40 管接続口径 3/4 ねじの種類 Rc ブラケット なし 表示単位 製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口 ドレンコック付 ろ過度(μm) 10 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ インジケータなし ケース 金属ケース フロート式オートドレン オートドレンなし
1個
8,698 税込9,568
31日以内出荷






大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm) 176 質量(g) 450 取付方式 ブラケット別売 使用圧力(MPa) 0.05~1 使用流体 空気 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa ドレンコック マニュアル フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) ろ過度(μm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(0.49MB)
1個
3,618 税込3,980
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (736種類の商品があります)

・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm) 5
1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)


圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。 材質 ブラケット:アルミ合金、本体:スチール 材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 フィルター セミオートドレン 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) 材質(フタ) ポリアセタール 水分除去率(%) 82 圧力計接続口径 Rc1/8 フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート 取扱説明書 フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量ねじ込みシリーズ
ろ過度(μm) 40 ねじの種類 Rc 全長(mm) 232 質量(g) 1200 取付方式 取付オプションなし 使用圧力(MPa) 0~1 使用流体 空気 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa ドレンコック マニュアル フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ボディサイズ 40 管接続口径 3/4 ねじの種類 Rc 表示単位 製品の単位表記:MPa、℃ 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ インジケータなし ケース ポリカーボネートケース
1個
8,298 税込9,128
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)