SMC AN203-02のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
20件の「SMC AN203-02」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「smc an30-03」、「クーレット サイレンサー」、「コンプレッサー 消音器」などの商品も取り扱っております。


用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。 材質(本体) 樹脂 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 圧縮空気 最大使用圧力(MPa) 0.98 接続口 R
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別 BC焼結体 材質(本体) 銅合金 最高使用圧力(MPa) 1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。) 使用温度(℃) -10~150(凍結なきこと) 使用流体 圧縮空気
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体) 樹脂 使用圧力(MPa) 0~1 使用流体 空気 接続口 R
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 樹脂製 使用温度範囲(℃) -10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 1.0 消音効果(dB) 30以上 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結なきこと) 接続口 R
1個
433 税込476
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口 R 種別 金属製 消音効果(dB) 20以上 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用流体 空気 使用周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa) 1.35 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結しないこと)
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

金属製のサイレンサです。
用途コンパクトで取付けスペースをとりません。 接続口 R 材質(本体) 真鍮 最大使用圧力(MPa) 1 消音効果(dB) 18 使用流体 空気 流体温度範囲(℃) 5~150
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
有効断面積(mm2) 60 全長(mm) 66.5 トラスコ品番 258-8315 材質(本体) 樹脂 質量(g) 20 使用圧力(MPa) 0~1 消音効果(dB) 23 使用流体 空気 本体径(mm) 26 接続口 R 取付ねじサイズ 3/8
1個
839 税込923
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。IO-Link対応圧力スイッチを追加 。 一本の通信線でエジェクタ制御 。 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。省エネエジェクタ。 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。省エネ効果(金額換算):93%削減。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールド RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(40.18MB) 取扱説明書 (5.51MB)
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1120種類の商品があります)

軸方向にのみ排気 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。 消音効果:19dB(A)
消音効果(dB) 19 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気
1個
669 税込736
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状 エルボユニオン 使用流体 空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲 -100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa) 3 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

接続口径 R3/4 種別 樹脂製 材質(本体) ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当) 有効断面積(mm2) 90 消音効果(dB) 30以上 トラスコ品番 353-1678 質量(g) 20 使用温度範囲(℃) -10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 1.0 寸法A(mm) 75.4 寸法D(mm) 28 寸法E(mm) 19 寸法B(mm) 58.4 寸法C(mm) 18 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結なきこと) 流量(L/min(ANR)) 6000 接続口 R 材質(エレメント) PP焼結樹脂 適合シリンダチューブ内径(Φmm) 100~200
1個
937 税込1,031
当日出荷

1パック(1個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)