- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- SMC D-A73のおすすめ人気ランキング
SMC D-A73のおすすめ人気ランキング
2026/01/02更新957件の「SMC D-A73」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SMC D-Z73」、「smc d-b73」、「無接点 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
リード線取出方法
グロメット
種類
無接点オートスイッチ
オートスイッチ取付方法
直接
リード線取出方法
グロメット
種類
有接点オートスイッチ
機能
一般(汎用)形オートスイッチ
オートスイッチ取付方法
直接
種類
有接点オートスイッチ
機能
一般(汎用)形オートスイッチ
オートスイッチ取付方法
バンド
種類
無接点オートスイッチ
出力方式
-
配線方式
2線式
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
備考
芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。
タイプ
防水コネクタ
使用温度範囲(℃)
-25~70
保護構造
IP67(IEC529)
定格電流(A)
4
材質(キャップ)
PBT樹脂(UL94V-O)
固定タイプ
M12 ねじ式
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)
材質(ケーブル)
(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)
材質(カバー)
PBT樹脂(UL94V-O)
周囲湿度(%RH)
20~85
ケーブル
なし
材質(Oリング)
ゴム
材質(コンタクト)
黄銅
材質(リング)
鋼
組立部固定強度
(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s
材質(固定金具)
黄銅
耐電圧(V/min)
AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトクランプ)
PBT樹脂(UL94V-O)
材質(コンタクトブロック)
PBT樹脂(UL94V-O)
材質(ロックスプリング)
LCP樹脂(UL94V-O)
材質(防水ブッシュ)
ゴム
挿抜耐久(回)
200以上
SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。
D-A93L(SMC)
仕様
単体型式:D-A93L(SMC)
種類
オートスイッチ
ケーブル長(m)
3
1個
¥2,288
税込¥2,517
当日出荷
材質(本体)
樹脂
消音効果(dB)
30
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(凍結なきこと)
使用流体
圧縮空気
付属品
ナット、ビス、(スペーサ)含む