SMC KJS04-M3のおすすめ人気ランキング

2026/02/11更新
20件の「SMC KJS04-M3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エア用ニップル」、「空気圧継手」、「m8 ワンタッチ継手」などの商品も取り扱っております。
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 使用流体 空気、水 リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲 -100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa) 3 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。 流体 エアー 最高使用圧力(MPa) 0.9 材質 ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂 使用温度範囲(℃) 0~60
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


外径で20%小型化(KQシリーズ比)し、より狭いスペースでの配管が可能。シール剤付きが標準仕様。銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)。真空 -100kPa~使用可能
仕様 銅系不可:黄銅部品すべて無電解ニッケルめっき付 形状 六角穴付ハーフユニオン リリースブッシュ:ライトブルー 適合チューブ外径(Φmm) 4 シール ねじ部:シール剤付 ねじの種類 M 使用流体 空気、水 使用圧力範囲 -100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(0.98MB) オーダーメイド仕様 ノングリース仕様
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状 エルボユニオン 使用流体 空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲 -100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa) 3 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


1個ほか
特価
208 税込229
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 六角穴付ストレート 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
179 税込197
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
419 税込461
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (457種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm) 16 作動方式 複動片ロッド
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm) 16
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm) 16 作動方式 複動片ロッド 取付支持形式 両端タップ 形式 空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 使用圧力範囲(MPa) 0.07~1.0 ボディオプション ラバークッション付、ロッド先端おねじ 使用流体 空気 取付金具 両端タップ 給油 不要(無給油) ポートねじの種類 Mねじ
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 仕様 ワンタッチ継手・シール付 形式 エルボ型 ボディサイズ 1/8、1/4基準 制御方式 メータアウト形 ねじの種類 R(PT) 保証耐圧力(MPa) 1.5 最低使用圧力(MPa) 0.1 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) ニードル回転数 10回転 適合チューブ材質 ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

用途直角方向のチューブ同士の接続に。 形状 エルボユニオン (ボディ)黒 使用流体 空気、水 使用圧力範囲 -100kPa~1MPa 周囲温度および使用流体温度(℃) [空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
1個ほか
特価
219 税込241
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)