SMK2のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
45件の「SMK2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小屋キット」、「静音モーター」、「超低速モーター」などの商品も取り扱っております。

超低速シンクロナスモーター オリエンタルモーターランキング2位
低速・同期回転 連続定格コンデンサランモーター 優れた起動・停止・反転特性 位置決めにも応用できます。 巻下げ運転が可能。 負荷を保持することもできます。
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター極数4
1台
7,698税込8,468
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)ランキング3位
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール
1個
1,347税込1,482
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)ランキング4位
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール両側シール
1個
1,798税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

マチ付革製釘袋BLホルダーH SK11ランキング5位
床皮と合成皮革で耐久性抜群です。サイドホルダー付きで、ハンマー、ラチェットの収納に便利です。
用途釘、ビス、道工具類の収納、携帯。材質床皮、ポリエステル仕様ヨレ防止ボード補強付
1個
3,298税込3,628
当日出荷


ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形仕様標準仕様材質樹脂シール
1個
889税込978
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

マスクの持ち歩きや一時的に外す際に便利な抗菌マスクケースです。ポケット中央に折り筋、背にマチがあり、折り癖の付いたマスクも収納できます。ポリウレタン製や布製等の立体マスクにも対応。開くと折り畳まれたポケットがフワッと立ち上がるので、マスクの出し入れがスムーズに行えます。スタンドのように立てることができる為、外したマスクの一時保管に便利。
材質PP厚さ(mm)0.2寸法(幅W×高さH)(mm)畳んだ時のサイズ:110×160
1個
289税込318
5日以内出荷

超硬のミニキーシードカッター
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.035
1本
13,980税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(183種類の商品があります)


ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
1個
995税込1,095
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。
用途目地などの仕上げ作業に板厚(mm)0.7丈(mm)120
1本
999税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



1個
1,637税込1,801
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)


種類インダクションモーター/シンクロナスモーター保護方式インピーダンスプロテクト時間定格連続
1台
8,898税込9,788
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

シェードコントロールは簡単装着+軽量アルミクリップ+UVカット率99%です。左右56ミリ+天地38ミリ 可視光線透過率20.1%
1個
1,798税込1,978
3日以内出荷

安心の断熱・耐久効果で身近な物を大切に守ります。 内壁は断熱効果の高い不燃板「認定番号Qm-9817 」の素材=ロックウール板厚さ15mmを使用(規制対象外)、表面は新採用のクロス柄オレフィンシートで化粧してあります。 天井材は断熱効果に優れた硬質発泡ポリウレタンフォーム厚さ20mm(規制対象外)の表面をクロス柄のシートで化粧した素材を採用。 鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。鍵は上下のないリバーシブルキー、仮ロックは内側から解除可能です。
扉形式引き戸
1台
259,800税込285,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

SmK-Gmタイプはドアと前面のGm用窓ガラス付き仕様です。 安心の断熱・耐久効果で身近な物を大切に守ります。 内壁は断熱効果の高い不燃板「認定番号Qm-9817 」の素材=ロックウール板厚さ15mmを使用(規制対象外)、表面は新採用のクロス柄オレフィンシートで化粧してあります。 天井材は断熱効果に優れた硬質発泡ポリウレタンフォーム厚さ20mm(規制対象外)の表面をクロス柄のシートで化粧した素材を採用。 鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。鍵は上下のないリバーシブルキー、仮ロックは内側から解除可能です。
扉形式ドア
1台
299,800税込329,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)