- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- SN1000のおすすめ人気ランキング
SN1000のおすすめ人気ランキング
2025/12/26更新62件の「SN1000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステップ滑り止め」、「センターコア」、「階段 コーナー」などの商品も取り扱っております。
最適粘度の新インクでなめらかな書き味。
ガリつき、ボテが少なく、インク色は見た目も鮮やかできれい。
新形状&ロングタイプのグリップは握りやすく、どんな握り方でも疲れません。
厚さ(mm)
15.6
最大径(Φmm)
11
全長(mm)
140.2
質量(g)
8.7
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
SA-7CN
シリーズ
ベリー楽ラク
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
色数
単色
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
18 112 189
入数(本)
1
最適粘度の新インクでなめらかな書き味。
ガリつき、ボテが少なく、インク色は見た目も鮮やかできれい。
新形状&ロングタイプのグリップは握りやすく、どんな握り方でも疲れません。
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.5
材質
(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂
全長(mm)
140.2
質量(g)
8.7
シリーズ
ベリー楽ラク
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
最大径(Φmm)
11
替芯
SA-5CN
インク
油性
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
11×15.6×140.2
色数
単色
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 189
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。
細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル
取付ねじ
G1/8おねじ
最高使用圧力(MPa)
0.7
アルミ製無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ
材質
【金代】アルミ(A6063S)
仕上
【金代】B2シルバー
材質
天板:スチール・メラミン焼付塗装、本体:スチール・メラミン焼付塗装・コード配線機構付、脚部:アジャスター仕様
高さ(mm)
750
奥行(mm)
450
天板厚さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アルミ製改修用無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ
材質
【金代】アルミ(A6063S)
仕上
【金代】B2シルバー
材質
スチール・メラミン焼付塗装・20mm厚
最大積載量(kg)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚板厚さ(mm)
20
均等耐荷重(kg/台)
40
ノック式油性ボールペン/0.5mm
ボール径(Φmm)
0.5
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
11
トップシェルフの支柱内は配線ダクトとして使えます。センタースタンドの天板面の配線グロメットに支柱よりコードを配線することができます。
材質
天板:スチール・メラミン焼付塗装・20mm厚、本体:スチール・メラミン焼付塗装・コード配線収納機構付
有効高さ(mm)
600
仕様
最大積載質量:40kg
グリーン購入法
適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノック式油性ボールペン/インク色 0.7mm
ボール径(Φmm)
0.7
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
11
シリーズ
ベリー楽ラク
替芯
SA-7CN
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン、食品対応、ばんじゅうシート
マシンハッチです。
仕様
ねじ取手型、ハンドルなし
材質
SUS304、SEHC、SCS13、SUS304、塩ビ被覆スポンジ
型
屋内用(歩行用)
重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。
付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品
継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書
材質
【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC
接続
【1】エルボ20A、【2】ソケット25A
材質(Oリング)
EPDM
材質(継手)
硬質PVC
マシンハッチです。
仕様
ねじ取手型、ハンドルなし
材質
SUS304、SEHC、SCS13、SUS304、塩ビ被覆スポンジ
型
屋内用(歩行用)
深さ(mm)
【充填】26
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品
継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書
材質
【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC
接続
【1】ソケット25A、【2】ソケット25A
材質(Oリング)
EPDM
材質(継手)
硬質PVC
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.79MB)