SOMT12のおすすめ人気ランキング

2026/04/02更新
24件の「SOMT12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Eサート」、「CNMG120408MA」、「三菱マテリアル 切削工具 フライスカッター」などの商品も取り扱っております。
DRツイスト チップ SOMT-DT イスカルランキング1位
中~高送り汎用加工用です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980税込13,178
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

DRツイスト チップ SOMT-HD イスカルランキング2位
低炭素鋼・軟鋼用DRドリル用チップです。
用途穴あけ加工用。材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980税込15,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

インサート PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアルランキング3位
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
1箱(10個)ほか
8,998税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

チップ SOMT 三菱マテリアルランキング4位
三菱マテリアルチップ SOMT
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,598税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020 三菱マテリアルランキング5位
高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。材質MV1020RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

4コーナー使い四角形チップです。
用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
トラスコ品番249-0501材質VP15TF形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,598税込9,458
当日出荷

イスカルチップ SOMT-DT
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1個ほか
1,598税込1,758
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1個ほか
9,798税込10,778
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

イスカルチップ SOMT-GF
形状正方形90°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
11,980税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SOMT
形状正方形逃げ角(度)その他穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,398税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(92種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SOMT-FT
形状正方形90°コーナー半径(mm)2切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
7,998税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SOMT
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)ほか
7,998税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SOMT-JM
形状正方形90°コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10枚)
8,598税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SOMT-PEER/L-JM
形状正方形90°コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,198税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用切刃長さ(mm)12.7精度M勝手右[R]コーティング(ACU2500)適合カッターWFXC12000E型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)4.76FIG1
1セット(10個)
13,980税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SOMT-JH
形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10枚)
8,598税込9,458
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SOMT
材質MC5020形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,598税込9,458
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SOMT-PEER/L-JH
形状正方形90°コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,598税込9,458
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
標準インサートです。
用途汎用~断続加工精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T使用インサート正方形[S]頂角(°)90逃げ角(°)-
1セット(10個)
8,898税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)