- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- SOMT12T308PEER-JM NX4545のおすすめ人気ランキング
SOMT12T308PEER-JM NX4545のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新「SOMT12T308PEER-JM NX4545」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フライス チップ」、「三菱 NX4545」、「正面フライス チップ」などの商品も取り扱っております。
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
12.7
厚さ(mm)
3.97
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面