- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- SPCTのおすすめ人気ランキング
SPCTのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新166件の「SPCT」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pc モニター 接続 ケーブル」、「PC モニター」、「パンチングメッシュ」などの商品も取り扱っております。
KSSM 90° IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状
正方形
刃長l(mm)
10
厚さS(mm)
3.97
切刃数
4
幅D(mm)
10
中仕上げ~仕上げ加工用チップです。
用途フライス加工用。
材種
IC808
RoHS指令(10物質対応)
対応
KSSM 90°IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状
正方形
刃長l(mm)
10
厚さS(mm)
3.97
切刃数
4
幅D(mm)
10
コンパクト収納を実現した、折り畳み式・簡易ストレッチャーです。キャスター付のため、移動も簡単にできます。災害時の物資運搬の台車としても使用できます。大型キャスターのため、段差でもスムーズに移動できます。
材質
本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、シート:ターポリン(白)
幅(mm)
630
色
シルバー
耐荷重(kg)
100
折りたたみ時長さ(mm)
630
ライトニング/マイクロUSBプラグのキズ・汚れ保護に
プラグに装着して使用します
簡単に取付できます
材質
エラストマー
女性の力でもらくらく搬送できる大きなキャスターが付いた折りたたみ式ストレッチャー。【組立方法】組み立ては工具不要で非常に簡単です。ギアのロックを解除し安全ピンを一旦引き抜いた後、車輪を立ち上げて、ギアをロックし再度安全ピンを差し込むだけです。
質量(kg)
14
色
シルバー
タイプ
脚部キャスター付
キャスター
ゴム輪キャスター
キャスター径(Φmm)
125
材質(フレーム)
アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
電圧(V)
25
消費電力(W)
230
口金
E14
色温度(K)
2700
ランプ寿命
1000時間
定格光束(Lm)
160
電球の種類
白熱ランプ
1箱(4個)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
材質
PR0110
材質(本体)
PR0110
コーナー数
4
材質
PR0725
材質(本体)
PR0725
コーナー数
4
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。
DisplayPort規格ver.1.2対応です。最大21.6Gbps(1レーン5.4Gbps×4)の伝送速度に対応し、最大3840×2160までの高解像度表示が可能です。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。
ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
色
ブラック
規格
DisplayPort規格ver.1.2
コネクタ形状
DisplayPortオス - DisplayPortオス
対応機種
各社パソコン(※DisplayPort端子を持つ機種)/各社ディスプレイ(※DisplayPort端子を持つ機種)
ケーブル外径(Φmm)
4.5
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
最大21.6
対応解像度
4K(最大3840×2160)/60Hz
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DisplayPort
コネクタ2
DisplayPort
DisplayPortケーブル少し延長することができるDisplayPort延長ケーブルです。
ケーブルの各部品はDisplayPort規格Ver1.2に準拠した部品を使用しています。
DIsplayPortケーブルが少し届かない時の延長用途や、パソコン裏面のDisplayPortの抜き差しを使いやすく手前に持ってきたい時などに役に立ちます。
頻繁に機器のDIsplayPort端子からケーブルを抜き差しする場合に、機器の端子の保護をしたい時などにも最適です。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)。
コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応。※同時に使用するときのケーブルはDisplayPort ver.1.2規格に対応し、使用している導体がAWG30よりも太いものをご使用ください。メーカー内のテストではこのようなケーブルの組み合わせでは、ケーブル長の合計の長さが4.5m以内であれば Ver1.2(4K/60Hz)での使用ができました。
材質
PVC
色
ブラック
規格
DisplayPort ver.1.2準拠品
コネクタ形状
DisplayPort オス - DisplayPort メス
UL規格
UL20276 30AWG
取扱説明書
なし
ケーブル径(Φmm)
約6.5
パソコンやDisplayのミニDisplayPort端子(メス)に接続し、標準DisplayPortメスに変換するアダプタケーブルです。
ミニDisplayPort(Thunderbolt2)端子搭載の MacBookシリーズや、SurfaceProシリーズに、DisplayPortケーブルを接続することができます。
ケーブルの各部品はDisplayPort規格Ver1.2に準拠した部品を使用しています。
頻繁に機器のミニDIsplayPort端子からケーブルを抜き差しする場合に、機器の端子の保護をしたい時などにも最適です。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)。
コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応。※同時に使用するときのケーブルはDisplayPort ver.1.2規格に対応し、使用している導体がAWG30よりも太いものをご使用ください。メーカー内のテストではこのようなケーブルの組み合わせでは、ケーブル長の合計の長さが4.5m以内であれば Ver1.2(4K/60Hz)での使用ができました。
材質
PVC
色
ブラック
規格
DisplayPort ver.1.2準拠品
コネクタ形状
Mini DisplayPort オス - DisplayPort メス
UL規格
UL20276 30AWG
取扱説明書
なし
ケーブル径(Φmm)
約5
PCフィラメント
材質
PC
色
透明
質量(kg)
1
径(Φmm)
1.75
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷