SPGWのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
14件の「SPGW」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボイスレコーダー文字起こし」、「tgw」、「ポメラ」などの商品も取り扱っております。
住友電工ハードメタルチップ SPGW
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質 G10E 形状 正方形90° 厚さ(mm) 3.18 穴径(Φmm) 3.4 等級 G級 厚さ許容差(mm) ±0.13 逃げ角(度) 11 内接円許容差(mm) ±0.025 みぞ穴 穴あり ノーズ半径r(mm) 0.4 ブレーカ なし コーナー半径(mm) 0.4 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ なし
1箱(10個)
7,298 税込8,028
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 型式 SPGW
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

タンガロイチップ SPGW
逃げ角(度) 11 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ なし 材質 TH10 形状 正方形90° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 材種(1.1MB)
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


逃げ角(度) 11 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ なし 材質 BX910 形状 正方形90° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 材種(1.1MB)
1ケース(2個)ほか
24,990 税込27,489
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リバーシブルタイプだから包み方ひとつでいろいろな顔をみせてくれるアイテムです。
材質 上質紙 寸法(幅W×高さH)(mm) 750×525 タイプ 両面印刷 厚さ(g/m2) 81.4
1パック(50枚)
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(10個)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1792種類の商品があります)

Baumer の光バリアは、60 → 600 mm の背景位置で使用され、パルスピンポイント LED を備えています。 ティーチイン及び IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピン M12 コネクタを備え、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度範囲: -25 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様 ●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:600 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:O500W アズワン品番 65-7323-83
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

チップ形状 正方形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

本物の素材に限りなく近い高級内装用装飾シートです。 あらゆる空間設計のコンセプトに対応する、約500アイテムもの多彩 で高質な色柄。 独自に開発した簡易施工型AirGroove粘着剤。 施工後も気泡が残りにくく手直し工事の手間が少なく、早い、簡単、きれいを同時に実現できます。 耐久性、耐候性、耐水性で、高い性能を誇ります。 さらには防カビ・抗菌機能も付加され、素材の劣化が最小限に抑えられ、いつまでも美しさを保つことができます。 メンテナンスの手間も省け、ランニングコストも軽減できます。
用途ホテル、レストラン、商業施設、病院、オフィスなどあらゆる空間設計のコンセプトに。 材質 塩化ビニール シート幅(mm) 1220 サービス分類 オーダー・加工
1枚
8,990 税込9,889
3日以内出荷

1個
249 税込274
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100万台突破、3000社以上で導入実績のあるAI通訳機「ポケトーク」の新モデルが登場。海外旅行やビジネスシーンで、言葉の壁を越えたスムーズなコミュニケーションをサポートします。
1個
37,980 税込41,778
当日出荷