- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- SPNNのおすすめ人気ランキング
SPNNのおすすめ人気ランキング
2026/10/03更新32件の「SPNN」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車載リレー」、「高 電圧 リレー」、「リレー 12V 30A」などの商品も取り扱っております。
- 三菱マテリアル
チップ SPNN
形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7穴の形状-チップブレーカ- - 用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 90 Ω
定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPNO。スイッチング電流 = 40 A。ターミナルタイプ = 簡易接続。コイル抵抗 = 90 Ω。アプリケーションタイプ = 電力。長さ = 25.9mm。奥行き = 29.9mm。高さ = 51.9mm。寸法 = 25.9 x 29.9 x 51.9mm。動作温度 Min = -40℃。。ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機RoHS指令(10物質対応)対応1個¥1,298税込¥1,428当日出荷 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 24V dc, 324 Ω
定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPNO。取り付けタイプ = Plug In。ターミナルタイプ = 簡易接続。コイル抵抗 = 324 Ω。アプリケーションタイプ = 電力。長さ = 25.9mm。奥行き = 29.9mm。高さ = 51.9mm。寸法 = 25.9 x 29.9 x 51.9mm。動作温度 Min = -40℃。。ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機RoHS指令(10物質対応)対応1個¥1,698税込¥1,868当日出荷 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 91 Ω
定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPNO。取り付けタイプ = パネルマウント。ターミナルタイプ = 簡易接続。コイル抵抗 = 91 Ω。アプリケーションタイプ = 電力。長さ = 25.9mm。奥行き = 25.9mm。高さ = 57.9mm。寸法 = 25.9 x 25.9 x 57.9mm。最大スイッチング電源 DC = 800 W。。ミニISO車載リレー - F7シリーズ. TE Connectivity F7シリーズ大型ISO車載用リレーで、クイックコネクトプラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F7シリーズは、IP54の防塵性能を備え、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. プラグイン又はブラケット取り付けタイプ IP定格: IP54 コイル電力: 1.6 W SPNOコンタクト コンタクト材質: AgNi0.15 周囲温度範囲: -40 → +125 ℃ 寸法: W 25.9 x D 25.9 x H 24.9 mmRoHS指令(10物質対応)対応1個¥1,598税込¥1,758当日出荷 - 用途ミーリング加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 36V dc, 38 Ω
定格電圧(V)DC36仕様コイル電圧 = 36V dc。接点構成 = SPNO。スイッチング電流 = 500 A。ターミナルタイプ = ネジ。コイル抵抗 = 38 Ω。最大スイッチング電圧 DC = 900V。アプリケーションタイプ = 高電圧。長さ = 80.48mm。奥行き = 65.6mm。高さ = 72.3mm。寸法 = 80.48 x 65.6 x 72.3mm。動作温度 Max = +85℃。。スイッチング電流の詳細については、メーカーWebサイトのメーカーデータシートを参照. 高電圧リレー(接触器) - EV200シリーズ. 主な用途: バッテリの交換及びバックアップ、DC電圧電源制御、回路の保護及び安全 小型軽量 ハーメチックシールド 動作電圧: 12 → 900 Vdc 通電500 A、割り込み2000 A (320 Vdc) 内蔵コイルエコノマイザにより、1.7 Wの電力を保持(12 Vdc) 周辺温度範囲: -40 → +85 ℃ オス10 mm及びM8端子による下部実装RoHS指令(10物質対応)対応1個¥33,980税込¥37,378当日出荷 - 1個¥279税込¥3075日以内出荷
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 24V dc, 332 Ω
定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPNO。取り付けタイプ = パネルマウント。ターミナルタイプ = 簡易接続。コイル抵抗 = 332 Ω。アプリケーションタイプ = 電力。長さ = 25.9mm。奥行き = 25.9mm。高さ = 57.9mm。寸法 = 25.9 x 25.9 x 57.9mm。動作温度 Max = +125℃。。ミニISO車載リレー - F7シリーズ. TE Connectivity F7シリーズ大型ISO車載用リレーで、クイックコネクトプラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F7シリーズは、IP54の防塵性能を備え、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. プラグイン又はブラケット取り付けタイプ IP定格: IP54 コイル電力: 1.6 W SPNOコンタクト コンタクト材質: AgNi0.15 周囲温度範囲: -40 → +125 ℃ 寸法: W 25.9 x D 25.9 x H 24.9 mmRoHS指令(10物質対応)対応1個¥1,898税込¥2,088当日出荷 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 91 Ω
定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPNO。取り付けタイプ = パネルマウント。ターミナルタイプ = 簡易接続。シリーズ = F7。アプリケーションタイプ = 電力。長さ = 25.9mm。奥行き = 25.9mm。高さ = 57.9mm。寸法 = 25.9 x 25.9 x 57.9mm。動作温度 Min = -40℃。。ミニISO車載リレー - F7シリーズ. TE Connectivity F7シリーズ大型ISO車載用リレーで、クイックコネクトプラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F7シリーズは、IP54の防塵性能を備え、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. プラグイン又はブラケット取り付けタイプ IP定格: IP54 コイル電力: 1.6 W SPNOコンタクト コンタクト材質: AgNi0.15 周囲温度範囲: -40 → +125 ℃ 寸法: W 25.9 x D 25.9 x H 24.9 mmRoHS指令(10物質対応)対応1個¥1,698税込¥1,868当日出荷 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 2.8 kΩ
定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPNO。取り付けタイプ = 基板実装。ターミナルタイプ = スルーホール。コイル抵抗 = 2.8 kΩ。アプリケーションタイプ = プリント回路基板。長さ = 20mm。奥行き = 10mm。高さ = 15.2mm。寸法 = 20 x 10 x 15.2mm。最高動作温度 = +85℃。。UL、CSA、VDE. TE Connectivityミニチュア基板リレー - PCHシリーズ. PCHシリーズミニチュア基板スルーホール取り付けリレー、SPST及びSPDT AgSnO 2 コンタクト付き。 これらのミニチュア基板スルーホール取り付けリレーは、耐フラックスベントカバー付きの< 533-0867') 533-0867/、< 533-0867') 533-0867/、< 533-0873') 533-0873/とは別に耐洗浄シールドプラスチックカバーを備えています。 SPSTコンタクト付き基板リレーは感度の高い200 mWコイルを採用しています。 これらのPCHシリーズ基板リレーの代表的な用途には、HVAC、冷蔵庫、電子レンジなどがあります。. 高サージ電圧容量: 8000 V (1.2/50 μs) 気温: -30 → +85 ℃ コンタクト定格: 5 A @ 250 Vac (IEC 61810)、10 A @ 125 Vac (UL 508) コンタクト材質: AgSnO 寸法 (mm): H 15.2、W 9.9、D 19.8RoHS指令(10物質対応)対応1個¥349税込¥384当日出荷 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 144 Ω
定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPNO。スイッチング電流 = 30 A。ターミナルタイプ = 簡易接続。コイル抵抗 = 144 Ω。長さ = 50.29mm。奥行き = 27.43mm。高さ = 27.94mm。寸法 = 50.29 x 27.43 x 27.94mm。動作温度範囲 = -55 → +85℃。。UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可RoHS指令(10物質対応)対応1個¥929税込¥1,022翌々日出荷 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 4.7 Ω
定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPNO。スイッチング電流 = 190 A。ターミナルタイプ = ネジ。シリーズ = BDS-A。最大スイッチング電圧 DC = 12V dc。アプリケーションタイプ = 大電流。長さ = 83mm。奥行き = 86mm。高さ = 33mm。寸法 = 83 x 86 x 33mm。電気的寿命 = 70000回。。バッテリ遮断スイッチ - BDS-Aシリーズ. 連続電流制限: 190 A (85 ℃) 電気的に設定可能及びリセット可能なオン / オフバイステーブルデバイス 最大42 Vの電圧レベルに最適 最大1500 Aの、高いピーク電流搬送容量 防塵IP54等級 主な用途は、予熱システムや、事故発生時及びエネルギー管理時に短絡によって発生する火災を防止するためのバッテリ遮断 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 576 Ω
定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPNO。スイッチング電流 = 30 A。ターミナルタイプ = 簡易接続。シリーズ = T9A。長さ = 50.29mm。奥行き = 27.43mm。高さ = 27.94mm。寸法 = 50.29 x 27.43 x 27.94mm。接点材質 = 銀合金。。UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可RoHS指令(10物質対応)対応1個¥889税込¥978翌々日出荷 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ω
定格電圧(V)DC5仕様コイル電圧 = 5V dc。接点構成 = SPNO。スイッチング電流 = 3 A。ターミナルタイプ = スルーホール。コイル抵抗 = 125 Ω。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。最大スイッチング電圧 DC = 30V dc。アプリケーションタイプ = 電力。長さ = 20.4mm。奥行き = 7mm。高さ = 15mm。寸法 = 20.4 x 7 x 15mm。動作温度 Max = +85℃。。UL、CSA、VDE. TE Connectivity PCJシリーズミニチュアパワーPCBリレー. スルーホール実装のPCJシリーズミニチュアパワーPCBリレーは200 mWの高コイル感度で、沿面距離 / クリアランスは8 mmです。 これらのPCJシリーズミニチュアパワーリレーは、品番PCJ-xxxxxx-WG000Mを除き、クラスA 3 A銀ニッケルコンタクトを備えています。品番PCJ-xxxxxx-WG000Mは、IEC60335-1 (家庭用電気機器)準拠で、クラスF 5 A銀ニッケルコンタクトを備えています。 末尾にHが付いている品番(例: PCJ-xxxxxxH)は耐洗浄、付いていない品番は耐フラックスです。 これらのPCJシリーズミニチュアパワーリレーの代表的な用途は家庭用電気機器です。. 高コイル感度: 200 mW 沿面距離とクリアランス: 8 mm 周囲温度範囲: -40 → +90 ℃ / -40 → +105 ℃ コンタクト材質: AgNi 寸法(mm): H 15、W 7、D 18.2RoHS指令(10物質対応)対応1個¥239税込¥263翌々日出荷 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 576 Ω
定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPNO。スイッチング電流 = 30 A。ターミナルタイプ = スルーホール。シリーズ = T9A。長さ = 32.51mm。奥行き = 27.43mm。高さ = 20.4mm。寸法 = 32.51 x 27.43 x 20.4mm。動作温度範囲 = -55 → +85℃。。UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可RoHS指令(10物質対応)対応1個¥859税込¥9457日以内出荷 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 1.2 kΩ
定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPNO。取り付けタイプ = 基板実装。ターミナルタイプ = スルーホール。コイル抵抗 = 1.2 kΩ。アプリケーションタイプ = プリント回路基板。長さ = 20mm。奥行き = 5mm。高さ = 12.5mm。寸法 = 20 x 5 x 12.5mm。動作温度 Max = +70℃。。UL、VDE. PCNシリーズ - スリムリレー. 超薄型、幅わずか5 mm 高感度コイル 絶縁を強化 カドミウム不使用のコンタクト RT III - 耐水型RoHS指令(10物質対応)対応1個¥779税込¥857翌々日出荷 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 2.8 kΩ
定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPNO。取り付けタイプ = 基板実装。ターミナルタイプ = スルーホール。シリーズ = OJ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 18.2mm。奥行き = 10.2mm。高さ = 14.7mm。寸法 = 18.2 x 10.2 x 14.7mm。動作温度 Min = -30℃。。OJ / OJEシリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac スイッチング電圧: 250 Vac コンタクト材質: 銀合金 寸法: 14.6 x 18.2 x 10.2 mmRoHS指令(10物質対応)対応1個¥329税込¥362翌々日出荷